SUS化粧丸パイプ用
材質SUS304
形状ソケット
仕上ヘアーライン
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋入数(個)2
材質真ちゅう
種類パネル取手座金
RoHS指令(10物質対応)対応
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用
質量(g)22
種類化粧座金
寸法L(mm)36
寸法d(mm)6.8
寸法W(mm)3
丸棒ハンドルに使用できる座金です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上バレル研磨
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用
質量(g)54
種類化粧座金
寸法L(mm)50
寸法d(mm)10
寸法W(mm)4
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-7/A-42-C-7
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)5.2
寸法D2(Φmm)7.2
寸法D3(Φmm)10
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)3
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01230
1個
¥126
税込¥139
4日以内出荷
・排水トラップの化粧座金。
高さ(mm)15
適合パイプ径38mm用
材質黄銅
ウォリアーケースZDRシリーズ用の化粧ビス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
パネル取手用の座金です。
用途THA-239・THA-240・THA-240S
RoHS指令(10物質対応)対応
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-6/A-42-C-6
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)5.2
寸法D2(Φmm)9.2
寸法D3(Φmm)13
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)3
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01229
1個
¥148
税込¥163
当日出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-10/A-42-C-10
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)2.8
寸法D2(Φmm)4.2
寸法D3(Φmm)6
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)2
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01671
1個
¥91
税込¥100
4日以内出荷
ねじ足、羽子板用の座金。SUS304製。
材質SUS304
厚さ(mm)6
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン(金)
色ブラック
仕様M5×12、座金付
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ねじ足、羽子板用の座金。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
厚さ(mm)6
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
ワッシャーとして使用。
材質鉄(ねじ座金)
仕様M5×12、座金組込タイプ
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.05MB)
機器の固定、オプションンの取付ネジ
ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金として。
適合引き取手:TTO-4シリーズ
トラスコ品番257-7459
材質ステンレス(SUS304)
寸法T1(mm)2
寸法T2(mm)1
寸法A1(mm)6
寸法A2(mm)4.2
寸法A3(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
ねじ足、羽子板用の座金。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
厚さ(mm)6
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)6.2
寸法D2(Φmm)10.2
寸法D3(Φmm)15
寸法H1(mm)1.5
寸法H2(mm)3.5
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01228
1個
¥171
税込¥188
当日出荷
用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(mm)700×600
出幅(mm)90
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)4.5
寸法D2(Φmm)6.2
寸法D3(Φmm)10
寸法H1(mm)1.5
寸法H2(mm)2.5
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01670
1個
¥114
税込¥125
当日出荷
用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)90
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)90
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(mm)700×600
出幅(mm)90
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-1・2・3・15
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)8.2
寸法D2(Φmm)12.2
寸法D3(Φmm)18
寸法H1(mm)1.5
寸法H2(mm)4.5
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01227
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
寸切ボールトと組み合わせて使用します。
寸法(mm)20×8
サイズ2号
仕上HL(スクロール)
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
寸切ボールトと組み合わせて使用します。
寸法(mm)25×8
サイズ2号
仕上クローム
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
寸切ボールトと組み合わせて使用します。
寸法(mm)20×8
サイズ1号
仕上#400
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
寸切ボールトと組み合わせて使用します。
寸法(mm)12×8
サイズ1号
仕上#400
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
寸切ボールトと組み合わせて使用します。
寸法(mm)12×8
サイズ2号
仕上HL(スクロール)
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ