玄関用の装飾雨とい。雨水がくさりを伝わるようにして流れ落ちる、情緒豊かなたてといです。
色新茶 おもり1個付き
材質ポリエチレン
長さ(m)3
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
色新茶
セット内容くさり取付具、吊具セット
材質硬質塩化ビニル樹脂
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
色ブロンズ 2M
材質クサリ:ポリプロピレン、止め具:ポリエチレン
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
寸法A(mm)13.2
参考使用荷重(kg)100
表面処理電解研磨
寸法B(mm)6.4
破断荷重(kg)378
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.6
1巻
¥13,900
税込¥15,290
欠品中
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥1,199
税込¥1,319
当日出荷
色新茶
幅(mm)約55
高さ(mm)約85
質量(g)約250
こんなお得な商品も!
雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個
材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製
高さ(mm)1890
容量(L)17
間口(mm)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×171×1090
照明LED(11.2W)
排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)
使用地区一般地
色(扉)ホワイト
ミラー形状三面鏡
コンセント1個(1200W)
対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
外径(Φmm)39.3
こんなお得な商品も!
食品機械用グリース
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。
米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
ちょう度(25℃、60W/min)265/295
色白
規格NSF H1
使用温度範囲(℃)-20~200
引火点(℃)210以上
滴点(℃)230
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
流動点(℃)-24.0
固体潤滑剤他酸化亜鉛
離油度質量(%)3.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
分岐水栓、食洗器用バルブ、通水検査時等の止水キャップです。
リング付ボールチェーンが付いているので、水栓スピンドル等に取りつけることもできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13
1個
¥759
税込¥835
17日以内出荷
USDAH1適合原料使用。
食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。
PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。
高温域での軟化流出はほとんどありません。
耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。
医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。
アズワン品番1-8091-01
色白
使用温度範囲(℃)-40~230
ちょう度NLGI#000
外観半透明
増ちょう剤シリカ
基油合成油+パラフィン
固体潤滑剤他白色固体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。
耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置の軸受、ギヤ、チェーンなどに
色白
特性耐熱性、耐水性
使用温度範囲(℃)-20~200
規格NSF H1 認定取得
主成分合成油、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤
危険物の類別非危険物
米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFEとパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
使用温度範囲(℃)-10~100
トラスコ品番121-8778
色白
規格NSF H1登録品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。
NSF "H1"登録品
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
使用温度範囲(℃)-20~200
トラスコ品番121-8760
規格NSF H1登録品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.145L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
米国食品医薬局で認められたPTFEと高精製パラフィンオイルを配合した高粘着の白色潤滑剤です。スプレー時は浸透がよく、塗布後は耐水性と付着性に富む被膜を形成し、すぐれた潤滑性を発揮します。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
使用温度範囲(℃)-10~100
トラスコ品番121-8751
種別食品機械用
引火点(℃)200以上
外観白色粘ちょうオイル
流動点(℃)-18.0
基油高精製パラフィンオイル
固体潤滑剤他ポリテトラフルオロエチレン(四フッ化エチレン重合体)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.095L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
食品機械用グリース
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。
米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
ちょう度(25℃、60W/min)310/340
規格NSF H1
使用温度範囲(℃)-20~200
引火点(℃)210以上
滴点(℃)230
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
流動点(℃)-24.0
固体潤滑剤他酸化亜鉛
離油度質量(%)5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。
ちょう度No.2
色白
仕様NSF H1認証取得
成分精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛
トラスコ品番486-1167
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)80
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
増ちょう剤アルミニウム複合石けん
基油高精製パラフィンオイル
固体潤滑剤他酸化亜鉛
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.08kg
1本(80g)
¥689
税込¥758
当日出荷
半透明タイプの食品機械用グリース。
個体潤滑剤を使用していないので白色粉状物質残りません。
NSF H1登録品なので食品との偶発的接触の可能性がある個所で使用可能。
HACCPでは潤滑剤混入のリスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
用途ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等
食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部
各種海産物加工機械のメンテナンス
食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器
色半透明
耐熱温度(℃)180
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
各種食品製造ライン、包装ラインなどでの多くの実績を持つグリースです。
特に耐水・耐酸性に優れています。
H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。
製品搬送機器のコンベヤーやチェーンに。
食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。
色白
トラスコ品番808-2241
容量(mL)300
主成分ホワイトミネラルオイル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×20本)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
有効成分のペラルゴン酸とは
食品にも含まれる直鎖飽和脂肪酸のひとつで、土壌中で速やかに分解するので、環境に及ぼす影響は少ないです。
カビにも効く
化粧品などのお肌にも使われる殺菌成分(IPMP)配合水洗いブラッシング不要まいた翌日から枯れ始める
用途【使用方法】
キャップを上に持ち上げる
ボトルを傾けて、ボトル側面を指で押しながら散布する
気になるコケ類、カビにまんべんなくかけてください。泥汚れ等が付着している場合は、事前に汚れを落としてから散布してください。
その後の水洗い、ブラッシングは不要です。
通常、散布翌日から効果があらわれはじめます。(コケが頑固で取れにくい場合は、ブラシでこすってください。)
【使用量】100~150ml/m2
【使用場所】おうち周りの外壁・塀、ベランダの床、玄関先のタイル、駐車場の地面その他、ウッドデッキ、お墓まわりなど
成分ペラルゴン酸、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)
質量(g)1080
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×100×70
適合場所おうち周りの外壁・塀、ベランダの床、玄関先のタイル、駐車場の地面、ウッドデッキ、お墓まわりなど
有効期間約1.5ヶ月
適合作物コケ類
散布量100~150ml/m2
適合雑草ゼニゴケ、ホソウリゴケ、スギゴケ、ギンゴケ、イシクラゲ
剤形シャワー剤
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(1000mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器
アズワン品番65-9340-66
危険物の類別非危険物
1本
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。
H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。
製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。
食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。
冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。
色半透明
トラスコ品番808-2243
容量(mL)300
主成分合成油・PTFE
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
危険物の数量0.09L
1箱(300mL×20本)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。
H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。
製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。
食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。
冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。
色半透明
トラスコ品番808-2245
容量(mL)300
主成分合成油・PTFE
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×20本)
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の高いフッ素系グリースです。広い温度範囲で使用が可能です。(使用温度範囲:-30℃~250℃)
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギア、チェーン、摺動部などに。
仕様NSF H1 認定取得
トラスコ品番421-3530
材質主成分:フッ素化合物
色白
質量(g)110
使用温度範囲-30℃~250℃
容量(g)100
危険物の類別非危険物
1個(100g)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
温度逸脱を遠くからもひと目で把握。信号機の様に温度変化を3段階で注意喚起。製品が適切な温度で保管されていることを簡単に確認。コールドチェーンの品質管理に。精密な温度チェック。【15-25℃】室温で保存する必要がある製品。‐化粧品業界: 化粧品やスキンケア製品。-食品業界: 一部の加工食品や保存食、スナック菓子、飲料。-飲料業界: 一部の飲料、特にアルコールや一部のジュース類、特定の無糖飲料。-医薬品業界(室温保存が必要な製品): 一部の医薬品やサプリメントは、冷蔵保存は不要ですが、15-25℃の範囲で保管することが推奨されています。特に、錠剤やカプセル型の医薬品やビタミンサプリメントなど。-パーソナルケア製品業界: シャンプー、ボディソープ、デオドラントなどの日用品やパーソナルケア製品。-テクノロジー関連業界(電子機器部品): 一部の電子機器部品やコンポーネント、特に感温性のある部品や製品。-印刷・紙製品業界: 印刷用のインクや一部の紙製品
用途サイズ:W50mm×H67mm。入数:1ケース(10枚入)。温度レンジ:15℃未満:青、15-25℃:緑、25℃以上:赤。表示:1点表示。温度精度:±1℃。可逆性。重金属等の有害物質は一切含まれておらず、安心してご利用いただけます。RoHS指令/Reach適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1ケース(10枚)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ