材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。PBO-5S□□P10以外は座金が抜け落ちない構造です。
仕様M5
材質鉄(SWCH10R相当)
表面処理ニッケルめっき
首下長(mm)10
入数(個)50入り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1セット(50個)
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
材質C2700
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
機器の固定、オプションンの取付ネジ
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
表面処理クローム
寸法t(mm)2
ねじの種類化粧ビス
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器
材質ステンレス鋼棒(SUS)
質量(g)4
寸法L1(mm)4.5
寸法D(Φmm)7.5
寸法L2(mm)20
寸法M(mm)4
ねじ寸法MM4
タキゲンコード905797
1個
¥124
税込¥136
4日以内出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
材質鉄(ねじ座金)
仕様M5×12、座金組込タイプ
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途化粧ねじ、化粧ノブとして。
材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂
色白
表面処理三価クロメート
頭部厚(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器
材質ポリカーボネート(PC)
質量(g)0.3
寸法D(Φmm)11
寸法W(mm)10
適合ビスC-1029-TR6-4-20
タキゲンコード905842
1個
¥24
税込¥26
4日以内出荷
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器
材質ポリカーボネート(PC)
質量(g)0.3
寸法D(Φmm)11
寸法W(mm)10
適合ビスC-1029-TR6-4-20
タキゲンコード905794
1個
¥24
税込¥26
5日以内出荷
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法b(mm)0.7
寸法d1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法H1(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法d1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
セルクレストファスナーは、商品パネルの開閉部分或は引出部等に用いられる従来市販されている化粧ねじ、ツマミねじ、落としビスと言った特殊ねじのそれぞれの特徴を備え、更に抜け止め機構と内蔵されたスプリングにより、使用時の細かなトラブルを解消した、画期的なクリンチング製品です。
ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。
薄鋼板同士接合に最適。
折版の水切面戸に最適。
勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。
化粧エプロンに最適。
たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)
ねじの呼びM4
寸法・サイズ(mm)4.0×16
仕様パッキン付
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)0.5
表面処理パシペート
頭径(mm)10
1箱(500本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
屋内専用です。
キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。
キャビネットへの取り付けは、丸穴加工のみでも可能です。
入出線口が広く確保でき、作業性に優れています。
セット内容パネルA、B:各1コ、タッピンねじM4(パネルA取付用)4コ、化粧ねじM5(パネルB取付用)2コ
材質本体:鋼板
色パネル部:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)CH、CLなど(フカサ120mm以上)
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質スチール
表面処理クロームメッキ
関連キーワード
1
2
次へ