51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

L字型補強材に焼付塗装仕上げのアングルです。
用途木材の補強、ジョイント等に使用 付属品タッピングビス8本 穴径(Φmm)5
1セット(2枚)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ACE(エース、旧モリギン)モリギン カラー化粧金折
細身で使い勝手の良いサイズの金折(アングル)です。
用途木製の板材の固定に。 材質 仕上塗装 穴径(Φmm)5
1個
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番507-2778 長さ(mm)1200 厚さ(mm)2 質量(kg)1.41 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.3 材質硬質PVC+軟質PVC
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質 穴径(Φmm)6.2 表面処理ホワイト塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19 穴ピッチ(mm)25
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷


フローリングのリフォームの際、フロアー材を重ね張りするとき、小口の化粧・目隠し等に便利なアングルです。
材質アルミ
1箱(10本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC 仕上木目柄プリント 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1 高さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
翌々日出荷

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
1本
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5 トラスコ品番302-0398 長さ(mm)1200 質量(kg)1.06 ネオグレー
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状アングル 材質(本体)CAC 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス150型 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バーライトフリーアームは、取付アングルに化粧ネジ×2個で製品本体を固定する、自在アーム式のクランプスタンドです。 自由度の高いアームにより、対象物への微細な照射角度調整も容易に行うことが可能になります。
質量(kg)2 使用温度範囲(℃)0~40 全高(mm)450 クランプ範囲(mm)15~60 アーム長さ(mm)600 アングル1個(フリーアーム1台で製品本体1台使が用可能)
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

バーライトグリップは、取付アングルに化粧ネジ×2個で製品本体を固定するハンドグリップです。 大きな対象物や機器内での使用に効果を発揮します。 バーライトⅡ/Ⅲ本体には、複数の取付孔が用意してありますので、任意の位置で固定する事が可能です。
全長(mm)171 グリップ径(Φmm)Φ32 アングル1個(グリップ1台で製品本体1台が使用可能)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2170 幅(mm)780 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)155
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2100 幅(mm)900 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)60
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2170 幅(mm)1580 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)155
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×2 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2400 幅(mm)900 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)50
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2170 幅(mm)780 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)125
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×2 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2100 幅(mm)900 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)50
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1/敷居枠set×1 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2170 幅(mm)1580 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)155
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1/敷居枠set×1 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2170 幅(mm)1580 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)125
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1/敷居枠set×1 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2170 幅(mm)780 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)155
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×2 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2400 幅(mm)900 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)60
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×2 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2100 幅(mm)900 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)60
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2100 幅(mm)900 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)50
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×6 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2200 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)155
1セット(6本)
65,980 税込72,578
3日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容横枠×6 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)1800 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)155
1セット(6本)
53,980 税込59,378
3日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1/敷居枠set×1 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2170 幅(mm)780 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)125
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2170 幅(mm)1580 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)125
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷