割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.5
色ホワイト
スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
寸法D(Φmm)120
材質ステンレス
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
壁際での取付けができるよう、裏面にカットラインがついています。
用途吊りボルト用化粧キャップ。
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番836-4162
質量(g)5
2018年トラスコ掲載ページ7 0616
1個
¥81
税込¥89
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
材質TPE
色ホワイトアイボリー
口径(Φmm)75
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
寸法D(mm)150
寸法D1(mm)89
適合パイプVP75、VU75
便器排水用ジョイントの化粧カバー。洋風Pタイプ便器用シーリングプレート
仕様(アキレスジョイント)ASP-25
アズワン品番64-6506-23
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質鋼
分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。
天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。
壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
材質ポリプロピレン
吊りボルトの長さに合わせて切断してください。
トラスコ品番818-5394
質量(kg)0.47
色クリームグレイ
長さ(m)1
パイプ径(Φmm)16
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるステンレス色。
SUS430製。
付属品取付ビス(ステンレス)
材質本体:真鍮
形状2重ソケット
寸法C(mm)4.1
仕上キャップ:クローム、座:生地
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
オーバーフロー管化粧カバーはオーバーフローの排水から排出される雨水が建物外壁から遠くにまで飛散するのを防止し、開口部にアミ目が入っておりますので小鳥などの侵入を防ぎます。
適用パイプ呼び径50Aまで使用可。パイプが壁面より45mm位まで出ていてもOK。
この化粧カバーは外壁に取り付けられた、あらゆる化粧カバーとしてもお使いください。
付属品ビス4本
色パールグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×80×65
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
洋風Pタイプ便器対応ジョイント用化粧カバーです。前施工用です。壁からの配管寸法を確認し、シーリングプレートをパイプに嵌め込み後、ジョイントを接続して下さい。
用途シーリングプレート
材質ポリエチレン系樹脂
色アイボリー
寸法D1(mm)150
寸法D2(mm)89
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)10
関連資料図面(0.02MB)
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。
排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。
付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。
排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。
呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。
排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。
付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。
排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。
呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
天板エッジには焼却しても有害な塩化水素ガスを発生させないオレフィン系エラストマーのソフトエッジを使用しています。
材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き、脚支柱:スチール楕円パイプ塗装仕上、脚部:スチール+樹脂カバー
高さ(mm)700
タイプノックダウン式
天板厚さ(mm)30
アジャスター付
アジャスターを回転することで天板高を調節でき、車イスの方にも利用しやすい設計です。
材質材質/ 天板:抗菌性メラミン化粧板木粉入りオレフィン系樹脂エッジ天板芯材:パーチクルボード脚:Φ60mm 木粉入りオレフィン系樹脂カバー脚芯:Φ50.8mmスチールパイプアジャスター付
質量(kg)25.8
サイズ(cm)150×90×70~75
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
材質天板/表面材メラミン化粧板、芯材パーティクルボード、縁剤:ABS樹脂、脚:スチールメラミン焼付塗装、支柱:Φ60.5 スチールパイプメラミン焼付塗装、支柱カバー:亜鉛ダイキャストメラミン焼付塗装、連結管:スチールパイプメラミン焼付塗装、キャスター:ポリアミド樹脂、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)900
奥行(mm)900
色(支柱)スキップシルバー
色(天板)ホワイト
グリーン購入法適合
色(脚部)スキップシルバー
1台
¥78,980
税込¥86,878
40日以内出荷
グリーン購入法適合
材質天板:木製・メラミン化粧板・オレフィン系樹脂エッジ・コードホール付(1ヵ所)/本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)/脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付/脚パイプ:Φ60.5mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付
質量(kg)35.9
タイプサイドデスク
取付高(mm)幕板取付高:床上110mm・140mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1400×720
天板厚さ(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×1個
材質天板:木製・メラミン化粧板・ポリオレフィン系樹脂エッジ・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ピュアホワイト)、オレフィン樹脂)/本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)/脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付/脚パイプ:Φ50mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付
質量(kg)33.3
タイプサイドデスク
取付高(mm)幕板取付高:床上195mm・220mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1400×720
天板厚さ(mm)30
豊富なラインアップから最適な1台が選べる、ミドルハイクラスの会議用テーブル。スイングオープンタイプは両側から開閉可能な配線カバーで、天板と同柄で上質な空間を演出します。マイクなどのケーブルも出しやすい、全周開口タイプ。
高さ(mm)720
天板厚さ(mm)25
グリーン購入法適合
豊富なラインアップから最適な1台が選べる、ミドルハイクラスの会議用テーブル。スイングオープンタイプは両側から開閉可能な配線カバーで、天板と同柄で上質な空間を演出します。マイクなどのケーブルも出しやすい、全周開口タイプ。
高さ(mm)720
天板厚さ(mm)25
グリーン購入法適合
豊富なサイズと素材バリエーションの組み合わせにより、空間にふさわしいアイテムをお選びいただけ、カジュアルなミーティングルームから、来客・高級会議室まで幅広くお使いいただけるシリーズです。
高さ(mm)720
天板厚さ(mm)25
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
豊富なサイズと素材バリエーションの組み合わせにより、空間にふさわしいアイテムをお選びいただけ、カジュアルなミーティングルームから、来客・高級会議室まで幅広くお使いいただけるシリーズです。
高さ(mm)720
天板厚さ(mm)25
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード