29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 材質C2700 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16 税込18
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

摂津金属工業化粧ビス(M5)
RoHS
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。PBO-5S□□P10以外は座金が抜け落ちない構造です。
仕様M5 材質鉄(SWCH10R相当) 表面処理ニッケルめっき 首下長(mm)10 入数(個)50入り RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(50個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷



1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(55本)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(70本)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0414
1個
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ステンレス鋼棒(SUS) 質量(g)4 寸法L1(mm)4.5 寸法D(Φmm)7.5 寸法L2(mm)20 寸法M(mm)4 ねじ寸法MM4 タキゲンコード905797
1個
124 税込136
4日以内出荷


1袋(50個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類スリワリ付ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ 穴の形状すりわり
1パック(4個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質ステンレス(SUS303) 仕様ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)0.3 寸法D(Φmm)11 寸法W(mm)10 適合ビスC-1029-TR6-4-20 タキゲンコード905842
1個
24 税込26
4日以内出荷

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)0.3 寸法D(Φmm)11 寸法W(mm)10 適合ビスC-1029-TR6-4-20 タキゲンコード905794
1個
24 税込26
5日以内出荷

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
1セット(10個)ほか
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

屋内専用です。 キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 キャビネットへの取り付けは、丸穴加工のみでも可能です。 入出線口が広く確保でき、作業性に優れています。
セット内容パネルA、B:各1コ、タッピンねじM4(パネルA取付用)4コ、化粧ねじM5(パネルB取付用)2コ 材質本体:鋼板 パネル部:クリーム塗装(2.5Y8/2) 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)CH、CLなど(フカサ120mm以上)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に金具を取りつけて、せり出したようにアクリルパネルを取り付けることができます
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格出力80 W+80 W(125 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのハイインピーダンス100系専用デュアルパワーアンプです。
付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)17 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)330(定格出力時、125Ω+125Ω)、120(電気用品安全法による) 定格出力(W)2チャンネル:80+80(125Ω:ハイインピーダンス100系)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456 冷却方式自然空冷 周波数特性70Hz~20kHz(+0dB、-3dB) 入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大) 入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック 保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上) S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A) 歪率(%)0.05(125Ω/1kHz)、0.15(125Ω/70Hz~16kHz)(全高調波)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

定格出力120 W+120 W(8 Ω負荷)、200 W+200 W(4 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのデュアルパワーアンプです。
付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)12.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700(定格出力時、4Ω+4Ω)、250(電気用品安全法による) 定格出力(W)2チャンネル:200+200(4Ω)、120+120(8Ω)、BTL:400(8Ω)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456 冷却方式自然空冷 周波数特性20Hz~20kHz(+0dB、-0.5dB) 入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大) 入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック 保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上) S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A) 歪率(%)0.01(8Ω/1kHz)、0.1(8Ω/20Hz~20kHz)(全高調波)、0.03(60Hz:7kHz=4:1/8Ω)(相互変調)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ノーリツ脚カバーSE
エコ商品
セット内容カバー一式、止めねじ Φ4×12×2、化粧ねじ M4×14×2、取付要領書 x 1 対応機種SE-T460AC、SE-T460A、SE-T370AC、SE-T370A 関連資料(0.17MB) グリーン購入法適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷