計器箱収納の化粧ボックスです。
色カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質ACS樹脂
ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。
アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。
封印が可能です。
雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)対応
色アイボリー色(5Y9/1)
材質スチロール系樹脂
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様SUS製(ヘアライン仕上げ) サイズ…W345×D170×H180mm 質量…2.7kg
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
用途60A~120A用
仕様単相2線・単相(三相)3線用
材質プラスチック製
寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
中身が見やすいコスメボックス!
化粧品もメイク道具もスッキリ大容量収納です!
用途中身が見やすいクリアカバーなので、忙しい朝でも快適にお使い頂けます。
引出しには平たいものや小物をまとめて収納できます!
取っ手がついているので、リビングやベッドルームに持ち運ぶとメイクスペースに早変わり!
材質プラスチック
質量(kg)1.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×18×36
木製のコスメボックスです。ミラーはお好みで3段階の角度に調整できます。上段には2枚の仕切り板つき。収納するコスメのサイズに合わせて調整でき、整理しやすい仕様です。下段には化粧水ボトルなど背が高いものを収納できます(内寸W170×D190×H185mm)。またインナーボックス(内寸W160×D75×H25mm)もついているので、日常使いのメイク道具をまとめて収納できます。デザインのアクセントとしてネームタグ金具を取り付けました。紙も付属しています。
用途コスメ収納
材質天然木、メラミン樹脂化粧板、ミラー、スチール
質量(kg)2
色ヴィンテージナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×335
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。
付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚
色グレー
寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
化粧水からメイク小物までコスメ用品をすっきり収納できる、うれしいコスメボックスです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
高さ(mm)198
質量(g)945
縦(mm)202
横(mm)252
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
3段・3ドアタイプのCBボックスです。パーティクルボードの一枚板を使用。
また、キャスターを利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができるカラーボックスです。
お客様組み立てとなります。
用途屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP33D
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
内径(Φmm)(貫通材)28
板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。
太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット)
空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。
(電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止)
一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。
(タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開)
パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。
中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター
信号形式(故障)A、B接点
消費電力(W)(50/60Hz)21/21
最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187
接点容量5A
コスメ美収納!パーテーションで好きなようにカスタムできるコスメボックス
しっかりした仕切りを細かくカスタムできる!
●仕切りが1.5cm幅でカスタムできる!
●たっぷり入るブラシケース
●ブラシカバーの表側はメッシュポケットになっています
外装には詳細写真と解説があり。
原産国:中国
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
用途風呂追い焚き配管専用
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
用途屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1台
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
化粧品を適温で保管できるコスメのための冷蔵庫『コスメクーラーボックス』
【10℃で保管するメリット】
フェイスパック(5~15℃)…ひんやりとして気持ちいい
香水(10~15℃)…揮発を遅らせ香りを保つ
化粧水・乳液(10~18℃)…成分の劣化を防ぎ品質を保つ
ネイルカラー・マスカラ(10~25℃)…成分の分離を防ぐ
口紅(10~25℃)…固形物が溶けたり変色するのを防ぐ
付属品AC/DCアダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂
寸法(mm)約425×270×250
質量(kg)4.5
色ピンク
容量(L)12
消費電力(W)42±10%
入力100-240V(AC/DVアダプター)
設定温度(℃)約10~20(周辺温度による)
稼動音(dB(A))25
冷却システム半導体冷却
1台
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
サイズがバラバラなメイク道具をすっきり収納。引き出しには背の高いスプレーも収納可能。天板を閉じればデスクやテーブルとしても使用OK。
用途鏡台、コスメボックス、メイクボックスとして。天板を閉じればデスク、テーブルとしても。
色ウォルナット
材質プリント紙化粧パーティクルボード・ガラス
質量(kg)19
耐荷重(kg)オープン部:5
天板耐荷重(kg)20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×700
組立時間30~40分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(中央)435(左右)185×400×(天板オープン時)1065
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:390×340×160、引き出し:125×325×235
引出し耐荷重(kg)3
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
積み重ねられる卓上収納ケース。デスク周りの小物の整理・収納に最適です。薬ケースやコスメボックスとしても使いやすいサイズ。中を確認できる色付き半透明の引き出しです。名刺からペンまで入る奥行きでたっぷり収納できます。引き出しにはストッパーが付いています。
材質本体/ハイインパクトスチロール樹脂 引出し/スチロール樹脂
色ホワイト
高さ(mm)165
質量(g)945
縦(mm)200
横(mm)207
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ポンプ電源100V/200V兼用仕様ドレンの横入口を追加。故障信号の接点変更が簡単。ポンプ全体をカバーする化粧ボックス(SUS製)。壁設置、床設置に加え吊設置も可能に(吊ブラケット不要)
仕様故障信号:AまたはB接点
付属品取付板標準付属
質量(kg)2.3
タイプ逆止弁:ドレン出口部に内蔵
消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×150×156
ドレン方式入口:上面/付属のアダプターでVP20を接続、側面/付属のアダプターでVP20を接続、出口:ビニールホース(内径9mm)、VP13…付属のアダプター使用で接続可能
接点容量250V5A
揚程(m)(50/60Hz)5
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所捺印システム付を設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。(捺印サイズ:Φ9.5)。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・背面化粧扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm
錠前プッシュボタン錠
投函タイプ前入前出
電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。
錠前プッシュボタン錠
投函タイプ前入前出
取付板にドレンパンが標準装備。ドレンポンプとの併用で11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」へ取付可能。化粧ボックスの要らない場所に簡単設置。ドレンパン機能付き。壁設置、吊設置可能。サイズ…W324.5×D122.5×H192mm。質量…1.2kg
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
名刺やポストカード、マスキングテープ、スマホの充電ケーブル、そしてプレゼント用ボックスや化粧ボックスとして幅広く活躍してくれること間違いなしです。スタッキングすることも可能なので、デスク上の雑多なものや小分け収納としていかがでしょうか。本体底面に組み立て方のイラストがはいっています。のりやハサミを使わずに組み立てることができます。
入数(枚)1
本体質量(g)90
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×155×70
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×170×75
色(本体)白
グリーン購入法適合
1パック
¥599
税込¥659
翌々日出荷
組み合わせ自由自在の便利なボックス!文房具、身の回りの小物などを引出しの中や机上にセット。自由な組み合わせでアレンジできます。コスメ用品、洗面用品のボトルやチューブ類を使いやすく整頓。積み重ねて簡単に整理できます。
メイクボックス 大容量 鏡付き 化粧ポーチ コスメ収納は、高級感のあるPUレザー生地を採用しており、持っているだけで上品な印象を与えるメイクボックスです。ナイロン生地に比べて、実際に見た際のチープさがなく、おしゃれに使っていただけます。メイク道具をしっかり整理できる本格派のメイクボックスです。上部にはブラシ専用ポケットを4つ備えており、フラップ式の保護カバーでパウダー漏れや落下を防止します。仕切りは取り外し可能で、収納するアイテムの大きさに合わせて自由にレイアウトできます。
用途メイク道具が多く、整理整頓しやすい収納を探している方、出張や旅行先でも使いやすい本格派メイクボックスをお探しの方、バッグの中でメイクアイテムをすぐ見つけたい方に。
質量(g)706
寸法(縦×横×厚さ)(mm)235×250×90
収納の目安ポケット数4箇所 / 仕切り6個 / フラップ式保護カバー1箇所
小物をまとめて収納し、持ち運べるデスクオーガナイザー「デスクトート」のミニサイズ【デスクトートミニ】が登場。タブレットやスマートフォンを立てかけられるので、テレワークなどに便利。また、コスメボックスとして使用する際は鏡が立てかけられて便利です。(仕切板の向きを変えると立てかける物の角度が2段階変更可能。)。積み重ねが可能(3段まで)。テーブルワゴンミニ(別売)にピッタリ2個収まります。
トラスコ品番580-3678
材質本体・仕切板:ポリプロピレン
色ブラック
外形寸法(mm)奥行:163、間口:215、高さ:145
耐荷重(kg)2
1個
¥809
税込¥890
6日以内出荷
●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。
用途●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈収納ボックス<ロックスシリーズ>から小物収納に特化したサイズが登場。文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。
ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです)ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ