180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 1袋入数(個)2
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

径の大きい厚さのあるワッシャーです。 ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用 質量(g)22 種類化粧座金 寸法L(mm)36 寸法d(mm)6.8 寸法W(mm)3
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アカギ化粧座金
RoHS
ねじ足、羽子板用の座金。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 厚さ(mm)6 外径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


径の大きい厚さのあるワッシャーです。 ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用 質量(g)54 種類化粧座金 寸法L(mm)50 寸法d(mm)10 寸法W(mm)4
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-1・2・3・15 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)8.2 寸法D2(Φmm)12.2 寸法D3(Φmm)18 寸法H1(mm)1.5 寸法H2(mm)4.5 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01227
1個
227 税込250
当日出荷

パネル取手用の座金です。
用途THA-239・THA-240・THA-240S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67 税込74
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください トラスコ品番849-0111 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 質量(g)3 適合サイズ(mm)(引き取手)Φ10 寸法T1(mm)3.5 寸法T2(mm)1.5 寸法A1(mm)15 寸法A2(mm)10.2 寸法A3(mm)6
1個
189 税込208
翌々日出荷

用途ご家庭用水栓呼13を取付けたとき、壁と水栓のツバの間にすき間ができたときに使用します。 セット内容厚さ6ミリと9ミリのもの各1枚入り、ザガネ内径22ミリです。 材質ステンレス
1セット
309 税込340
4日以内出荷

1袋(10個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1046用)
用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-10/A-42-C-10 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)2.8 寸法D2(Φmm)4.2 寸法D3(Φmm)6 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)2 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01671
1個
91 税込100
7日以内出荷

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください トラスコ品番849-0112 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 質量(g)5.5 適合サイズ(mm)(引き取手)Φ12 寸法T1(mm)4.6 寸法T2(mm)1.6 寸法A1(mm)18 寸法A2(mm)12.2 寸法A3(mm)8.3
1個
239 税込263
翌日出荷

用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)4.5 寸法D2(Φmm)6.2 寸法D3(Φmm)10 寸法H1(mm)1.5 寸法H2(mm)2.5 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01670
1個
114 税込125
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-7用)
用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-7/A-42-C-7 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)5.2 寸法D2(Φmm)7.2 寸法D3(Φmm)10 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)3 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01230
1個
126 税込139
4日以内出荷

ねじ足、羽子板用の座金。SUS304製。
材質SUS304 厚さ(mm)6 外径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)6.2 寸法D2(Φmm)10.2 寸法D3(Φmm)15 寸法H1(mm)1.5 寸法H2(mm)3.5 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01228
1個
171 税込188
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-6用)
用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-6/A-42-C-6 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)5.2 寸法D2(Φmm)9.2 寸法D3(Φmm)13 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)3 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01229
1個
148 税込163
当日出荷

取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金として。 適合引き取手:TTO-4シリーズ トラスコ品番257-7459 材質ステンレス(SUS304) 寸法T1(mm)2 寸法T2(mm)1 寸法A1(mm)6 寸法A2(mm)4.2 寸法A3(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
249 税込274
当日出荷

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください 材質ステンレス(SUS304)
1袋(2個)
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください トラスコ品番849-0116 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 質量(g)1.7 適合サイズ(mm)(引き取手)Φ9 寸法T1(mm)3 寸法T2(mm)1 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)9.2 寸法A3(mm)5.2
1個
159 税込175
翌々日出荷

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください トラスコ品番849-0114 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 質量(g)1.2 適合サイズ(mm)(引き取手)Φ7 寸法T1(mm)2.5 寸法T2(mm)1.5 寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)7.2 寸法A3(mm)5.1
1個
119 税込131
翌々日出荷

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください トラスコ品番849-0115 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 質量(g)2 適合サイズ(mm)(引き取手)Φ8 寸法T1(mm)3 寸法T2(mm)1 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)8.2 寸法A3(mm)5
1個
129 税込142
翌々日出荷

用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付) 材質SUS304(厚さ2.0mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)90 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーナイン島野ステン 化粧座金 HL 2号 20x8
寸切ボールトと組み合わせて使用します。
寸法(mm)20×8 サイズ2号 仕上HL(スクロール)
1個
879 税込967
5日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧座金 Cr 2号 25x8
寸切ボールトと組み合わせて使用します。
寸法(mm)25×8 サイズ2号 仕上クローム
1個
559 税込615
5日以内出荷

ねじ足、羽子板用の座金。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき 厚さ(mm)6 外径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野真鍮 化粧座金 Cr 1号 25x8
寸切ボールトと組み合わせて使用します。
寸法(mm)25×8 サイズ1号 仕上クローム
1個
589 税込648
5日以内出荷

1個
659 税込725
7日以内出荷

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください トラスコ品番849-0113 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 質量(g)1.1 適合サイズ(mm)(引き取手)Φ6 寸法T1(mm)2.5 寸法T2(mm)1.5 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)6.2 寸法A3(mm)4.3
1個
109 税込120
5日以内出荷

水本機械製作所化粧座金
径の大きい厚さのあるワッシャーです。 ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。 ワッシャーとして使用。
1個
539 税込593
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸切ボールトと組み合わせて使用します。
寸法(mm)20×8 サイズ1号 仕上#400
1個
819 税込901
7日以内出荷

寸切ボールトと組み合わせて使用します。
寸法(mm)12×8 サイズ1号 仕上#400
1個
629 税込692
7日以内出荷

スリーナイン島野ステン 化粧座金 HL 2号 12x8
寸切ボールトと組み合わせて使用します。
寸法(mm)12×8 サイズ2号 仕上HL(スクロール)
1個
659 税込725
7日以内出荷

スリーナイン島野ステン 化粧座金 HL 1号 12x8
寸切ボールトと組み合わせて使用します。
寸法(mm)12×8 サイズ1号 仕上HL(スクロール)
1個
759 税込835
7日以内出荷