211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
1枚
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。 シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。 基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減) また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。 F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。 トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容棚板×1枚
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

両面化粧貼り・木口1面テープ貼り(正面)。軽量で自在に切断可能です。
用途棚板として幅広い用途で利用可能 材質ファルカタ合板/ラワン合板 厚さ(mm)9
1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます) 表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。 クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。 室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。
材質(芯材)ファルカタ ホワイト グリーン購入法適合
1セット(2枚)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途絵本や雑誌・小物・靴などに 厚さ(mm)20 ホワイト 奥行(mm)300
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。 適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。 壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します(Φ75mm)。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
759 税込835
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MP 【オーダー】メルクシパイン ノーブランド カスタマイズ可
マツ科マツ属の針葉樹。 東南アジア産のパイン材。 黄褐色な心材と淡黄色な辺材。 加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
355 税込391
4日以内出荷

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心、快適なフローリングで暮らせる毎日を
長さ(mm)1900 幅(mm)105 厚さ(mm)15 施工面積(m2)約3.192 加工形状抗ウイルスセラミック塗装仕様
1束(16枚)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ニチバン両面テープNo.801-K
エコ商品
高接着性、粗面への接着性良好。
用途化粧板などの固定 引張強度(N/10mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ高接着性 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(120巻)ほか
20,980 税込23,078
14日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒンジの倒れ防止機能付。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。 ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品E型止め輪 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
933 税込1,026
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H600~900_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニシキ工業ハイテーブル
エコ商品
テーブルの高さをH700からH1000まで20mmピッチ15段階で調整可能です。高さ確認の目盛りも付いております。天板の高さを変えて腰を据えた会議用にも、ハイチェアと合わせて気軽な打合せにも適しています。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 グリーン購入法適合
1台
75,980 税込83,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。 住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。 鋼製束・プラスチック束の接着固定。 特性耐水性、耐熱性、耐油性 淡黄色 主成分ポリウレタン系 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本(600mL)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CP-420-MDと組合せて使用できます。 配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
用途配分電盤、制御盤、点検口 材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
585 税込644
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パックウェル表面保護フィルム
特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に 幅(mm)1250 厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 伸び(%)550(JIS Z 0237) 主な用途保護用 引張強度(N/15mm)25 粘着力(N/25mm)2.00
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-19 材質ポリエチレン 幅(mm)1020 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)160 主な用途表面保護用 巻戻し力15g/25mm 接着力40g/25mm
1個
43,300 税込47,630
翌日出荷

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-17 材質ポリエチレン 幅(mm)150 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)160 主な用途表面保護用 巻戻し力15g/25mm 接着力40g/25mm
1個
7,770 税込8,547
当日出荷

キッチンと生活空間をオシャレに区切る間仕切りキッチンカウンター! バタフライタイプの天板で、用途様々! バツグンの収納力でキッチン周りをまとめて収納! 本体背面も見た目にきれいな化粧仕上げ 天板にはメラニン化粧繊維板を使用。傷に強く汚れてもサッとひと拭きお手入れ簡単!
材質18mmMDF、15mmパーチクルボード/表面材:メラミン化粧繊維板、プリント化粧繊維板 質量(kg)(約)26 天板寸法(cm)テーブル時:(約)90.5×64.6/カウンター時:(約)90.5×37
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用 主なワークパーツ 再生材使用使用
1巻ほか
特価
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-16 材質ポリエチレン 幅(mm)100 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)160 主な用途表面保護用 巻戻し力15g/25mm 接着力40g/25mm
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

ガラス廻り、シーリング施工時の効率化を実現。 このテープは、ガラス・サッシ用として開発した製品です。 作業性を高めるために、素材から考えられた理想的なテープです。 多少の結露や湿潤面でも貼れます。 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。 はがした後、糊残りがほとんどありません。 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 低VOCで臭いが少ないです。 基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。 接着力が小さく、クロス表面をはがしにくいです。
用途ガラスサッシのシーリング用マスキング・内装材(化粧板・塗装板・クロス)のマスキング テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)7 引張強度(N/cm)34
1箱(10本)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ式のデスクラックとなっております。 設置面の天板の厚さが15mm~33mm以内で、取付しろが50mm以上のデスクに取り付ける事が可能です。
材質板面/表面材:メラミン化粧板、板面/芯材:バーティクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS 取付取付可能な机の形状、天板厚さ:15~33mm以内、取付しろ:50mm以上(有効奥行) タイプ挟み込み式 耐荷重20
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニシキ工業ハイテーブル
エコ商品
テーブルの高さをH700からH1000まで20mmピッチ15段階で調整可能です。高さ確認の目盛りも付いております。天板の高さを変えて腰を据えた会議用にも、ハイチェアと合わせて気軽な打合せにも適しています。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 グリーン購入法適合
1台
75,980 税込83,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニシキ工業福祉・医療施設テーブル
エコ商品
介護・福祉施設向けの一人用テーブルです。 T字脚仕様で、脚抜きがしやすいです。 キャスター付きなので移動もスムーズです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様組立式 キャスターΦ50双輪ナイロンキャスター (リフトロックストッパー4個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×640~940 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:木目ソフトエッジ巻 29mm厚 材質(脚部)支柱:D型スチールパイプ(50×36)、ベース:スチールパイプ(40×20) 焼付塗装 グリーン購入法適合 脚の種類ラチェット昇降式 (20mmピッチ15段階切替)
1台
74,980 税込82,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)