露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用
材質スチール製
色ホワイト
縦(mm)325
マンセル記号10Y9/0.5
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
長さ(mm)175×175
幅(mm)30
厚さ(mm)7
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
高さ(mm)2200
セット内容縦枠:2本、上枠:1本
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質スチール製
色ホワイト
縦(mm)325
マンセル記号10Y9/0.5
SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
板厚(mm)1.2
開口部の化粧枠としてご利用ください。
角穴加工するだけで簡単に取り付けできます。
材質本体:アルミニウム
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS
幅(mm)10
色ホワイトウッド
高さ(mm)10
表面処理木目シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)木製(ライトオーク調)
グリーン購入法適合
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm)3900
Myシリーズ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。パネルタイプ
FM280看板枠壁付け用のコーナー材で枠を簡単に作ります。
FM280壁付け用の型材のコーナー専用材です。
型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。
用途看板、店舗装飾などに
トラスコ品番849-5165
材質樹脂
長さ(mm)50
幅(mm)50
厚さ(mm)20
質量(g)9
1セット(4個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
両面テープ付きで施工が簡単です。
色ホワイト
材質PVC(両面テープ付)
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)24
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
厚みが有るので幅木をぶつけて納められます。
色ホワイト
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
細ビスよりもさらに細く、フレキなしタイプ。
フレキが無いので仕上がりがキレイ。先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。
細いから木割れもしにくい。従来の細ビスより良いものをお探しの方へおススメです。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
質量(kg)0.35
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)437×348×25
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
1ケース
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×298×25
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
縦(mm)360
深さ(mm)16.5
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6)
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上
グリーン購入法適合
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)487×398×25
1台
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□450
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□450
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.3
取付埋込形
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)アルミ白色塗装仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
上方光束で天井面の輝度を高める。
空間をスッキリ見せるコンパクトな埋込穴。
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□450
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
仕様直付兼用形、ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.4
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)木製(ライトオーク調)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
樹脂製の下地材と防水シートで土台の水漏れをガード。
色ホワイト
材質化粧下枠:PVC、下地材:PVC、防水シート:PE
セット内容化粧下枠:1枚、下地材:1枚、防水シート:1枚
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ