98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(3個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(3個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(3個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

北川鉄工用チャックの高爪です。使用用途により加工して使用します。
ピッチ1.5 材質S45C 寸法A(mm)90 寸法F(mm)25 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)36 寸法G(mm)45
1セット(3個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1セット(3個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 ピッチ1.5 材質S50C
1セット(3個)
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(3個)
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 材質S50C 形状S
1セット(3個)
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

北川 油圧・エアーチャック用
仕様●A(mm):55●B(mm):23●H(mm):25●D(mm):10●E(mm):4●F(mm):28●G(mm):14●M(mm):M8●I(mm):13●J(mm):1.5●K(mm):3●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2 アズワン品番65-9558-28
1個
8,288 税込9,117
5日以内出荷

ギガ・セレクションHO高爪
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質S45C
1組
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 ピッチ1.5 材質S50C 形状A 寸法FM16
1セット(3個)
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ一体爪 公差L+0.15+0.05 公差D±0.2
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションHO幅広爪
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
1組ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ) 関連資料パワーチャック用ソフトジョー 適応表・寸法表(0.48MB)
1セット(3個)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合HBS07C(硬爪) 質量(kg)13.4 タイプ分割爪 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170 最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161]) ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
1セット(3個)
32,980 税込36,278
当日出荷

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪 最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突起物ワークも確実把握。 エアシリンダを内蔵した薄型・軽量設計。 エア配管だけで取付け簡単。 バーワークやエアブローに最適の中空構造。 北川鉄工所 パワーチャックとのソフトジョー共用可能。 ロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(3個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
形状T
1セット(3個)
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用
1セット(3個)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

北川 油圧・エアーチャック用
仕様●入数:1セット( 3個入)●※チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません) アズワン品番65-9558-31
1セット(3個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1セット(3個)
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(3個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 仕様ARM北川用鉄生爪 材質S-50C
1セット(3個)
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質S50C 寸法H(mm)36 寸法A(mm)75 寸法D(mm)12 寸法E(mm)6 寸法B(mm)32 寸法C(mm)90 寸法P(mm)1.5 寸法G(mm)20 寸法FM10
1セット(3個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 異形物把握用の2爪タイプ。 PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用 材質アルミ合金/A2017P T351
1セット(3個)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(3個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクション北川用 P-SBS 樹脂生爪
北川鉄工所用の生爪です。
材質ポリアセタール(POM)
1組(3個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 材質S50C 形状A
1セット(3個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 タイプ一体爪
1個
85,980 税込94,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。旋盤チャック用。
材質S-50C ピッチ(mm)1.5
1セット(3個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)