紀州の色上質の色調及び品質を基本にしています。
インクジェットにも使用でき、色彩効果・印刷適性に優れています。
軽オフセットなど各種印刷、OA機器にもご使用頂けます。
こんなお得な商品も!
カラーコピー用紙 森林管理認証取得品
モノタロウ
¥639
税込¥703
レーザー、インクジェット、軽オフ、コピー等、様々なOA機器に対応
用途低速レーザープリンタ、一般コピー機
サイズA4
寸法(mm)210×297
坪量(g/m2)64
仕様ECF(無塩素漂白)パルプ使用、森林管理認証紙
紙厚(mm)0.093
厚さ(mm)0.093
入数500枚
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
種類小型、軽量
形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式
燃料軽油
コンプレッサー専用のメーカー純正オイルです。潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
用途コンプレッサー専用オイル
形状液体
色淡黄色
適合範囲コンプレッサー
引火点(℃)≧200・クリーブランド開放式
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)>20.5(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
国産もち米を使用した生地に、鹿児島県産ごぼうを練り込み、風味豊かなやわらか食感に仕上げました。
保存環境常温
1セット(15枚×12個)
¥5,298
税込¥5,722
3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に配慮したECF(無塩素)漂白パルプを使用。
入数(枚)500
適合プリンタコピー機
使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。
ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。
安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。
省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。
フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。
冷却方式空冷
吸込条件大気圧(2~40℃)
出口空気露点(℃)10(加圧下)
三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
形状液体
色淡黄色
引火点(℃)240(クリーブランド開放式)
流動点(℃)-25
密度(g/cm3 at15℃)0.846
適合範囲コンプレッサー
交換目安6000時間
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置
設定圧力(MPa)1
材質真鍮
寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8
接続口径PT1/4
使用温度範囲(℃)-40~93
使用流体圧縮空気
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。
優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。
装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー
ロータリースクリュー式圧縮機
回転ベーン式圧縮機
軸流圧縮機および遠心圧縮機
ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム
定置式または移動式の圧縮機
適合範囲コンプレッサー
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
回転式空気圧縮機油。
酸化安定性、熱安定性に優れています。
水分離性が優れています。
銅の触媒作用を抑える機能が優れています。
さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど
油冷式の回転式空気圧縮機専用油。
仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0
色L0.5(ASTM)
引火点(℃)224
粘度32.04
密度(g/cm3)0.86(15℃)
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数110
酸価(mgKOH/g)0.1
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。
タイプ-
こんなお得な商品も!
水口ゲート
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質ABS樹脂
寸法A(mm)60
1セット(90g×12個)
¥2,998
税込¥3,238
3日以内出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)。全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)。内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
国産もち米使用。棒状にソフトに焼き上げた醤油味のおかきに国産海苔を巻きました。
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(10本×8個)
¥2,098
税込¥2,266
3日以内出荷
国産もち米使用。ざらめと梅肉の甘酸っぱさが調和した上品な甘さのおかきです。
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(60g×8個)
¥1,898
税込¥2,050
3日以内出荷
もち生地に乾燥たまねぎを練り込み焼き上げた風味豊かなたまねぎ味のおかきです。
保存環境常温
1セット(15枚×12個)
¥5,298
税込¥5,722
3日以内出荷
国産米100%使用。辛味醤油だれをかけた大粒の柿の種です。
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(82g×8個)
¥1,998
税込¥2,158
3日以内出荷
国産もち米を使用し、ふっくらとソフトに焼き上げた甘口の醤油おかきに海苔をまぶしました。
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(60g×8個)
¥1,998
税込¥2,158
3日以内出荷
国産もち米100%使用。国産黒大豆の香ばしさを引きだした塩味仕立ての堅焼おかきです。
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(12枚×8個)
¥3,198
税込¥3,454
3日以内出荷
北海道産の昆布を練り込み、カリカリっとした堅焼に仕上げました。
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(60g×8個)
¥1,898
税込¥2,050
3日以内出荷
もち生地に黒大豆を練り込みカリッとした食感に焼き上げた大判サラダかきもちです。
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(9枚×8個)
¥2,298
税込¥2,482
3日以内出荷
薄焼きのパリッとした千枚おかきをなめらかな口あたりの醤油味に仕上げました。
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(60g×8個)
¥1,998
税込¥2,158
3日以内出荷
黒糖とアーモンドを練り込み、香ばしく焼き上げ、サラダ味(塩)に仕上げました
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(22枚×8個)
¥2,698
税込¥2,914
3日以内出荷
国産もち米使用。棒状にソフトに焼き上げた醤油味のおかきにおぼろ昆布を巻きました。
容量10本(1個あたり)
温度常温
入数1セット(8個入)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,482
3日以内出荷
国産もち米100%使用。ひとくちサイズのおかきにしそと砂糖をからめた、甘口おかきです。
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(65g×8個)
¥1,898
税込¥2,050
3日以内出荷
素材の味わい色々にサラダ塩味に仕上げた無撰別おかきをミックスしました。
保存環境常温
1セット(150g×12個)
¥4,898
税込¥5,290
3日以内出荷
国産もち米使用!ソフトな食感の醤油おかきのなかに、海苔巻おかきをそえた2つの味が楽しめるおかきです。
その他常温
入数(枚)17
1セット(8個)
¥1,898
税込¥2,050
3日以内出荷
1セット(8個)
¥1,898
税込¥2,050
3日以内出荷
北海道道南真昆布を国産もち米へ練り込み、素材の味を引きだし、外はカリッと、中はサクッとした食感に焼き上げ塩味を効かせた棒おかき。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(13枚×12個)
¥5,298
税込¥5,722
3日以内出荷
淡路島産たまねぎを生地に練り込み、サクッとした食感に焼き上げたたまねぎ風味のおかきです。
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(14枚×8個)
¥2,698
税込¥2,914
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ