カテゴリ

  • 研磨材(37)
    • 金属用(21)
  • 手袋(8)
    • ポリウレタン 背抜き手袋(4)
    • 天然ゴム 背抜き手袋(1)
    • スムス手袋 (ナイロン)(1)
    • ニトリルゴム 背抜き手袋(1)
    • すべり止め軍手(1)
  • 作業服(24)
    • レインウェア(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • 防錆潤滑スプレー(2)
  • 厨房用品(125)
  • 卓上消耗品(117)
  • 作業工具(115)
  • 学童・教育用品(106)
  • 安全保護具(63)
  • 農具(44)
  • 縫製用品(41)
  • 食品・飲料(32)
  • ヘルスケア(28)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 家電(24)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 空調・電設資材(17)
  • 塗料(14)
  • 事務用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 介護用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 理美容(7)
  • 清掃用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 日用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
粒度・番手
30・36・46・60・Z60
シリーズ
金の卵・飛騨の匠
砥材
A・AZ・MA・Z・その他
硬度
P・Q・V・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「匠」の検索結果

920件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(107件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
ピッタリ背抜き SHOWA(ショーワグローブ)ピッタリ背抜きSHOWA(ショーワグローブ)(26件のレビュー)
378税込416
1双ほか
当日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
AG350 匠 ACE GLOVE(エースグローブ)AG350 匠ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10双)
当日出荷
薄手の10ゲージ純綿軍手に白ビニールスベリ止め加工を施しました。内装工事などの細かい感覚が求められる仕事などの軽作業に最適です。純綿原手で肌触りが爽快です。
アズワン品番65-0303-71
オールマインドスーツ カジメイクオールマインドスーツカジメイク
6,898税込7,588
1着
当日出荷から6日以内出荷
総裏メッシュ付きでベタツキ感を緩和。ダブル前立てで雨の侵入を防ぐ。袖口は面ファスナーにより調整が可能でフィット感をアップ。上着の裾にはスピンドルを通し、ストッパーで裾調節が可能。パンツ裾口は、ドット釦でアジャスト裾口巾を2段階に調節可能。
レインウェア 匠 FORECASTレインウェア 匠FORECAST(4件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1セット
当日出荷
背中に反射テープを付け後方の安全性を確保。雨の浸入を防ぐダブル前立て仕様。クリアメガネ付きの着脱式フード。袖口は平ゴム入り、面ファスナーで調節可能。ウエストベルト通し付き。パンツ裾はボタンで調節可能。
耐水圧(mmH2O)10000以上セット内容上下混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート) 裏地:ポリエステル100(総裏メッシュ)
ラバーグラブ5双組 勝星産業ラバーグラブ5双組勝星産業(2件のレビュー)
899税込989
1袋(5双)
当日出荷
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。 広いコーティングにより水の侵入を軽減します。 摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。 柔軟性のあるしなやかな着け心地。 13ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、ガーデニング等色(すべり止め)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ防錆潤滑剤 強力潤滑モノタロウ(272件のレビュー)
489税込538
1本(420mL)
当日出荷
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 モノタロウ作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装モノタロウ(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(12双)
当日出荷
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。RoHS指令対応証明書(0.1MB)機能通気性・伸縮性・低発塵性入数(双)12コーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン100%ゲージ数15販売区分業務用
飛騨の匠 オフセット 日本レヂボン飛騨の匠 オフセット日本レヂボン
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
粒度46厚さ(mm)1砥材Z穴径(Φmm)15硬度V外径(Φmm)107関連資料(2.07MB)
飛騨の匠 ZERO.8(ゼロハチ) 日本レヂボン飛騨の匠 ZERO.8(ゼロハチ)日本レヂボン(14件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし! 三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。 0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)0.8砥材MAタイプ一般鋼・ステンレス鋼穴径(Φmm)15シリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
ウレタン背抜き手袋 やわらかフィット ユニワールドウレタン背抜き手袋 やわらかフィットユニワールド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10双)
当日出荷
素手感覚とすべり止め効果をあわせもった薄手のウレタン手袋。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細かな部品の取り扱いや組み立て作業・農業・園芸・造園作業・果物、野菜などの摘果、選別作業
背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング モノタロウ背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティングモノタロウ(94件のレビュー)
169税込186
1双ほか
当日出荷
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(206件のレビュー)
290税込319
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
マイクロファイバーローラー スモール 6インチ 匠マイクロファイバーローラー スモール 6インチ
379税込417
1個
当日出荷から13日以内出荷
含みが良く吐き出しがスムーズな塗装用ローラーです。
種類ローラー材質(ローラー部)特殊マイクロファイバー適合塗料ステイン◎、撥水性◎、各所水性塗料◎、ウレタン◎、フッ素◎、シリコン◎主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)6
13Gウレタン背抜き ウレタンパーム 青 ユニワールド13Gウレタン背抜き ウレタンパーム 青ユニワールド(8件のレビュー)
189税込208
1双
当日出荷
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。通気性がある背抜きタイプで、長時間の作業にもムレにくく快適です。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
用途野菜・果物などの摘果選別作業に!・精密機械の組立作業に!・野外キャンプ・ガーデニング・日曜大工に!
匠(室内換気口) ヒロセ化成品匠(室内換気口)ヒロセ化成品(12件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷から3日以内出荷
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)132.5
エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品 モノタロウエンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品モノタロウ(164件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
当日出荷
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。 NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。 エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。 また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。 小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。 卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。 ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。 また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。 高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
SAE5W-40APISN/CF(相当)ベースオイルグループⅢ+PAO成分石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤容量(L)20引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.85流動点(℃)-30.0以下注入口外径:41.0mm、内径:39.0mm危険等級動粘度(mm2/s)89(40℃)、15(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
ステン布切り鋏 匠の技ステン布切り鋏匠の技(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
重厚なつくり、ハイグレードな逸品。薄いキュプラ生地から分厚いデニムもスパッと切れます。
材質刃部/ステンレス刃物鋼 ビーズブラスト加工、ハンドル/亜鉛合金 ニッケルメッキ材質(刃)ステンレス刃物鋼
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTOWA(東和コーポレーション)(78件のレビュー)
398税込438
1双ほか
当日出荷
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
匠の塗油 太田油脂匠の塗油太田油脂(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(150mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。 久米蔵色は自然界に存在する幻の天然顔料「久米蔵」をブレンドした天然塗料です。 墨色は伝統的な墨の原料となる天然顔料「松煙」をブランドした天然塗料です。
用途クリヤー:内装木部全般、久米蔵色・墨色:内装・外装木部乾燥時間(時間)24時間以上希釈剤不要特性防腐
竹箒 匠 伝蔵竹箒 匠伝蔵(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
厳選した材料を使用し、職人が一つ一つ丁寧に作り上げた最高級の竹箒です。 穂の部分はしなやかで折れにくい竹穂を使用し、穂が抜けないように、番線を2度締めしています。 柄は太めの白竹を使用して、使い勝手の良さを追求しています。 今までの竹箒とは一味も二味も違う掃き心地です。
用途現場や工場の掃き掃除にに長さ(cm)165、【毛】90トラスコ品番111-0235材質質量(kg)1.3幅(cm)25繰り返し・詰め替え対応
匠の技 作業衣専用液体洗剤 カネヨ石鹸匠の技 作業衣専用液体洗剤カネヨ石鹸(4件のレビュー)
449税込494
1個(700mL)ほか
当日出荷
ブルーシトラスの香り。機械油・食用油・オイル・泥汚れに。 ユニフォーム・作業衣・つなぎ・野良着・白衣・軍手などのガンコな汚れを強力に洗浄します。ドラム式対応。酵素配合。
用途衣料用洗剤(麻・木綿・化学繊維用)形状液体液性弱アルカリ性適合用途作業着用
匠EX サロペット カジメイク匠EX サロペットカジメイク(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1着
当日出荷から5日以内出荷
ウエストにはボタンで開閉できるマチ付き。摩擦ですり減りやすい膝は2枚仕立てで補強。内股のつなぎ目をなくすことで引き裂き強度を高めました。
耐水圧(mmH2O)10000mm以上種別サロペット混率(%)表面:ポリ塩化ビニル100、裏面:ポリエステル100
匠の技 ステンレス製高級つめきり GREEN BELL(グリーンベル)匠の技 ステンレス製高級つめきりGREEN BELL(グリーンベル)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刃はステンレス刃物鋼を使用し、高硬度焼入れと二度刃付け技術により、耐久性と鋭利性に優れています。 また、指をかけるテコ部分は亜鉛ダイカスト製法で肉厚になっているため、加えた力が確実に伝わり、硬い爪も無理なくカットできます。
材質(本体)ステンレス刃物鋼、(テコ)亜鉛合金、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>
水性工芸うるし 匠 和信ペイント水性工芸うるし 匠和信ペイント
899税込989特価
1個(45mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤使用後の手入方法危険物の類別非危険物塗回数3
飛騨の匠 颯 日本レヂボン飛騨の匠 颯日本レヂボン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
粒度60主要切断材料ステンレス鋼外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15砥材AZシリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s)80
挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)挽廻鋸 剣匠SK(新潟精機)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃長(mm)120全長(mm)270ピッチ(mm)12山/30.3mmトラスコ品番253-5637材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)40硬度HV520~540山数12山/30.3(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52板厚(mm)1切り幅(mm)120
匠スムーサー リンテックコマース匠スムーサーリンテックコマース
299税込329
1個
当日出荷
壁紙を貼る際に空気抜きとして使用します。
用途カッターガイドとしても使えます寸法(mm)200厚さ(mm)3質量(g)50
匠EX ジャケット カジメイク匠EX ジャケットカジメイク(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1着
当日出荷から5日以内出荷
通常フードと、ヘルメットを着用時でも使用出来るヘルメットフードをプラス。背中には夜間の視認性を高める反射テープ付き。逆水止めにより雨の侵入を防ぎます。
耐水圧(mmH2O)10000寸法(奥行D×高さH)(mm)(通常フード)290×380、(ヘルメットフード)390×420セット内容ジャケット混率(%)表面/ポリ塩化ビニル100、裏面/ポリエステル100
匠のエアーホース 十川産業匠のエアーホース十川産業(23件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性最小曲半径(mm)20
極匠工具差 ベストツール極匠工具差ベストツール(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ仕様カラビナ(可動式)寸法(mm)(ベルト通し)62質量(g)190径(Φmm)(カラビナ)8適合ベルト幅(mm)~60内寸法(mm)(カラビナ)H95×D35
関孫六 匠創 ペティナイフ 貝印関孫六 匠創 ペティナイフ貝印(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール刃幅(mm)31板厚(mm)1.8柄幅(mm)16
匠ブロック 曽根田工業匠ブロック曽根田工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
NC旋盤用スリーブをそのまま汎用旋盤へ!まだまだ現役!汎用旋盤!内径加工用ブロック
匠 ステン爪切 GREEN BELL(グリーンベル)匠 ステン爪切GREEN BELL(グリーンベル)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス製高級つめきり
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
関孫六 匠創 三徳 貝印関孫六 匠創 三徳貝印(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
刃渡り(mm)165材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1219-99
ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様 サンユー印刷ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様サンユー印刷
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
魔法を超えた超魔法両面テープ「ワンダージェルテープ匠」です。 極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。 耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。 地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。 また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。 1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20透明関連資料(0.65MB)
匠の技 つめやすり GREEN BELL(グリーンベル)匠の技 つめやすりGREEN BELL(グリーンベル)(8件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ヤスリの曲線が爪への負担を外へ放出させ軽減させるので、爪のひっかかりや痛みもすくなくなります。 深爪や爪に損傷のある方におすすめ。
材質(本体)ステンレス鋼、(ヤスリ部)ステンレス特殊加工<エッチング>全長(mm)81質量(g)4アズワン品番8-2378-01
匠の技 粉末作業衣洗剤 カネヨ石鹸匠の技 粉末作業衣洗剤カネヨ石鹸
519税込571
1個(1200g)ほか
当日出荷
お洗濯するだけで衣類を抗菌仕上げし、着ている間も防臭。機械油・食用油・オイル・泥汚れに。ドラム式対応。
高密度防草シート 匠 セフティー3高密度防草シート 匠セフティー3(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン仕様5%UV入使用目的雑草対策耐候性約5年
...