防腐・防虫・防水効果 により長期間素材を守ります。
竹に深く浸透してカビの発生を防止します。
紫外線吸収剤配合により、変色抑制効果 があります。
竹の風合いを損なわない美しい仕上がりです。
用途庭園資材等の屋外の未塗装竹材。
色透明(クリヤ)
特性防水
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)8~12
乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/2~3日
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
リード線付電池ホルダーです。
色ホルダー:ブラック
使用温度範囲(℃)-10~60
規格線材:UL1007
表面処理端子:ニッケルメッキ
材質(端子)真ちゅう
リード線長さ(mm)150
リード線AWG26
材質(スプリング)鉄線
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
関連キーワード