20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8295 材質鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1200 取付方式単管クランプ固定 パイプサイズ使用パイプ径(mm):42.7、48.6 横(mm)630
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8315 セット内容本体:343-601×1●標識部:340-50A×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630 表示内容関係者以外立入禁止
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8304 セット内容本体:343-601×1●標識部:341-981×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1450 寸法標識部(mm)600×450×0.95厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)(使用パイプ径)42.7、48.6 横(mm)630
1セット
6,998 税込7,698
欠品中

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。 材質スチール 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×100 取付可能寸法(mm)単管Φ48.6 アズワン品番64-6558-66
1台
4,998 税込5,498
欠品中

ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

サカエセイフティーフェンス
エコ商品
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8) グリーン購入法適合
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリーンクロスタイガーL棒
足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。 仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2 付属品タイガーカバー1枚
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLS-ELAN-TV型
RoHS
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂 付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用) ライトグレー 質量(g)590 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8317 セット内容本体:343-601×1●標識部:340-117×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630 表示内容表面/ここから先ヘルメット着用、裏面/ここから先ノーヘルゾーン
1セット
7,498 税込8,248
6日以内出荷

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 適合扉質量(kg)最大40 付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本) 材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304) 種類その他 開き角度(度)110
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。
用途倉庫内通路等への表示に最適です。 トラスコ品番105-6921 材質表示部:遮光ターポリン、ポール部:プラスチック、マグネット 質量(g)10 タイプフラッグ部マグネット式、両面表示、屋内用 表示内容左右確認
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8322 セット内容本体:343-601×1●標識部:341-02×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630 表示内容ここから先は 安全帯使用区域です
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8323 セット内容本体:343-601×1●標識部:341-02A×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630 表示内容ここから先は 墜落制止用器具使用区域です
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-6814 セット内容本体:343-601×1●標識部:340-85×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630 表示内容開口部注意
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

スイング標識金具付 グリーンクロス 動画あり
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。 取付方式単管取付 材質(金具)スチール、(板)発泡PP 質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時) 金具最長660mm、最短475mm
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワンタッチ取付標識ポケット式(防雨型) ユニット 動画あり
ワープロやパソコン等でオリジナルの文字や絵柄等の表示が簡単にできます。(A3サイズまで)。下部ファスナー加工により雨等が浸入しにくい構造です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き) 取付方式垂れ幕 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として 表示内容墜落制止用器具を必ず使用 取付クランプ付き専用金具 材質PP板 厚さ(mm)3 寸法(mm)300×450 質量(g)1.3k アズワン品番64-6558-60 メーカー商品コード1146310123
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け 材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄 ストローク(m)(最大)5 シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)