PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.4
引張強度(N/10mm)24
接着剤ゴム系
耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。
用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に
粘着力(N/10mm)1.76
引張強度(N/10mm)27.47
マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区画表示などに利用可能です。
テープ長さ(m)33
表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。
長さ(m)33
厚さ(mm)0.14
主な用途表示・安全用
特性帯電防止
材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系
使用場所屋内
仕様静電気対策ESDマーク取得
引張強度(N/25mm)9.8
粘着力(N/25mm[gf])1.96
PVC(塩ビ)基材の簡易ラインテープです。
用途短期の通路表示や区画標示に。屋内の平滑な床面の標示テープとして。
関連キーワード