「医用接地センター」の検索結果
コンパクトになり、施工性もよくなりました!
種類埋込コンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
6点止めになり壁にもぴったりねじ止めできます。ボックスレス工事が可能になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
接地線 (ミドリ)の接続は、リベットカシメを採用しています。
リード線長さ(mm)150
アズワン品番64-9692-18
リード線太さ(mm2)5.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
33日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
種類埋込コンセント
仕様専用ステンレスプレート付
色ホワイトブロンズ
タイプフルカラー医用埋込アースセンター
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
材質銅
適合機種PL全機種
セット内容金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
医用JISに基づいて設計されています。
内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。
ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
用途カバープレート
プレートモダンプレート