平均20秒のスピード検温。
見やすい大型液晶表示。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
わかりやすい検温お知らせブザー搭載。
前回値メモリ付き。
測定部位わき
測定方式予測式+実測式
仕様ずれにくいフラット感温部
付属品収納ケース、お試し用電池内蔵
電源リチウム電池 CR2016×1
本体質量(g)約18(電池含む)
表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)
測定時間予測:20秒、実測:10分
メモリー前回値
ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)
オートパワーオフ自動的に電源オフ
電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
医療機関で実績の弾性ストッキング。アンシルク2の圧迫圧は27hPaです。
性別婦人用
足首を暖め、段階着圧でむくみを軽減するマタニティ着圧ソックスです。
遠赤外線素材を足首に使用しているため、レッグウォーマーをはいているようにポカポカ暖めます。
湿気コントロール素材を使用しているため、ムレにくく1年中快適に着用できます。
むくみの原因や冷えによるトラブル、正しいはき方などを記載したQ&A付。
起床時に最適なつま先ありの、昼用です。
色ブラック
混率(%)ナイロン85、ポリウレタン15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000078
加圧圧力(hPa)足首/27、ふくらはぎ/19
医薬品医療機器等法一般医療機器
脚の血液還流を促進させるため段階的に着圧を減少させる段階圧力設計です。術前術後の短期間の使用に適しています。
材質ナイロン73.3%、ポリエステル26.7%(抗菌・消臭加工)
医薬品医療機器等法一般医療機器
多段階圧力編みによる着圧ソックス。
長時間働く足に快適にフィットし、リフレッシュします。
履くほどに心地よい緊張感を与えてくれます。
用途長時間の立ち仕事や立ち仕事の多い方。長時間のデスクワークの方へおすすめです。
色黒
サイズ(cm)25~27
材質ナイロン、ポリエステル、ラバー、ポリウレタン
機能着圧サポート
入数1足
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)38
指タイプ先丸
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
脚部の血行促進を目的とした医療用弾性ストッキング。
サイズが豊富で、着用される方の脚に合った適切なサイズを選択することができます。
足首部分は約25hPa(19mmHg)の圧力があり、膝下・大腿部に向かって段階的に弱くなっています。これにより、圧迫の弱い大腿の方へ血液が押し上げられやすくなり、結果として静脈血の還流を促すことになります。
ラテックスフリー(天然ゴム不使用)の製品です。
足底部分に血行状態を観察するための穴を設けています。穴から容易に足を出すことができますので、製品を脱がずに足の状態を確認することができます。穴の周りは色分けしていますので長さを判別できます。
上端部の内側はサイズを判別し易いように色分けしています。
適切な位置が分かりやすいように、製品の踵部にブルーの目印を設けています。足の踵にくるように位置を合わせて履きます。
つま先部分は不要な圧迫力を避ける為、薄手の編み方にしています。
材質ナイロン、スパンデックス
タイプレギュラー
適合サイズ足首周り(最も細い部分)、ふくらはぎ周り(最も太い部分)、膝下長さ(踵から膝(膝裏部)までの長さ)を計測し、足首周りと膝下長さを基準にサイズを選んでください
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
つらいママの脚をホットにキュッとサポート
遠赤外線素材で足首ポカポカ
段階着圧でむくみ軽減
ムレにくく年中快適
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000078
医薬品医療機器等法一般医療機器
足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で強い圧迫が得られます。
ムレや締め付けを軽減するオープントゥタイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000051
医薬品医療機器等法一般医療機器
足首部分は24hPa(18mmHg)の圧迫圧で、脚の形状に合わせた立体構造とSigel理論に基づいた圧迫圧と圧迫勾配設計により、臥床・安静時の静脈還流をサポートします。
ラテックスを一切使用しないソフトな肌触りで、快適な装着感を提供します。
膝下丈タイプで、下肢や腹部の手術で術野を阻害せず、汚れも気にせず使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
女性らしいダイヤ柄の着圧ソックス。
足の形状に沿った段階的な着圧差が、締めつけすぎずにむくみや疲れをリフレッシュします。
色ホワイト
材質綿80%・ナイロン15%・ポリウレタン5%
編機先進国のイタリア、先端素材の日本、それぞれのベスト加圧靴下。
ソフトタイプは薄手でさらっとした肌触りでも、しっかり加圧。
混率(%)ポリウレタン73/ナイロン27
RoHS指令(10物質対応)対応
編機先進国のイタリア、先端素材の日本、それぞれのベスト加圧靴下。
肌にやさしいコットン素材、夏でもムレにくく、ベタ付きません。
優しく快適、コットンタッチ、引き締めて、毎日ひざ下すっきり。
混率(%)コットン66、ポリウレタン18、ナイロン16
RoHS指令(10物質対応)対応
編機先進国のイタリア、先端素材の日本、それぞれのベスト加圧靴下。
ソフトタイプは薄手でさらっとした肌触りでも、しっかり加圧。
混率(%)ポリウレタン73/ナイロン27
RoHS指令(10物質対応)対応
無理のない姿勢で楽に靴下をはくことができます。
前かがみに腰を曲げることがなく、椅子に座りながら靴下をはける自助具です。
先割れタイプの内側には滑りの良い布、外側には滑りにくい布で覆われ、脚の出し入れがスムーズです。
3つに分かれた先端部で靴下の抜き差しが簡単に行えます。
性別男女兼用
材質PP、ナイロン、ポリエステル
質量(g)100
タイプ先割れ
全長(cm)23
ひも長(cm)約70
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一般医療機器ムクミラクサポーターは、段階着圧設計で血行を促進し、むくみを軽減するサポーターです。足首からしっかりひきしめ、すっきり美脚に。血流やリンパ液の循環改善を促し、足のむくみやだるさ、静脈の滞留によるさまざまな不調を緩和します。一般医療機器認定をうけた、高品質な着圧ソックスです。抗菌防臭加工しております。
用途夜間頻尿対策など良質な睡眠につながる助けに。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:37B3X10003000010
加圧圧力(hPa)【ふくらはぎ】18【足首】25
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕事中に足裏の疲れを感じやすい方や、足のむくみが気になる方、翌日に疲れを残したくない方にもおすすめの靴下です。
足の疲れに着目して研究開発した足底周囲の特殊編み構造が足裏を心地良く引き締めて足の負担を軽減します。
足首から膝に向かって圧力を段階的に弱めることにより足にポンプ作用をもたらし、疲れの溜まりやすい足部をスッキりと引き締めてサポートします。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
3足組のお得な着圧ソックスです。
足首から膝に向かって圧力を段階的に弱めることで足にポンプ作用をもたらし、足部をスッキりと引き締めてサポートします。
用途看護、立ち仕事、オフィスワーク向け
サイズ(cm)23~25
素材ポリエステル、綿、その他
日本人女性の脚に最適な手術時用の弾性ストッキングです。
圧迫圧は足首24hPa・ふくらはぎ19hPaで、女性の脚に最適な段階的圧迫と装着感が得られます。
カラーラインが入っているため、サイズがひと目でわかります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000077
医薬品医療機器等法一般医療機器
「圧迫(Compression)」および「圧迫圧の段階的な変化(Gradation)」によるC&G構造。足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。「つま先なしタイプ」で蒸れにくく、靴の中でも滑りにくくなっています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法一般医療機器
日本人女性の脚に最適な、手術時用の弾性ストッキングです。
日本人女性の脚の計測データに基づいた形状・サイズ設計で、日本人女性の脚に最適な段階的圧迫圧と装着感が得られます。
足裏のモニターホール周辺を含め、本体色は周りに色の影響を与えにくいグレー色のため、足先の血行観察に適しています。
弾性ストッキングをはく理由やはき方など、患者さんへの説明に便利な説明書付。
色グレー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000077
加圧圧力(hPa)足首/24、ふくらはぎ/19、大腿/13
医薬品医療機器等法一般医療機器
履いたまま足先の血行状態が観察できるモニターホール付きです。
かかとの位置と、色別でサイズ認識ができるライン入りです。
耐久性に優れていますので、術中だけでなく、術後や退院後にもお使いいただけます。
材質ナイロン87.2%、ポリウレタン(抗菌・消臭加工)12.8%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10003000006
加圧圧力(hPa)足首/24、ふくらはぎ/19
医薬品医療機器等法一般医療機器
足首の圧迫圧は27hPa(20mHg)で中程度の圧迫が得られます。
医療用としての機能性に加え、薄手感向上によるファッション性を両立しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法一般医療機器
足首の圧迫圧は27hPaで中程度の圧迫が得られます。
C&G機能とファッション性を両立しています。
種類が豊富なため、最適な形状とカラーが選択できます。
色ライトブラウン
関連キーワード