398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体/スチール、バスケット/ステンレス(SUS304) 質量(kg)4 キャスターΦ130mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×350×900 アズワン品番8-7201-21
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

セット内容吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本 寸法(mm)134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m 容量(mL)1000 質量(g)約940 最大吸引圧(kPa)-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。 アズワン品番8-5298-36 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021 オートクレーブの可否可(121℃・吸引キャニスターのみ) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

適合品番KS-700 松吉医科器械コード20-3211-01
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ブルークロスエマージェンシー吸引器用キャリングバック(大)
松吉医科器械コード01-5489-00
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

‐ 口腔ケア用吸引装置 スウィーティー デンケン・ハイデンタル(KDF) 動画あり
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。 ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。 新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。 口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。 ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。 吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍 付属品吸引ホース、ACアダプタ 質量(kg)2.7 到達圧力(kPa)80 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215 ホース長さ(m)(吸引)2 容器容量(L)約0.5 流量(L/min)(排気)18 消費電力(VA)90 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
39,700 税込43,670
3日以内出荷

ご自分で歯をみがけない方の介護に携わる方への、口腔内清掃用器具です。 吸引チップによる吸引のみの機能です。
セット内容本体、水分離器、チップホルダー、吸引チップ、吸引チップ用ホース、ペンライト/清掃用棒ブラシセット 質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×150×246.5 松吉医科器械コード20-6360-00
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

1個
5,390 税込5,929
8日以内出荷

容量(mL)1000 アズワン品番8-5298-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

使用方法1.吸引バッグを吸引ボトルに装着。2.汚物を吸引。3.凝固剤を入れて廃棄 対象機種セパ- II(0-9519-11)、ミニックS- II(8-7201-13)、ミニックW- II(8-7201-12)、パワーキャリー(0-6229-01)、ミニックDC- II(8-7201-11)、WS-1400(0-6966-01~04) 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番8-8368-01
1袋(30枚)
2,790 税込3,069
当日出荷

東京エム・アイ商会電動鼻水吸引器 ELENOA
吸引圧力メーターを見ながら最適な吸引圧力を設定できるので、安全に奥の鼻水までしっかり取れます。吸引カテーテルの接続も可能です(別売)。
寸法(mm)220×145×90 質量(g)約930 最大吸引圧(kPa)-80 流量(L/min)排気:15 ボトル容量(mL)300 材質吸引チップ:シリコーン、PC(ポリカーボネート) 付属品専用ACアダプター・吸引ホース・吸引ボトルセット・吸引チップ(大)(小)×各1個・吸引チップ用コネクター×1個・キャリングバッグ 一般的名称電動式可搬型吸引器 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 アズワン品番7-6238-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00011000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
29,500 税込32,450
翌々日出荷

適合品番KS-700 松吉医科器械コード20-3211-02
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

偏平・カンボツ乳頭で直接授乳できない方に乳首を引き出し授乳できるようにします。
付属品専用ケース 材質(ポンプ)天然ゴム、(吸引口・ケース)ポリプロピレン 松吉医科器械コード07-2836-00
1個
619 税込681
翌々日出荷

細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源AC100V・50/60Hz 寸法(mm)390×175×280 付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を弾いて空気だけを通す「PTFEフィルター(交換目安3ヶ月)」付のため、吸引物や飛沫の本体側への吸い込みを防ぎます。吸引物が遠心力によって吸引瓶内側を「らせん状」に滑らかに落ちる飛沫抑制に配慮した「サイクロン式」吸引瓶です。従来品(KS-700)に比べ約27%の小型化、約35%の軽量化を実現しました。
電源ACアダプター・充電池/100V 50/60Hz、シガーライター/直流12V 1.1A(±10%) 吸引瓶容量(mL)700 消費電力31VA±10%(専用ACアダプター使用時) 流量(L/min)【排気】17(±20%) 質量(kg)約1.5 材質ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241×129×195 充電時間(分)約90(約30分使用可能) 付属品吸引器本体、専用ACアダプター、吸引ホース、カテーテルコネクター、ホースクリップ、フィルターセット(交換用) ポンプダイヤフラム式ポンプ 仕様【最大吸引力】-75kPa(±10%) アズワン品番8-7909-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00023000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
38,980 税込42,878
当日出荷


新設計のピストンポンプを搭載。ハイパワーなのに静かです。1400ml吸引瓶を2本装備。左右の吸引瓶の誤接続防止のため、取付形状が異なるボトルカバーを採用しました。吸引物が-杯になると警報音でお知らせします。吸引瓶を手前に引き抜くことができるので、脱着が容易です。
セット内容吸引ホース2m、フィルター(Φ19)×2コ 吸引瓶容量(mL)1400(ポリカーボネート)×2本 ポンプピストン式ダブルポンプ 最大吸引圧(kPa)-85以上 排気量(L/min)42以上 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00077000 松吉医科器械コード24-5119-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

乳頭吸引器1個入。 哺乳しやすい乳頭のカタチに。 扁平・陥没乳頭の吸引ができ、乳腺を開くマッサージに適しています。
仕様●材質:乳頭アダプター・パッキン・ゴム球/シリコーンゴム(耐熱温度120℃)、吸引ノズル・カップ・保管ケース/ポリプロピレン(耐熱温度100℃) アズワン品番67-6434-30
1箱(1個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

小物が収納できるポケットが7ヶ所もあるトートバッグです。電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)を収納するにも大変便利です。外側のポケットは全てマグネット付きです。内装がしっかりしており、様々なものを収納できます。
ポケット数3(外側表)、1(外側裏)、3(内側) マチ(mm)30(ポケット/外側表) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×230×220 材質本体/ポリエステル、ベルト/PP(ポリプロピレン) 幅W×深さ(mm)90×150(ポケット/外側表)、300×150(ポケット/外側裏)、145×95/大・80×95/小(ポケット/内側) 質量(kg)約0.3 仕様ふた/有り(マグネット付き)(外側表)、ふた/無し(マグネット付き)(外側裏)、ふた/無し(内側)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。
セット内容ACアダプタ、吸引ホース2m 吸引瓶容量(mL)1000(ポリカーボネート) ポンプダイヤフラム式 最大吸引圧(kPa)-75以上 排気量(L/min)19 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AHBZX00002000 松吉医科器械コード24-2277-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
51,980 税込57,178
9日以内出荷

コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター 材質吸引瓶:ポリカーボネート製 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)約1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150 連続使用時間(分)15 吸引能力最大-80kPa 流量(L/min)排気:15L/min ポンプダイヤフラムポンプ アズワン品番7-7777-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000 吸引瓶容量(mL)150 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

カフ上部吸引器専用のオプション商品です。付属品のみになります。
1個ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合品番MV-30B、MV-30 松吉医科器械コード03-3703-00
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過 仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計 幅(mm)178 容量(mL)(捕集ビン)450 高さ(mm)311 奥行(mm)300 電源(V)単相100 排気速度(L/min)12/15 到達圧力(kPa)6.6 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)39/43 ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特) 吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷

レールダルメディカルジャパンマツヨシコンパクト吸引器セット
キャニスター、患者側チューブ、吸引器側チューブがディスポタイプなので衛生的です。 患者の体液が安全にキャニスターに収納されるためウイルス感染が確認されている患者の吸引に適しています。 キャニスターが満杯になった際や吸引ユニットが転倒した際は吸引をストップします。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

3電源対応(AC100V・自動車用DC12V・内蔵バッテリー)ですので、移動時や突然の停電時でも安心してご使用いただけます。通常モードと節電モードの切り替えが可能です。内蔵バッテリーは満充電で約40分(通常)・約60分(節電)の連続運転が可能。
セット内容吸引ホース2m、ダストカバー、カテーテルコネクタ 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00139000 松吉医科器械コード24-2730-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

ブルークロスエマージェンシー足踏式吸引器 成人用
電気又は酸素が使用できないときに、足踏式で、いつでもどこでも、すぐに吸引できます。救急用、災害用として優れた機能を発揮します。
最大吸引圧(kPa)約40.0(300mmHg) 吸引量(L/min)25 質量(kg)0.95 吸引瓶容量(mL)最大約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×170 番号コード:1310010 一般的名称手動式可搬型吸引器 アズワン品番0-291-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01317000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ポータブル吸引器専用のオプション商品です。付属品のみになります。
1袋
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様専用キャリーバック 寸法(mm)335×240×285 質量(g)約800 アズワン品番8-4774-21
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

電源が確保できない場合にも安心です。足踏式ですので、高効率で吸引できます。
セット内容吸引チューブ2m、お試し用カテーテル、収納ケース 吸引瓶容量(mL)400 到達真空度(kPa)-60 最大吸引圧(kPa)60 一般的名称(薬事)手動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01317000 松吉医科器械コード23-6960-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1袋(10本)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

1個
859 税込945
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

電源不要ですので、災害や停電時など使用環境を選びません。吸引ポンプ内へのオーバーフローと、汚染を防ぐ逆流防止弁付きです。
吸引瓶容量(mL)300(ポリカーボネート) 種類新生児用 一般的名称(薬事)手動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01317000 松吉医科器械コード01-5555-24 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1箱(4個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷

吸引器などのチューブ内を洗浄するブラシです。ブラシは先細り形状ですので、鼻水吸引器のノズルの洗浄にも使用できます。柄がステンレス製ですので錆びにくいです。
材質ブラシ/羊毛、柄/ステンレス(SUS22) 直径×長さL(Φmm×mm)【ブラシ】3~5×50 全長(mm)650 アズワン品番7-7777-23
1個
789 税込868
当日出荷