分別に便利なカラー鉗子です。
全体を肉厚にして、曲がりや折れを最小限に抑えています。
肉厚ですので先端止め(ガンギ)部分の外れも少なく安心です。
オートクレーブ可。
全長(mm)145
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質真鍮(クロームメッキ)
先端幅(mm)13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000063
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス
全長(mm)135
リング外径(Φmm)5
リング内径(Φmm)3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00241000001
松吉医科器械コード23-6540-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
バガースタイルにマッチする4インチラウンド形状。サドルバッグエクステンション装着車両へも取付が可能です。スリムな形状ながらまろやかで深みのあるサウンドを実現、エンドキャップはアルミ削りだしとして高級感を高めています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。
用途スリップオン
色クローム(クロームエンド)
適合車種ツーリングファミリー(95-15) トライクファミリー(09-15)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
医療用不織布ガーゼです。
お肌にやさしい風合いに仕上げております。
安心の日本製です。
低発塵性に優れており、一般処置等様々な用途に使用できます。
滅菌処理(高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス(EOG)が可能です。
たっぷり使える200枚入りです。
折数4折
材質綿・レーヨン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112106030
医薬品医療機器等法一般医療機器
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く)
電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能
測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ
わきの下・口の中で測定できる
電池交換可能
電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス
幅(mm)128
色ホワイト
測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示
高さ(mm)19mm
質量(g)9
奥行(mm)11
電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用)
最小表示0.1℃
測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時
測定方法実測式
保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH
保証期間購入から1年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥645
税込¥710
当日出荷
乱糸が出ないよう、裁断面を中へ折り込んだ処置用ガーゼです。
1枚のガーゼを内側に折りたたみます。1枚がガーゼを12枚重ねた厚さになります。
折数12折
種別ガーゼ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X90001000051
医薬品医療機器等法一般医療機器
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。
高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する
セット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB
材質ケーブル、USB-ACアダプター
質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32
精度±2%RO以内
表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
シール方式片側上加熱
対応【フィルム厚さ】合計0.3以下
駆動方式ソレノイド
加熱時間0~5.0秒
冷却温度(℃)40~
加熱温度(℃)60~250
スポーツを楽しむ人のための新ブランド「Colantotte SPORTS」から、運動しながらボディケアできる新感覚スポーツウェアが登場!
4WAYストレッチ生地と立体裁断により動きやすく、体にフィットする設計。適度に筋肉をホールドし、筋振動を軽減する磁気ウェア。
腰の位置に沿って、フェライト永久磁石130mT(1300G)×6個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
左脚後ろの裾部分にリフレクトプリントを施しているため暗闇で光を反射します。
便利な内側ミニポケット付きで、コインや鍵等を収納できます。
用途腰の血行改善・コリに効く
混率(%)<タイツ本体>ポリエステル80、ポリウレタン20、<メッシュ部>ポリエステル86、ポリウレタン14、<ウエストゴム>ポリエステル90、ポリウレタン10
使用磁石フェライト永久磁石130mT(1300G)6個をN極S極交互配列
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00020000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素
バッテリー容量(Ah)6.7
バッテリー電圧(V)24
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥57,980
税込¥63,778
14日以内出荷
無蛍光です。
綿100%の吸水性に優れたガーゼです。
幅(mm)300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006535101
医薬品医療機器等法一般医療機器
2025年7月改定版
サイズA5
ページ数928
ジャンル専門
著者名日本規格協会
初版年月2025/07/01
1冊
¥13,600
税込¥14,960
16日以内出荷
ISO13485:2016の認証取得組織にとって唯一の公式ガイド!!本書は、2017年にISOより発行された”ISO13485:2016-Medicaldevices-Apracticalguide-AdvicefromISO/TC210”の日本語版書籍です。医療関係組織の品質マネジメントの基礎であるISO13485:2016を構築するための実践ガイドとして、ISO13485:2016原本を逐条引用しつつ解説をしています。ISO13485:2016の要求事項が意図するところや、具体的な取組み方といった規格原本では言及されていない解説は、ISO/TC210技術委員会の専門家らによるタスクグループによって作成されており、ISO13485:2016を構築する上で大いに役立ちます。今回初めてISO13485に取り組む組織においても、2003年に発行された前版に基づいて既にマネジメントシステムを構築している組織においても、本ガイドは等しく適切なアドバイスを提供いたします。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数211
著者名ISO 日本医療機器産業連合会ISO/TC210国内対策委員会
初版年月2018/03/01
1冊
¥8,500
税込¥9,350
当日出荷
酸素を使用する医療機器の延長用等に。災害時でのアウトレットからの逆送供給用等に。
付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用)
材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム
寸法(mm)梱包時:353×353×130
ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
2025年7月改定版
サイズA5
ページ数2888
ジャンル専門
著者名日本規格協会
初版年月2025/07/01
1冊
¥18,900
税込¥20,790
9日以内出荷
血液、タンパク、油脂などの生物由来の汚染物質を溶かして落とします。界面活性剤を含まない無発泡性です。従来品に比べて生分解性と洗浄力が向上しました。
主成分炭酸塩、カルボン酸塩
液性pH12.5(原液)
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(用手、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具類(新品器材含む)、チューブ類、内視鏡、リネン等の洗浄
成分タンパク質分解酵素、界面活性剤
使用方法(用手洗浄の場合)水を含んだスポンジに適量吐出し洗浄後、よくすすいでください。 (浸漬洗浄の場合)〇通常の汚れ 濃度0.25~0.5%(約3~5プッシュ/3L)10~20分浸漬後よくすすいでください 〇がんこな汚れ 濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 〇新品器材の油 濃度1.0%(10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください
液性中性
1本(1kg)
¥1,989
税込¥2,188
当日出荷
PM2.5対応フィルターを使用(99%カット)
BFE・PFE・VFE試験において捕集効率実証済み。
鼻にぴったりフィットするノーズフィッター。
プリーツタイプであごの下までしっかりガード。
耳にやさしい4ミリの平ゴム耳ひも。
口元に空間をつくる立体プリーツ加工。
形状プリーツ
色ホワイト
サイズふつう
入数(枚)50
構造3層
包装形態個包装
対象かぜ・花粉・ウイルス・PM2.5
ひもタイプ耳かけ
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(50枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(超音波、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄
成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤
使用方法(浸漬洗浄の場合)〇濃度0.5~2.0%(約5~20プッシュ/3L)、〇最適温度40~50℃ (超音波洗浄機の場合)濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L) 〇最適温度40~50℃
液色青色
液性中性
1本(1kg)
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応
材質ニトリル(装着側/クロリネーション)
厚さ(mm)0.05(掌部)
全長(mm)240
タイプ左右兼用
加工指先エンボス加工
箱寸法(mm)200×110×60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003
関連資料(0.27MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
スポーツを楽しむ人のための新ブランド「Colantotte SPORTS」から、運動しながらボディケアできる新感覚スポーツウェアが登場!
4WAYストレッチ生地と立体裁断により動きやすく、体にフィットする設計。適度に筋肉をホールドし、筋振動を軽減する磁気ウェア。
僧帽筋に沿って、フェライト永久磁石130mT(1300G)×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
後中心にはCOのリフレクトプリントを施しているため暗闇で光を反射します。
用途肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く
混率(%)<シャツ本体>ポリエステル80、ポリウレタン20、<メッシュ部>ポリエステル86、ポリウレタン14
使用磁石フェライト永久磁石130mT(1300G)10個をN極S極交互配列
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00012000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
20年以上支持されてきたコラントッテのサポーターがリニューアル!
プロスポーツトレーナーと共同開発した磁気サポーターが登場。
プロスポーツトレーナー監修のもと、腰の痛みの原因である筋肉に効果的な磁気配置にこだわった磁気腰サポーターです。
臀部の大臀筋・中臀筋にフェライト永久磁石20個(10個×2枚の磁石シート)をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
用途腰の血行改善・コリに効く
色ブラック
材質(本体)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
材質(プレート)ポリエチレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00073000
使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ20個(10個×2枚の磁石シート)をN極S極交互配列
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
脱脂綿を使いやすいサイズにカットしているので、様々な用途にご使用いただけます。水の力で織り上げ、毛羽立ちを抑えたソフトな肌あたりお肌にやさしい天然コットン100%
20年以上支持されてきたコラントッテのサポーターがリニューアル!
プロスポーツトレーナーと共同開発した磁気サポーターが登場。
プロスポーツトレーナー監修のもと、ひざに効果的な磁気配置にこだわった磁気ひざサポーターです。
ひざ上の大腿四頭筋に沿うようにフェライト永久磁石160ミリテスラ×8個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
用途ひざ・脚の血行改善・コリに効く
色ブラック
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00072000
使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ8個をN極S極交互配列
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
一般医療機器ムクミラクサポーターは、段階着圧設計で血行を促進し、むくみを軽減するサポーターです。足首からしっかりひきしめ、すっきり美脚に。血流やリンパ液の循環改善を促し、足のむくみやだるさ、静脈の滞留によるさまざまな不調を緩和します。一般医療機器認定をうけた、高品質な着圧ソックスです。抗菌防臭加工しております。
用途夜間頻尿対策など良質な睡眠につながる助けに。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:37B3X10003000010
加圧圧力(hPa)【ふくらはぎ】18【足首】25
医薬品医療機器等法一般医療機器
脱脂綿を使いやすいサイズにカットしているので、様々な用途にご使用いただけます。水の力で織り上げ、毛羽立ちを抑えたソフトな肌あたりお肌にやさしい天然コットン100%
寸法(mm)40×40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:38B3X10001000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(20g)
¥149
税込¥164
当日出荷
大きなすり傷ややけどの保護など、傷をすべてカバーできる大判タイプ。便利な固定用粘着シート(180×140mm)3枚付。滅菌済。
寸法(mm)125×100
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMQA00
松吉医科器械コード24-5545-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(3枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
指先の怪我を簡単に保護できます。
指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。
口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。
指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質天然ゴム
質量(g)20
タイプ単回使用
有効期限(年)5年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
寸法(cm)30×30
仕様医療用ガーゼ
滅菌未滅菌
質量(g/枚)3±8%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112102000
医薬品医療機器等法一般医療機器
目視しやすい鮮やかなブルーの絆創膏です。
パッド部分のアルミ箔で、金属探知機での検知を可能にしました。
柔らかく粘着性に富んだ素材を使用していますので、お肌にピッタリくっつきます。
通気性がよく、ムレやカブレを防ぎます。
機能金属探知機対応
テープ幅(mm)19
パッド寸法(mm)23×13
テープ長さ(mm)72
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000038
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(40枚×5箱)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガーゼを無菌状態に保った綿100%の滅菌ガーゼです。
1枚ずつ包装してあるんで、必要量のみ取り出して使えるので経済的です。
使いやすいサイズに12枚折してあるので、広げても使え便利です。
折数12枚折り
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減、予防に適しています。
しなやかな伸縮性のある素材を使用しており、やわらかな着用感があり、装着がしやすくなっています。
圧迫圧(hPa)27~40(手首部)、13~24(脇の下部分)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュは、手の甲と手のひら側に1個ずつ貼り付けた磁気の力で手のコリと血行の改善するハンドサポーターです。ハンドサポーターの生地はマイクロファイバーを使用のため、ソフトでしなやかな肌触手首までしっかり固定します。縫い目が無くすっきりした見た目です。左右兼用で使いやすいです。磁石合計2個(手の甲・手のひら 両側に磁石)を使用しています。
用途手の疲労、こり、冷えおよび血行の改善に。
色ベージュ
磁束密度80mT±20mT
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00089000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
効果装着部位のコリ及び血行の改善
磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュは、手の甲と手のひら側に1個ずつ貼り付けた磁気の力で手のコリと血行の改善するハンドサポーターです。ハンドサポーターの生地はマイクロファイバーを使用のため、ソフトでしなやかな肌触手首までしっかり固定します。縫い目が無くすっきりした見た目です。左右兼用で使いやすいです。磁石合計2個(手の甲・手のひら 両側に磁石)を使用しています。
用途手の疲労、こり、冷えおよび血行の改善に。
色ブラック
磁束密度80mT±20mT
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00089000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
効果装着部位のコリ及び血行の改善
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ