181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。 腹部用・経膣部用と共用できます。 殺菌処理済。
1個(300g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリポス社製ゲルには、医療グレードミネラルオイルが含有されていますので、半永久的に染み出すことにより肌に潤いを与え、傷等の治療効果を高めます。
材質ポリマーゲル 品名ゲルトゥセパレータ アズワン品番8-9049-13
1組(2個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

簡単に洗い落とせ、拭き取りも容易な水溶性ゲルです。 pH値は皮膚に近い弱酸性。無色透明で無臭タイプです。 高粘性は厚く塗っても垂れにくく、中粘性は塗り広げやすく乾きにくい処方です。
付属品詰替用ボトル
1個(5kg)
8,490 税込9,339
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトクロス素材と全面導電性粘着ゲルを採用した肌にやさしい電極です。 かぶれやかゆみを防ぎ、安定したモニタリングを行うことができます。 貼り直しができ、ゲルを拭き取る手間が不要です。
材質ソフトクロス・ハイドロファインゲル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD005A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(30個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリポス社製ゲルには、医療グレードミネラルオイルが含有されていますので、半永久的に染み出すことにより肌に潤いを与え、傷等の治療効果を高めます。
材質ポリマーゲル 品名ゲルトゥチューブ アズワン品番8-9054-01
1組(2個)
1,890 税込2,079
翌々日出荷

淡いブルーの高粘性の汎用タイプ。
1本(5L)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイソネックスゲルファースト
振動や衝撃を吸収します。 ゲルとウレタンの組み合わせにより、底づきしません。 ゲル特有の冷たさを感じません。 凹凸形状のゲルとウレタンとの組み合わせにより、エネルギー吸収性を保持したまま、体圧を分散させる効果もあります。 クッション性、耐久性に優れていて、底づき感もありません。
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無色透明・無香料の高粘性タイプです。
品名アクアソニッククリア 組成逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
エコ商品
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリポス社製ゲルには、医療グレードミネラルオイルが含有されていますので、半永久的に染み出すことにより肌に潤いを与え、傷等の治療効果を高めます。
材質ポリマーゲル 品名ゲルバニオンシールド アズワン品番8-9051-11
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

超音波伝達性に優れたゼリーです。 水溶性で容易に洗い流せます。 ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。 高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様殺菌処理済
1個(300g)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優肌絆 プラスチック ニトムズ 動画あり
医療現場で認められたアクリル系ゲル状粘着剤を使用することで、皮膚かぶれの原因となる角質剥離を防止。 手で簡単に切って使え、貼りなおしもできる扱いやすさも特長です。
テープ長さ(m)4.5 材質ポリエチレン、アクリル系粘着材
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリポス社製ゲルには、医療グレードミネラルオイルが含有されていますので、半永久的に染み出すことにより肌に潤いを与え、傷等の治療効果を高めます。
材質ポリマーゲル 品名ゲルコーンパット アズワン品番8-9049-02
1組(2個)
1,890 税込2,079
翌々日出荷

優肌絆 不織布 ニトムズ 動画あり
医療現場で認められたアクリル系ゲル状粘着剤を使用することで、皮膚かぶれの原因となる角質剥離を防止。 手で簡単に切って使え、貼りなおしもできる扱いやすさも特長です。
テープ長さ(m)4.5 材質ポリエステル、パルプ、アクリル系粘着材
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーストを使用せず脳波を計測できます。 専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。 ゲルチップ(Gelチップ)。
材質塩化化合物 アズワン品番7-3853-13 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10278000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(15袋×8個)
23,900 税込26,290
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)シリカゲル
JISZO701に適合したシリカゲルを使用。 食品や医療品の乾燥保管などに幅広く使用されています。包装用乾燥剤として唯一、日本工業規格(JIS)に認定されたものです。 純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からなります。二酸化ケイ素は化学的安定で毒性はありません。体内で消化吸収されないので、間違って食べても中毒を起こす心配はありません。 スタンダードタイプ(フィルム包装)。缶入りのためユーザーでの保管が便利です。 吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
1缶(2000個)ほか
10,030 税込11,033
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カビ守護神ではできなかった菌に対する速効性と酸化還元反応によるすぐれた消臭分解力を併せ持つ衛生管理向けの除菌・抗菌・抗ウイルス・防カビ・消臭剤です。 様々な生活における不快な匂いや糞尿などの悪臭、化学物質臭の原因物質を酸化分解により消臭します。 身の周りには、ウイルス以外にも健康を害する菌が数多くそんざいしています。守護神は、低濃度でそれらの病原菌を除去します。 インフルエンザウイルスをはじめ、ほとんどのウイルスを不活性化します。
用途一般家庭から店舗、事業所、運送、倉庫、医療、介護、工場等。 商品タイプ本体 効果設置型消臭・除菌・抗ウイルス・抗菌・防カビ剤 成分メルカプトピリジンオキシド系複合防カビ剤(1000ppm)・水性二酸化塩素(500ppm)・ゲル化剤 使用方法室内に設置し蒸発される、ダクトや空調に設置する アズワン品番64-6544-86
1個(150mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

見やすいLEDディスプレイです。マウントキットが付属しており、診断用の機械に直接取り付け可能です。ON/OFFタイマーが設定できます。
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム 寸法(mm)180×95×95 電源AC100~240V 50/60Hz 2A タイマー設定0分~23時間59分 温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位) 適合径(Φmm)~51 アズワン品番7-7698-01
1本
25,900 税込28,490
翌々日出荷

アズワンInspad S ゲル
通気性の良いクロス素材。肌への刺激低減と肌触りの良さを実現。素材が肌に残らず、ふき取りが不要です。X線に写りにくいカーボンスナップ。X線に写りにくいカーボン素材を使用。MRIにも対応しています。
仕様●ゲルタイプ:ソリッドゲル●サイズ:43mm×45mm●Inspad S ECG電極適応チャート:推奨/病棟・ICU/CCU、使用可能/救命救急センター・血管造影室・X線検査・MRI検査●販売名:インスパッドS ECG電極●包装単位:1000枚(1袋/50枚×20袋) アズワン品番65-9168-57
1袋(20袋×50枚)
69,900 税込76,890
6日以内出荷

見やすいLEDディスプレイです。 ON/OFFタイマーが設定できます。 1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)172×105×195 電源(AC V)100~240 50/60Hz 2A タイマー設定ON/OFFタイマー設定可能時間:0分~23時間59分 温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位) 適合容器外径(Φmm)~51 アズワン品番7-7698-02
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

アズワンInspad S ゲル
心電図検査用のディスポーザブル製品。
仕様●サイズ:23mm×34mm●Inspad S ECG電極適応チャート:推奨/心電図検査●販売名:インスパッドS ECG電極●包装単位:500枚(1袋/100枚×5袋) アズワン品番65-9168-60
1袋(5袋×100枚)
17,400 税込19,140
6日以内出荷

見やすいLEDディスプレイです。ON/OFFタイマーが設定できます。1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
適合径(Φmm)【容器】~51 寸法(mm)172×105×195 温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位) タイマー設定0分~23時間59分 電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A 材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート) アズワン品番7-7698-02
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

見やすいLEDディスプレイです。 ON/OFFタイマーが設定できます。 1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)172×105×195 電源AC100~240V 50/60Hz 2A 設定時間ON/OFFタイマー:0分~23時間59分 温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位) 適合径(Φmm)~51 アズワン品番7-7698-02
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

フジメディカルペーパーゲル (固形剤)
手術中に出る排液などを凝固させます。 5本で約3Lの排液の凝固が可能です。 スティックのまま必要本数のみ投入することで、ゴミの量を減らすことができます。
松吉医科器械コード24-2555-00
1式(20本×12袋)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

適合(ゲル容器)~Φ53mm 質量(g)310 電源AC100V 50/60Hz 外径×高さH(Φmm×mm)Φ73×150 消費電力19VA 安全装置加熱防止サーモスタット アズワン品番8-4842-01 加温能力39±2℃
1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷

超音波ゲル(250mL)用の保温器です。
電源AC120V 50/60Hz(AC100~120Vで使用可能) 安全装置オーバーヒート防止用温度センサー及び熱のカットオフ機能付 適合径(Φmm)ゲル容器:~52
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジメディカルハンディゲルA 固形剤
固形化することにより排液は血液等の廃棄処理が容易に行えます。 DB100は1本(100g)で約3Lの廃液を固形化できます。 GP20は5本で約3Lの廃液を固形化できます。 個包装は水溶性なのでそのまま排液容器に投入、ゴミが一切出ません。
規格ハンディゲルA
1箱(100g)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

超音波診断用ゲルを水を使わず、簡単に加温できます。ゲルは2本保温でき、それぞれ独立でON/OFFできます。2本を個別に温度設定・管理できます。
安全装置過昇温防止機能、過電流ヒューズ 電源(V)AC100(50/60Hz)30W 適合径(Φmm)【容器】~51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×127×150 温度調節範囲(℃)30~50(1℃単位) 材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム合金 仕様超音波ゲル2本用 アズワン品番7-9963-01
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

超音波検査用ゲル「LOGIQLEAN」用ゲルウォーマー。一般コンセントから電源を供給する場合はFF-AC2が必要になります。(医用アイソレーショントランスの接続を推奨します)
仕様●入数:1個入●箱サイズ:190×130×80mm アズワン品番65-9088-66
1箱(1個)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

超音波の弱点であった、体表に凹凸のある生体部位、表在組織の診断に威力を発揮します。 柔軟性の硬い「ポリウレタンゲル」を使用。旧来のゲルと異なり、経時的安定性の高い素材です(単回使用)。
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下向きに置いても倒れにくい平らな蓋を採用しています。ボトルは、上下どちらの向きでも色やデザインで粘度の確認が可能です。詰替えはパウチタイプです。
タイプハード(硬め)
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●使うたびふっくらハリ肌へ導く「化粧水+乳液+美容液」の薬用3in1ゲル●これ1本でスキンケアOK!●うるおいを抱えこむ角層補水美容液の効果で、使うたびうるおいベールを形成し、しっとりとしたふっくらハリ肌が続きます。●薬用保湿処方で、乾燥・肌あれを防ぎます。●角層補水美容液(コラーゲン、セラミド、スクワラン、グリセリン、PEG(20))配合●肌あれ予防有効成分ナイアシンアミド配合
種類しっとり 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(180g)
798 税込878
翌日出荷

縫合糸の掛かり具合をリアルに再現しました。リアルな質感を追求しました。排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。縫合や触診など質感を追求した、お求めやすい価格の訓練用人体モデル!人体臓器に近い電気抵抗値のシートです。電気メス使用時の溶解や臭いが少ないです。
材質特殊ウレタンゲル 寸法(mm)100×100×10t アズワン品番7-7509-01
1式
14,980 税込16,478
10日以内出荷

「手首」「親指」の痛みに! 人肌に近い「疑似生体ゲル」使用。 皮膚と一体化したようにぴったりフィットしサポート。 医療用でも使われている「疑似生体ゲル」を使用した手首サポーター。 肌にしっかりと密着するので手や指を動かしてもズレません。 半透明のベージュ色で目立ちにくく水仕事のときも外さず使えます。 特殊ゲル素材で安心・快適肌色タイプで目立ちにくい やわらかい特殊ゲル素材で肌に優しく伸びるからしっかりフィット。 肌の色に近いから外出時にも目立ちにくくて安心です。 内側のボーン 突起で指、手首の関節をサポート。 手首に沿ったフォルム 手首に沿ってスリムになっていることで、サポート力がアップ。 薄さ約2mm 薄すぎず、程よい厚さで破れにくい。 繰り返し使えます。 水仕事、お風呂OK 動いてもズレにくい 【こんな方に。】 作業しているうちにサポーターがゆるむ。 手を洗うたびに濡れる。 左右兼用 男女兼用 1枚入り 整形外科医との共同開発 ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉
ベージュ サイズフリーサイズ 左右区別左右兼用 手首周り(cm)約13~17 質量(g)24 材質エラストマー 適合部位手首
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

ビー・ブラウンエースクラップ開創器 ゲルピー BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
48,980 税込53,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶性の袋で個包装された消臭・吸収ゲル化剤。 開封せずにそのままストーマ袋に入れて使用します。 ストーマ袋内の水分を吸収、ゲル化し、不快なにおいとガスも同時に軽減、除去します。 ゲル化したストーマ袋の排泄物は、そのまま便器へ流すことができます。 イレオストミーの方など、水様性の高い排泄物の方に最適です。
1箱
4,898 税込5,388
3日以内出荷

広範囲に塗布可能な低粘性タイプです。
成分ポリマー、保湿剤、逆浸透水、食品着色料、香料、防腐剤 セット内容3.8L×4本、詰め替え用空ボトル×2本、ポンプ1本 アズワン品番64-8866-39
1セット
31,980 税込35,178
13日以内出荷

広い周波数帯域で高い伝導性を有する高粘性タイプです。
品名アクアソニック 100 組成逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤、水溶性香料、食品着色料
1本
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲に塗布可能な低粘性タイプです。
成分ポリマー、保湿剤、逆浸透水、食品着色料、香料、防腐剤
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)