121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
仕様121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能
機能上ひさしサイド付、めがね併用可
形状一眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコン
トラスコ品番470-3758
質量(g)43
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
アズワン品番1-8130-01
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ゴーグル型の安全保護メガネです。
メガネを付けたままでも装着可能です。
顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。
上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。
側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など
形状ゴーグル型
材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約69
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)PET
仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容フレーム 1個シールド 3枚
形状一眼型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
ワイドフィルム採用で、視野角度の非常に広いアイウェアです。
10gと非常に軽量ですので長時間の装着でも疲れにくくなっています。
曇り止め加工済みです。眼鏡をかけたままでもお使いになれます。
仕様防曇
機能曇り止め加工、メガネ併用可
形状一眼型
寸法(mm)幅148×縦80×テンプル長さ160
サイズフリー
タイプ使い捨て
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工
形状一眼型
材質ポリカーボネイト
質量(g)35
規格ANSI規格品
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45
曇り止め加工あり
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
湿性の血液・体液・排泄物等が飛散する際の顔面保護用に使用します。
シールドは単回使用し、フレームは複数回使用できます。
形状一眼型
セット内容フレーム2本・シールド20枚(2枚×10)
材質フレーム/ABS樹脂、シールド/PET樹脂
寸法(mm)172×128
アズワン品番1-9575-01
1箱
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!
安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型
モノタロウ
¥349
税込¥384
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
上ひさし付
クッションバー付
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
形状一眼型
質量(g)43
曲面レンズで広い視野を確保できます。レンズ、バンドの交換が可能です。
仕様通気孔付
機能レンズ・バンド交換可
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番388-9408
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質PVC
レンズ厚さ(mm)2
材質(バンド)織ゴム
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ
形状一眼型
材質ポリカーボネイト
質量(g)35
規格ANSI規格品
曇り止め加工なし
くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。
電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。
メガネを掛けたままでも使用できます。
プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
仕様防曇処理、硬化処理、メガネ併用可
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート
質量(g)約44
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
室内・外出用問わず使用できる、軽くてスポーティな保護グラスです。
弾力性のあるつると先端のゴム系樹脂でしっかりとまります。
用途ウォーキングなど外出用として
形状一眼型
サイズレギュラー
質量(g)22
寸法A(mm)74
寸法D(mm)44
寸法B(mm)16
寸法C(mm)125
フレーム(mm)140
・医療、介護現場、薬品取扱い時など、液体、飛沫からの眼の保護。・花粉症やウィルスなどの目に見えないものからの保護。・金属加工・木工加工などで発生する切粉からの保護。・庭木の手入れなど。作業者の眼を守るための保護レンズです。レンズ・フレーム一体型のデザインで広い視野が確保され、メガネを着用したままでも装着できます。眼鏡のサイズによっては合わない場合がございます。必ず当製品のサイズと、お持ちの眼鏡のサイズを比較の上ご購入願います。軽量(約34g)で、衝撃に強いポリカーボネイトを使用。紫外線99%カット。ウィルス・感染症対策にもオススメです。レンズにはくもり止め加工も施されています。
材質ポリカーボネート
質量(g)34
機能UVカット(UV400)、内面曇り止め加工、眼鏡併用可能・マスク併用可能
本体寸法(cm)20×9×6
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能
形状ゴーグル型
型密閉型
レンズ両面防曇、両面硬化処理
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番324-3877
質量(g)92
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)コットン
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
湿性生体物質の飛沫から医療従事者の眼を守ります。
静電気防止、曇り止め機能付きです。
テンプルの長さ調整が可能です。
サイドプロテクター
EN166(欧州規格)、ANSI Z87.1(米国規格協会規格)に準拠
仕様●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ナイロン
アズワン品番67-5721-91
1ケース(30個)
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ハイラックマスクとの併用に相性の良い保護メガネです。曇り止めコート付きで曇りに非常に強いメガネです。視力矯正用眼鏡の上から着用できます。アルコール消毒可能オートクレーブ滅菌可能(121℃30分)。男女兼用弾力のあるテンプルで様々な顔サイズに対応します。※曇り止めコートは効果が永久に持続するものではありません。※お手入れの際は汗や水分が残らないよう付属のポーチでレンズを軽く拭いてください。
用途液体飛沫、飛来物からの眼の保護
性能紫外線99%以上カット・可視光線透過率 90%・レンズ両面曇り止めコート付き
材質フレーム・レンズ/ポリカーボネート
サイズ内寸 157×高さ 51×全長168mm
質量(g)約35
適合規格日本産業規格:JIS T 8147(2016)、米国製品安全規格:ANSI Z87.1、欧州製品安全規格:EN 166
アズワン品番65-8892-82
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。
フード付き構造で外部からの侵入を防止します。
従来の花粉メガネにファッション性をもたせたスポーティーなデザイン。
メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。
紫外線を99%カット。
材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
本製品は医療機器ではありません。
仕様フード付き、紫外線カット
材質プラスチック
寸法(mm)148×155×43
質量(g)28
アズワン品番64-9374-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。
メガネの上からも掛けることができるオーバーグラスタイプ。
メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。
紫外線を99%カット。
材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
本製品は医療機器ではありません。
仕様メガネ併用可、紫外線カット
材質プラスチック
寸法(mm)155×160×50
質量(g)29
アズワン品番64-9374-04
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
作業中のメガネの取り外しが不要なレンズハネアゲ式の老眼保護メガネです。掛けはずし不要で片手でワンタッチ上げ下げでき、細かい作業に最適です。手元の細かい作業や、文字を拡大して見ることができます。ノーズパッド、テンプル先が調節可能で、しっかり顔にフィットします。傷のつきにくいポリカーボネイト製レンズです。
用途工作、手芸園芸、DIY、読書、料理、など様々な作業。
材質フレーム:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマ
色(フレーム)ブラック
医薬品医療機器等法一般医療機器
花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。
メガネの上からも掛けることができるオーバーグラスタイプ。
メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。
紫外線を99%カット。
材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
本製品は医療機器ではありません。
仕様メガネ併用可、紫外線カット
材質プラスチック
寸法(mm)155×160×50
質量(g)29
アズワン品番64-9374-03
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フラッシュランプの遮光用に。フラッシュランプから眼を守るフラッシュランプ対応保護メガネです。
材質フレーム/ナイロン・エラストマー、レンズ/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)163×167×70
可視光線透過率(%)3.3
アズワン品番8-3500-01
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
装置の近くで仕事に当たる看護師、助手も要注意です。放射線による白内障への進行リスクを軽減するためには水晶体防護が不可欠です。水晶体を被爆から守るためには、高い鉛等量の放射線防護眼鏡が必要です。ハイブリット室やレントゲン室に使用されている防護窓と同じ硝子を採用し、JIS61331-3で定める重装防護眼鏡の鉛等量(0.50mmPb以上/150kV)を確保。レンズコーティング技術により、透過率98%でメガネと同等の明るい視界を実現。さらに抜群の防汚・耐キズ性能。スポーツカーブタイプには収差を抑えるために、ディセンター(プリズム補正)レンズを採用。ワイドなレンズデザインが広い視野を確保。サイドレンズにもエックスガードレンズ採用。メガネの上からでも装着できるオーバーグラスとしてご使用が可能。カラーは選べる3色をラインナップ。すべてにストラップ標準装備。
仕様透過率:98.0% 鉛筆強度:8H 耐表面摩耗性(スチールウール#0000/200g):16往復で1本キズ 鉛等量:0.75mmPb以上 レンズサイズ:幅/62mm、高さ/43mm フレームサイズ:幅/155mm、奥行/170mm 重量:115g 最大適応メガネサイズ:幅/135mm、レンズ幅/60mm、高さ/43mm
アズワン品番65-3675-69
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00010000038
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
防護服、マスク、ゴーグル、手袋、シューズカバー、巾着袋が1つになった使い捨て用の2次感染予防セットになります。
もしもの時の備えに、医療機関、福祉介護、教育現場などでの簡易的な対策の一環としてご使用できます。
用途避難時、病院、介護福祉施設、教育現場、自宅、ホテル施設などに。
質量(g)377
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×75×185
【価格に自信あり!】曇り止め加工がついた、小さめサイズのフェイスシールド。ご自身の「眼鏡(又はゴーグル)のフレーム」か「マスクのゴム紐」を穴に通して頂く2way仕様です。クリアファイルでおなじみのPET素材。曇り止め加工を施しているので、透明度が高く視界が良好です。医療・介護・飲食店など幅広い分野でご使用頂けます。
機能曇り止め加工付
材質PET
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×260×0.2
仕様FSL-M1
日亜化学製紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載した日本製LEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
幅(mm)23(本体)
全長(mm)40
質量(g)約7.6
使用電池CR2016×2個(テスト用付属)
紫外線波長(nm)375
アズワン品番65-8101-43
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ASTM F2100-19準拠、レベル2相当の医療用サージカルマスクです。曇り防止加工でメガネ、ゴーグル、フェイスシールドの曇りを軽減します。鼻にぴったりフィットし、形状を維持します。
高齢にならないと理解できない身体機能の低下を全身でつくりだすセット!。フルセット(スリッパ付き)。〈セット内容〉。聴覚障害体験用イヤーマフ1個、視界ゴーグル1個、背曲げ用ベスト1個、。ひざサポーター2個1組、ひじサポーター2種1組、。手首おもり2個1組(各約500g)、足首おもり2個1組(各約1,000g)、擬似体験用ゼッケン、。体験用手袋セット(テープ付)、折りたたみ杖1本、収納バッグ1個、。おもりスリッパ1足(片方のみ約400g) 。総重量:約5.6kg (おもりスリッパ含む)
1セット
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
高齢にならないと理解できない身体機能の低下を全身でつくりだすセット!。基本セット(スリッパ無し)。〈セット内容〉。聴覚障害体験用イヤーマフ1個、視界ゴーグル1個、背曲げ用ベスト1個、。ひざサポーター2個1組、ひじサポーター2種1組、。手首おもり2個1組(各約500g)、足首おもり2個1組(各約1,000g)、擬似体験用ゼッケン、。体験用手袋セット(テープ付)、折りたたみ杖1本、収納バッグ1個、。おもりスリッパ1足(片方のみ約400g) ※6860400 フルセットにのみ付属。総重量:約5.6kg (おもりスリッパ含む)
1セット
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
医療従事者の方や患者様の院内・施設内での二次感染リスクを軽減するための感染対策セットです。PE(ポリエチレン)エプロンの袖口はゴム入りで、脱ぐ際は首の後ろの切れ込みから破ることが可能です。
保管環境高温多湿・直射日光を避け、冷暗所で保管してください。
メガネユーザー専用マスクです。メガネの曇りを抑える特殊構造で特許取得済です。他社メーカーの同等商品と比較しても非常に評価が高いです。花粉、BFE、PFE、VFE 99%カットフィルター使用です。(カケンテストセンター測定)。電車の通勤・通学の方、医師・医療関係の方、建設業・土木業の方、研究所の方、カメラマンの方、受験生の方などから喜びの声をいただいております。安全に作業を行うため、ゴーグルとマスクを使う時にも最適なマスクです。
形状プリーツ
入数(枚)240
ひもタイプ耳掛け
オメガ形状プリーツの医療用マスクです。オメガ形状プリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫することなく、呼吸しやすくなっています。また、広がったプリーツが口まわりまでしっかり覆います。ゴム紐は、耳が痛くなりにくい楕円型ゴムです。フィット性の高いノーズフィッターを使用しているため、メガネやゴーグルが曇りにくくなっています。
仕様●種類:ゴム紐、フリー、ホワイト●規格:9cm×17cm●内容量:50枚入●素材●▼[本体]ポリプロピレン●▼[ノーズフィッター]鉄、ポリエチレン●▼[耳紐]ポリエステル、ポリウレタン●▼※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)●MRI検査時は使用しないでください。ノーズフィッターは鉄製のため、磁力でマスクが引き寄せられる恐れがあります。
アズワン品番65-9493-21
1箱(50枚)
¥909
税込¥1,000
6日以内出荷
選べる!試せる!よくわかる!
サンワ高齢者疑似体験教材は、高齢者の日常生活を多くの方に体験して頂くため、お求めやすい価格、使いやすいセット内容でご用意致しました。社員教育や道徳教育にお役立てください。
スンンダードセットに人気のアイテム「前かがみ姿勢体験ベルトII」をプラス
セット内容サンワイヤーマフ、視覚障害ゴーグル、ひじサポーター、ひざサポーター、重りバンド手首用500g、重りバンド足首用1kg、ディスポ手袋セット、ゼッケン、前かがみ姿勢体験ベルトII、ケース
アズワン品番64-8331-47
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
前面の透明シールド部分が大きいので、顔全体をしっかりガード。保護メガネタイプより視界性が広く、顔とシールドの間があるため、息苦しさがありません。面ファスナーなので、長時間の作業も負担になりません。使用用途;農作業 軽作業 医療介護・看護 カウンター業務 接客業など。1set 50枚となりお買い得となります。対象年齢 12歳以上。素材はプラスチック。
1セット
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
前面の透明シールド部分が大きいので、顔全体をしっかりガード。保護メガネタイプより視界性が広く、顔とシールドの間があるため、息苦しさがありません。面ファスナーなので、長時間の作業も負担になりません。使用用途;農作業 軽作業 医療介護・看護 カウンター業務 接客業など。1set 100枚となりお買い得となります。対象年齢 12歳以上。素材はプラスチック。
1セット
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
低速から高速まで安定したパワーで研磨、バリ取りをサポートします。
低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。
発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。
コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。
高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH600、エコグランデコントローラーGEC210、スピードコントロール・フットペダルGRF60、ハンドピース・スタンドTRC-02、コレットチャック交換用具、保護メガネ、防塵マスク
寸法(mm)(ハンドピース)Φ27×全長161、(コントローラー)90×205×182
タイプ超高速・トルク
適合規格CE、PSE
モータータイプBLDCマイクロモーターシステム
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能デジタル回転計、回転切替機能、ハンドピースホルダー、フットペダル、警報音機能、安心のSafety機能、オーバーロード機能、クイックチャック、コレットチャック、無段階調整
定格入力(VA)100
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00483000022
最大トルク(N・cm)7.6
一般的名称歯科技工用電動式ハンドピース
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
次へ