1,446件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様γ線滅菌済(個包装)
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染防止にも配慮した皮膚専用マーカーです。 インキは金属を含んでいないので、放射線治療時に使用できます。 定着性があり、簡単に消えることはありません。 γ線滅菌済(個包装)。
インク色クリスタルバイオレット
1袋(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体にやさしい植物由来のインクを使用しています。 γ線滅菌済。
付属品ルーラー、標本ラベル インク色パープル 松吉医科器械コード24-3451-00
1式(50本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm)ペン:Φ11×95 ペン先径(Φmm)3
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手術時に皮膚にマーキングするために使用します。インクは水性です。電子線による滅菌済みで、すぐに使用できます。ルーラーが付属しています。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止
仕様保険請求:不可 アズワン品番68-5615-40
1袋(100本)
16,998 税込18,698
11日以内出荷

名称1W/V% ピオクタニンブルー溶液 等級EP 化学式C24H28ClN3 濃度(%)1W/V 化学組成C24H28ClN3 アズワン品番89-0062-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号8004-87-3
1本(100mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
1袋(2本)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷

直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品簡易スケール インク色パープル 松吉医科器械コード24-6031-00
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

カラフルな軽量LEDペンライト。 アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。 やさしい黄色系のLEDランプを採用。 デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140 質量(g)35 光源10000 MCD 連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリスタルバイオレット(ピオクタニン)を含まないスキンマーカーです。滅菌済・使い捨てタイプです。
アズワン品番7-4284-11
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲンチアナバイオレット(ピオクタニン)フリーのスキンマーカーです。色が落ちにくいです。
1袋(100本)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク水性
1ダース(12本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細字タイプが追加されました。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品ルーラー、標本ラベル タイプ細字 インク色パープル 松吉医科器械コード24-3451-01
1パック(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

軟質、油性色鉛筆 紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用 質量(g)133 インク油性色鉛筆
1箱(12本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハリヤードスキンマーカー
先端は皮膚表面への負担をかけにくいデザインになっています。切開部の長さを測る定規はセンチとインチの両方のメモリを表示。インクは刺激の少ないゲンチアナバイオレットインクを使用しています。γ線滅菌済。
1セット(100本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌に直接描ける、水性用スキンマーカーです。アルコールで容易に拭き取ることが出来ます。1本ずつ個包装されており、滅菌済です。化粧品にも使用されている、安全な顔料を使用しています。クリスタルバイオレット(ピオクタニン)は含んでいません。
仕様中字用 付属品ルーラー(15cm) 寸法(mm)ペン:Φ9×167、ペン先:Φ1 アズワン品番8-717-02 着色料二酸化チタン
1袋(50本)
10,798 税込11,878
当日出荷

ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様 付属品ペンクリップ 質量(g)23 外径×全長(mm)14.5×109 連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3 材質カーボンスチール(炭素鋼) 全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160 刃部硬度55HRC 切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂FEP 透明 連続使用温度(℃)-170~+200 収縮温度120℃ 収縮率(%)25
1箱
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

触れても消えず水で消える、消しカスの出ない安全で衛生的なマーカーです。食品工場や精密工場、医療など様々な業界で幅広く採用されています。
材質本体:PP タイプインク中綿交換式
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射線治療時のマーキングを簡便にできる転写シール型マーカーです。 正確な直線を描くことが容易で、滲みのない鮮明な細い線を描くことができます。 色の種類があるため、照射部位や期間などにより使い分けができます。
1式(90枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

通気性の良いメッシュ素材に、反射材で視認性を高めています。右胸には小型無線機、左胸にはIDカードホルダーの収納とペン差し用のポケットが付いています。災害・訓練時にベストで簡単に識別
仕様スタンダード サイズフリー 着丈(cm)56 材質メッシュ、ナイロン、他 ウエスト(cm)74~125
1枚
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肌に直接描ける、水性用スキンマーカーです。アルコールで容易に拭き取ることが出来ます。1本ずつ個包装されており、滅菌済です。化粧品にも使用されている、安全な顔料を使用しています。クリスタルバイオレット(ピオクタニン)は含んでいません。
仕様中字用 付属品ルーラー(15cm) 寸法(mm)ペン:Φ9×167、ペン先:Φ1 アズワン品番8-717-01 着色料二酸化チタン
1本
238 税込262
翌々日出荷

変性蛋白質・培地コレステロール・コバルト反応汚染・マジックインキ・血液・排濃・脂肪・各種薬品による化学系の汚れに適します。 蛋白分解酵素を配合していますので、特に蛋白系の汚れに対して最適です。
タイプ浸漬用
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。 先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。 刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。 ビニールコードの皮剥きにも対応しています。 バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。 全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。
用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。 仕様オールステンレス トラスコ品番364-7476 材質ステンレス鋼 全長(mm)110 切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8 切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
1丁
919 税込1,011
欠品中

コスモテックwemoPN&R1 wemo ペン
バンドに装着していつでもメモ! wemoバンドタイプ専用の小型油性ボールペン。 ボールペンを別に持ち歩く必要がなく、いつでもどこでもすぐにメモがとれます。 バンド専用に作られたペンなので、クリップで簡単に装着できます。 クリップ側を使ってこすれば、書いた文字を消すことも出来ます。
材質抗菌ABS 寸法(mm)52/11/76 ブラック 質量(g)4
1本
359 税込395
当日出荷

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂PFA 長さ(mm)標準:1.2 透明 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度140℃ 収縮率(%)25
1箱
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂FEP 透明 連続使用温度(℃)-170~+200 収縮温度140℃ 収縮率(%)40
1箱
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっ素樹脂収縮チューブの中で最大級の収縮率です。1/4まで収縮します。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂PTFE 長さ(mm)標準:1.2 透明 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度327℃ 収縮率(%)75
1箱
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂PTFE 長さ(mm)標準:1.2 透明 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度327℃ 収縮率(%)50
1箱
46,880 税込51,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。好悪音字の
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂PFA 長さ(mm)標準:1.2 透明 収縮後内径最大値(Φmm)0.83 収縮前内径最小値(Φmm)1.1 呼称#1 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度140℃ 収縮率(%)25 入数25本 収縮後肉厚(mm)標準値:0.2
1箱
49,980 税込54,978
4日以内出荷

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂FEP 透明 長さ(m)標準:1.2 連続使用温度(℃)-170~+200 収縮温度120℃ 収縮率(%)25
1箱
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップディスペンシングコネクタ
シリンジ同士を接続して薬液のミキシング等をする際に使用するコネクタです。 ルアーロックシリンジでも使用可能です。EOG滅菌済(個包装)。
材質PP(ポリプロピレン) アズワン品番7-4178-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

消耗の多い黒インクの替芯を軸に1本内蔵したネックストラップ付き3色ボールペン「フェアライン3ワークハード」。 首からボールペンが下げられ、使いたい時にすぐ使え大変便利です。 ポケットなどにしまう手間も省け、また落ちる心配がなく大変実用的ですので作業現場や医療・福祉関係の方などにも最適です。 また、ストラップは強い負荷がかかると外れる安全設計ですのでお子様でも安心してお使い頂けます。 軸内に使用頻度の高い”黒” の予備芯を1本内蔵し、使用中のインク切れを解消します!
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式サイドノック式 色(軸)クリア 寸法(mm)Φ19×142 質量(g)22 エコマーク認定認定 適合品番18-0055 インク色ブラック、レッド、ブルー インク油性 色数3色一体 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 312 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイド・インサイドペン針ケース 20個入
使用後の「ペン型注入器用ディスポーザブル注射針」を安全に格納できるケースです。透明で内容物が確認できます。1個ずつキャップで封入し、外部に漏れません。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)166 耐熱温度(℃)100 アズワン品番7-7204-01
1袋(20個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ゲンチアナバイオレット※フリーのスキンマーカー ゲンチアナバイオレット(別名:メチルロザニリン塩化物、クリスタルバイオレット)。製品すべてにTIME OUTRの文字が記載され、転がりを防ぐため断面が三角形となっています。
アズワン品番65-9544-42
1箱(25本)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

ゲンチアナバイオレット※フリーのスキンマーカー ゲンチアナバイオレット(別名:メチルロザニリン塩化物、クリスタルバイオレット)。製品すべてにTIME OUTRの文字が記載され、転がりを防ぐため断面が三角形となっています。
アズワン品番65-9544-41
1箱(25本)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

特に大きな流路空間を必要とする場合に適しています。
材質シリコン 全長(mm)300 タイプNo.8 外径(Φmm)8 アズワン品番8-4129-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00113000 一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1袋(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷