回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×120×112
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/248×95×80
松吉医科器械コード24-3314-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れ、中央材料室やサプライセンターのラックに最適です。中央材料室やサプライセンターで使用するコンテナを置く棚板タイプと医療材料を収納して払い出すトレータイプ。基本ユニットに部材を追加するだけで簡単に増設できます。
材質(本体)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1308×514×1950
小物を収納できる引出し付きです。
付属品棚板×4枚
材質ステンレス(SUS304)
引出し有効内寸法(mm)360×270×110
各PPE製品設置用の手すり用のホルダーです。
壁等に設置できない場所でも、下側を手すりに差し込むことで傷つけずに設置できます。
種類の異なるPPEをまとめて収納できます。
材質ステンレス
マスク・グローブ・エプロンなど個人防護具を必要な場所にまとめられ、装着率向上につながります。
材質スチール(樹脂コーティング)
質量(g)880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×155×485
アズワン品番8-8267-03
松吉医科器械コード23-2941-00
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
材質スチール(PEコーティング)
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面
付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色グレー
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
容量(L)0.8(引出し1個につき)
間口(mm)671
積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
静音キャスターを使用しています。
補助棚(別売)を取り付けることで作業スペースを確保できます。
キャスターΦ100mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(mm)【棚】380×380
材質(本体)スチール
容量(L)【ごみ箱】5
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×580×930
キャスター径(Φmm)100
天板有効寸法(mm)382×392
設備環境により「右入れ」「左入れ」の対応が可能です
安全性を高めるために、フレームの角を丸くしました
より狭い設置面にも対応可能になりました
材質スチール(PEコーティング)
外寸法(mm)270×145×480
アズワン品番8-8267-01
有効内寸法(mm)268×132×143
1個
¥5,188
税込¥5,707
欠品中
PPE製品用のホルダーです。
グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。
フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。
マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
材質ステンレス
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂
適合トレーハーフ
レールピッチ(mm)90×12段
スポーツを楽しむ人のための新ブランド「Colantotte SPORTS」から、運動しながらボディケアできる新感覚スポーツウェアが登場!
4WAYストレッチ生地と立体裁断により動きやすく、体にフィットする設計。適度に筋肉をホールドし、筋振動を軽減する磁気ウェア。
腰の位置に沿って、フェライト永久磁石130mT(1300G)×6個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
左脚後ろの裾部分にリフレクトプリントを施しているため暗闇で光を反射します。
便利な内側ミニポケット付きで、コインや鍵等を収納できます。
用途腰の血行改善・コリに効く
混率(%)<タイツ本体>ポリエステル80、ポリウレタン20、<メッシュ部>ポリエステル86、ポリウレタン14、<ウエストゴム>ポリエステル90、ポリウレタン10
使用磁石フェライト永久磁石130mT(1300G)6個をN極S極交互配列
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00020000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
スポーツを楽しむ人のための新ブランド「Colantotte SPORTS」から、運動しながらボディケアできる新感覚スポーツウェアが登場!
4WAYストレッチ生地と立体裁断により動きやすく、体にフィットする設計。適度に筋肉をホールドし、筋振動を軽減する磁気ウェア。
僧帽筋に沿って、フェライト永久磁石130mT(1300G)×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
後中心にはCOのリフレクトプリントを施しているため暗闇で光を反射します。
用途肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く
混率(%)<シャツ本体>ポリエステル80、ポリウレタン20、<メッシュ部>ポリエステル86、ポリウレタン14
使用磁石フェライト永久磁石130mT(1300G)10個をN極S極交互配列
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00012000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリルメラミン焼付塗装を使用。
適合スチール戸(下段)
静音キャスターを使用しています。
補助棚(別売)を取り付けることで作業スペースを確保できます。
タイプ補助棚静音タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230
アズワン品番8-4568-13
1個
¥10,395
税込¥11,435
5日以内出荷
「医療スタッフ」と印刷されたネックストラップです。携帯電話を取り付ける松葉付きです。
材質ナイロン
幅(mm)12
先端2重リング+松葉
組立て簡単、自由に組み合わせ!(。単体では使用できませんのでご注意ください。)
付属品連結用金具(4個)
材質ABS
質量(kg)2.7
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×470×350
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様基本体
材質フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂
適合トレーハーフ
レールピッチ(mm)90×17段
ひざの曲げ伸ばしがつらいときの補強に。
ひざの弱い方の保護・補強に。スポーツ時などのひざの負担軽減に。
上下逆に包み込み事により、ひざをしっかり固定します。
すぐれた伸縮力で好みの締め付けに調節できます。
材質ナイロン、ポリウレタン
適合部位ひざ用
福村直毅医師監修の誤嚥しにくい完全側臥位に適した食事用枕です。
材質枕カバー/ポリエステル100%、タオル/ポリエステル85%・ナイロン15%、中材/パイプビーズ(ポリエチレン)
サイズ幅360~500×奥行200×高さ90/200mm
質量(g)約900
アズワン品番7-4960-11
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
組立て簡単、自由に組み合わせ!プラロッカー専用のアジャスター付ベースです。
材質ABS
質量(kg)1.7
機能アジャスター機能
コード42088585
アズワン品番65-0380-87
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×470×55
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
水を数滴垂らすことで微弱電流を発生させられるパッチ。痛みのある局所のケアに。剥がれにくい粘着力で長時間使用可能。
用途痛みのある局所に貼って使用する
仕様放出電流量:最大500μA
セット内容パッチ20枚、ミニボトル1個
寸法(mm)直径30 ±5%
使用時間72時間(3日間)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:届出番号11B1X10028MR0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
組立て簡単、自由に組み合わせ!プラロッカー専用の棚板です。
材質ABS
質量(g)380
コード42088592
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【外寸】265×375×12
アズワン品番65-0380-88
1枚
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
組立て簡単、自由に組み合わせ!(。単体では使用できませんのでご注意ください。)
付属品連結用金具(4個)、鍵(2個)
材質ABS
質量(kg)2.7
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×470×350
福村直毅医師監修の誤嚥しにくい完全側臥位に適した食事用枕です。
材質枕カバー/ポリエステル100%、タオル/ポリエステル85%・ナイロン15%、中材/パイプビーズ(ポリエチレン)
質量(g)約900
セット内容ふたこぶラックン×1、ピタットくん90ワイド(7-1710-21)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360~500×200×90/200
アズワン品番7-4960-22
1セット
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
手指の運動の前後など、筋緊張の高い手をリラックスさせたい時に使用します。ストラップは基節骨(指の付け根部分)がしっかり固定できるように利用者に合わせてストラップを切るなどして調整できます。
セット内容フィンブル本体1枚、ストラップ5本
材質本体/PA・シリコンゴム、ストラップ/ナイロン
色ベージュ
サイズ直径225mm
質量(g)250
ウェッジからの転げ落ちを防止する2本のストラップ付き。
2本のストラップで臀部のあたりをしっかり締めて、ウェッジ上での適切なポジションを保持します。
ストラップ長(mm)400
取り出しやすいハンキングラックです。クローゼットやパイプハンガーに簡単に取り付けできる布製ラックです。マジックテープでバーの前後から巻いて取り付けるだけなので、とても簡単です。シンプルなデザインで、素材も丈夫な布製を採用しているので、長くお使いいただけます。
用途収納用品に。クローゼット内での整理・収納に。
材質本体:ポリエステル、ポリプロピレン不織布、ポリプロピレン、銅合金、持ち手:塩化ビニル樹脂、芯材:紙、MDF
色グレー
高さ(mm)外形:800
奥行(mm)外形:400
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
タイプベタ棚
高さ(mm)800
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
さまざまな場所で役立つ使い勝手のよいバスケット。
材質ポリエチレン
寸法(Φ×高さH)(mm)380×380
MRI室内の物品整理に収納したい物品に合わせてラックのタイプを選べます。ポジショニングクッションやタオル等の収納に便利です。非磁性の材質を使用しているため、MRI室への設置が可能です。ラックA,Bは棚板は高さを調節できます。ラックDは引き出しタイプです。
材質本体・棚/プリント合板、ボルト・アジャスター/真ちゅう
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ