指先の怪我を簡単に保護できます。
指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。
口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。
指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質天然ゴム
質量(g)20
タイプ単回使用
有効期限(年)5年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
ゆびちゃんは救急絆創膏の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護サックです。4サイズ揃っています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.25
やわらかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
軽作業や医療用等広い用途にお使いになれます。
材質NR
厚さ(mm)0.45
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
タイプロールタイプ、粉が少ない
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉トリ
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色白
粉有無粉付
材質天然ゴム
長さ(mm)70±5
幅(mm)28±2
厚さ(mm)0.09±0.03
質量(g)0.46±0.02
内径(Φmm)約18
引張強度(MPa)>24
伸長率(%)>750
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
とても柔らかくて指になじみやすい指サック。
圧迫感が少なく長時間使用可能。
材質スチレン系エラストマー(パラフィンオイル含有)
長さ(mm)70
厚さ(mm)0.55
指にぴったりフィットする天然ゴム製パウダーフリー指サック。
材質天然ゴム
サイズフリー
タイプ1本指タイプ
松吉医科器械コード24-6745-00
1パック(20本)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
すぐに使えるカット不要の伸縮ネット包帯です。ガーゼの固定などに最適です。
包帯種類伸縮包帯、ネット包帯
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
指先に滑り止めがついた指先エンボスタイプです。
帯電防止タイプですので、静電気を気にされる作業に適しています。
材質天然ゴム(帯電防止加工)
厚さ(mm)約0.09
表面抵抗率(Ω)10^10~^12/□
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)20
色緑
長さ(m)30
仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
長時間の使用にも耐えられるように根元をカットしてあります。
材質天然ゴム(パウダー微小付)
厚さ(mm)0.09±0.03
おさえにくい部分のガーゼやシップの固定に。
抗菌・防臭糸「BayRich」使用。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
安心の国内奈良工場製。
タイプゆび用
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン
寸法(cm)2.5×7.5
1個(3本)
¥278
税込¥306
当日出荷
ロール形状で装着しやすく、装着後もリム(フチ)が無い為指を締め付けることがありません。
原材料及び製造工程上に硫黄、塩素、シリコン、天然ゴムを使用しておりません。
全長(mm)約65
厚さ(mm)約0.13
表面抵抗率(Ω)10^9~^11/□
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用
材質天然ゴム
長さ(mm)63~67
厚さ(mm)0.1
色クリーム
入数(枚)1000
全長(cm)6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉付
やわらかくしなやかで、透明なアメ色のもっとも一般的な指サック。軽作業や医療用など広い用途に使用できます。
肉厚(mm)0.45
高品質水準AQL1.5(水密性試験)。高いグリップ性能。高いコストパフォーマンス。パウダーフリー 。左右兼用 。未滅菌 。塩素処理加工 。滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋。製造販売届出番号:28B3X00001000058 JMDN70977000
用途検査検診・細かな作業
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.11(掌部)、0.13(指先)
滅菌未滅菌
機能塩素処理加工
全長(cm)約24
入数1箱(100枚)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000061
粉有無パウダー無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
【高い防護性能】
最適な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため(ASTM D6978 05)安全に使用する事が出来ます。
【快適なフィット感】
優れたフィット性で手に馴染み作業がしやすく疲れを軽減します。
【最適な伸縮性】
伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。
【ラテックス&パウダーフリー】
天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者にも安心です。
用途掃除・作業等
仕様一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.07(指先)、約0.06(手の平)
全長(mm)約230
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐薬品・伸縮性
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000065
粉有無無し
エンボス加工指先エンボス
医薬品医療機器等法一般医療機器
分娩を誘発・促進する手段として、人工的に卵膜を破り、破水させる指サックです。
ノンラテックスタイプ。
滅菌済。単回使用。
材質ニトリルゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X90001U00032
医薬品医療機器等法一般医療機器
天然ゴム素材を活かした抜群のグリップ力:あえて塩素処理を行わず、天然ゴム素材特有の優れたグリップ力を活かしました。着脱スムーズなサラサラ質感:塩素処理加工を施しているので、サラサラとした質感で装着がスムーズ。手術用手袋と同レベルの厳しい検査基準:手術用手袋と同じレベルのAQL(合格品質水準) G-1:1.5をピンホールの基準とした厳しい検査基準のもとに製造されています。左右兼用 。未滅菌 。塩素処理加工(シングル塩素)。 滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000
仕様製造販売届出番号:28B3X00001000060
材質天然ゴム
厚さ(mm)指先:約0.14以上、掌部:約0.13以上
色白
全長(cm)約24以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000060
関連資料(0.69MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ。両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも装着がスムーズ。細かい作業でも安定性のある、エンボス加工によるグリップ感。パウダーフリー。左右兼用 。未滅菌。 W塩素処理加工。 滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋。製造販売届出番号:28B3X00001000004 JMDN70977000
用途検査検診・細かな作業
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.14(掌部)、0.17(指先)
サイズXXS
滅菌未滅菌
機能両面塩素加工
全長(cm)約23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000055
粉有無パウダー無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ。両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも装着がスムーズ。細かい作業でも安定性のある、エンボス加工によるグリップ感。安定した品質とリーズナブルな価格。パウダーフリー。 左右兼用 。未滅菌 。W塩素処理加工。 滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋。製造販売届出番号:28B3X00001000038 JMDN70977000
用途検査検診・細かな作業
材質天然ゴム
滅菌未滅菌
機能W塩素処理加工
全長(cm)約24
入数1箱(100枚)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000056
粉有無パウダー無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード