滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適度な粘性がある水溶性で、カテーテルや各種医療器具に馴染みよい塗布が可能です。
用途気管挿管、尿道カテーテルをはじめ各種医療器具への潤滑補助用
成分水・親水性増粘剤・安定化剤
アズワン品番7-3303-11
1箱(100包)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
内視鏡検査、注腸X線検査、直腸指診などに適した潤滑補助剤。
松吉医科器械コード24-3356-00
1式(12本×150g)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
個包装の使いきりタイプです。
水溶性ですので、紙や布で容易に拭き取れます。
痛みを和らげスムーズな検査を実現!
γ線滅菌済(個包装)。
成分水・グリセリン・ヒドロキシプロピルメチルセルロース他
アズワン品番7-3608-01
1箱(100個)
¥6,090
税込¥6,699
翌々日出荷
無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。
腹部用・経膣部用と共用できます。
殺菌処理済。
キャップは片手で楽に開閉できます。
キャップの取り外しが可能なため、他容器への移し替えが容易です。
保湿効果の高いトレハロースを配合しています。
乾きにくく、刺激の少ない水溶性ゼリーです。
ゴム、プラスチック、金属に影響を与えません。
用途
肛門鏡検査・直腸指診及び浣腸・内視鏡検査※・注腸
X線検査の施行時における潤滑補助
婦人科及び泌尿器科領域※における潤滑補助※気管支内視鏡及び尿道カテーテルには使用しないでください。
使用状の注意
本品により湿疹、かぶれ等があらわれた場合は使用を中止してください。
開封後は早めに使用してください。使用後はキャップを必ず閉めてください。
成分
水、グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、トレハロース、パラオキシ安息香酸プロピル
麻酔成分を一切含んでいません。
仕様●用量:200g●一個入数:10本●貯法:室温保存●殺菌済
アズワン品番67-9358-36
1本(10本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
水溶性潤滑剤で適度な粘性があります。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
J-25Gは咄出口にアルミシールが無く、スムーズにご使用いただくことが可能です(クリアカラー滅菌パウチ包装タイプ)。
J-5Gは電子線滅菌済、J-25Gはγ線滅菌済。
1箱(25g)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
内視鏡検査・注腸X線検査・直腸指診および浣腸施工時の潤滑補助剤です。婦人科および泌尿器科領域における潤滑補助剤としても使用できます。気管支内視鏡・尿道カテーテルには使用しないでください。
成分精製水・グリセリン・ロピレングリコール・ヒドロキシエチルセルロース・ポリアクリル酸ナトリウム・メチルパラベン
容量(g)150
アズワン品番7-4116-01
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
片手で閉められるワンタッチキャップです。余分な成分を入れず、99%水で出来ているため安心です。
アズワン品番66-0003-46
さらっとした水溶性なので、使用後はタオルやティッシュペーパーなどで簡単に拭き取れます。べたつき感がなく自然な潤滑効果を発揮します。各種医療器具にもなじみやすく接着性にも優れており、施術中もゼリーが垂れ落ちにくく、スムーズに作業ができます。尿道カテーテルをはじめ各種医療器具、器官挿管(経口/経鼻)、直腸指診及び浣腸施行時における潤滑補助としてご使用いただけます。リドカイン塩酸塩などを含んでおらず、麻酔成分によるショック症状を引き起こす心配がありません。製剤の製造から滅菌までをすべて日本国内で行っています。逆流防止弁採用
用途気管挿管、尿道カテーテルをはじめ各種医療器具への潤滑補助用
成分水・親水性増粘剤・安定化剤・パラベン
内容量(g)100
アズワン品番66-0038-20
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用
容量(mL)1500
材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70
アズワン品番0-584-01
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
γ線滅菌済み。リドカイン成分を含まずショック症状をおこす心配がありません。5g100包入と82g24本入があります。
尿道カテーテル、気管支挿管、気管支内視鏡、膣鏡等挿入、内視鏡検査等に使用できます。
防腐剤パラベン及びアルコール非含有で皮膚にアレルギーを持つ患者様にも赤くなったり痒くなるなどの不具合が出にくいです。
リドカイン成分を含まず、ショック症状を起こす心配がありません。防腐剤パラベン非含有で、皮膚や粘膜にアレルギー症状(赤くなる・かゆくなる等)を起こしにくい成分です。泌尿器科・麻酔科・産婦人科・消化器内科・放射線科・病棟等で使用できます。
内容量(g)82
アズワン品番7-6767-02
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
単包で使い切りできる5g/包入りの水溶性潤滑剤パック。潤滑補助に適した粘性。余分な広がりや垂れ落ちが少なく処置終了後に拭き取りやすい適度な粘性
用途医療機器の潤滑補助 カテーテル(主に尿道カテーテル)・チューブ(主に気管チューブ)類の挿入、洗浄用注射器、内視鏡、直腸体温計、婦人科検査、各種検査機器、外部装着型カテーテル、その他潤滑補助が必要な院内手技
内容量(g)5/包
アズワン品番69-7680-99
使用期限製造日から5年(未開封の場合)
寸法(縦×横)(cm)4×8.5(1包)
1箱(100包)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
感染リスクを低減するディスポタイプです。親水性コーティング付きのディスポタイプで、カテーテルに触れる事無く導尿できますので、尿路感染のリスクを軽減します。袋はポリビニルピロリドン等張液入りで、潤滑ゼリーや消毒剤無しで開封後すぐに使用できます。コンパクトで持ち運びに便利です。
材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、ケース/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)カテーテル・持ち手/各70
タイプ女性用
先端2側孔
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ACBZX00051000
一般的名称間欠泌尿器用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
超音波伝達性に優れたゼリーです。
水溶性で容易に洗い流せます。
ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。
高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様殺菌処理済
収納ケースは約19cmですが、導尿時はスライド式カテーテルによりカテーテルは30cmまで伸長します。スムーズな挿入りが可能な親水性コーティング付きのスライド式使い捨て自己導尿カテーテルです。等張液入りの内筒に納められていますので開封後すぐに使用でき、潤滑ゼリーの塗布や消毒剤などの準備が不要です。
仕様ポリビニルピロリドン等張液
材質カテーテル/PU(ポリウレタン)・メチルメタクリエート・ブタジエン・スチレン共重合体)
全長(mm)330
タイプ男性用
先端2孔式側孔
外径先端12Fr/手元18Fr
アズワン品番7-2946-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ACBZX00051000
一般的名称間欠泌尿器用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(30本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード