低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求されるポッティングやガラスと金属のシールに最適です。各種プラスチックに適す。ISO-10993認定品
色透明
タイプ紫外線硬化型
主成分アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)≧5.5
粘度(mPa・s)3,600~6,600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬度(ショア A)≧72
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(1L)
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
通常照明下で使用できる強力ブラックライトです。アームは折りたたみができ、照射角度も自由に変えられます。蛍光灯タイプなので熱くならず、耐久性もあり、経済的です。
用途蛍光発光用ミシンライト
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)9
取扱説明書(1.59MB)
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ15W
アズワン品番8-8779-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
こんなお得な商品も!

紫外線 UV ライト
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2
寸法(mm)Φ30×100
質量(g)87
電源単4電池3個
波長(nm)375
アズワン品番2-3772-01
照射量(μW)(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。
FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。
アズワン品番1-9842-11
寸法(mm)80×230×125
電源AC100V、50/60Hz
消費電力9W
紫外線波長(nm)385
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業
消費電力(W)5.4
出力紫外線出力:0.2mW/cm3/10cm
定格電圧(V)AC100(50/60HZ)
機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線
モード切替切替スイッチ(表示LED) 運転停止/イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転/イオン連続運転+オゾン・紫外線連続運転
オゾン発生量6.4(mg/hr)
適合床面積23m2(約14畳)
関連資料(3.08MB)
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
材質特殊メラミン樹脂(抗菌材)
質量(kg)39
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×1730
棚段数上段/網棚5段、下段/網棚2段
殺菌灯上段15W×2灯(紫外線灯)
庫内寸法(mm)上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450
松吉医科器械コード19-3075-00
1個
¥289,980
税込¥318,978
21日以内出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。
色透明
主成分アクリル系
剪断強度(N/mm2)11
粘度(mPa・s)8000~14500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)53
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1L)
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
紫外線波長(nm)365、254切替式
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001L
危険物の性状非水溶性
専用紫外線ランプ・グローランプセットです。
トラスコ品番819-3563
セット内容紫外線ランプ(3本)、グロウランプ(3本)
材質ガラス
質量(kg)0.39
交換目安約1年
1セット(6個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究
測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ
電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)
インターフェースUSB
測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)
直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)
出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit
受光素子シリコンフォトダイオード
1個
¥159,800
税込¥175,780
16日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究
対応機種UVR-300
受光素子シリコンフォトダイオード
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究
測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ
電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)
インターフェースUSB
測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)
直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)
出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit
受光素子シリコンフォトダイオード
日亜化学製紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載した日本製LEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
幅(mm)23(本体)
全長(mm)40
質量(g)約7.6
使用電池CR2016×2個(テスト用付属)
紫外線波長(nm)375
アズワン品番65-8101-43
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究
測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ
電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター
インターフェースUSB
測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)
直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)
出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit
受光素子シリコンフォトダイオード
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究
測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ
電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)
インターフェースUSB
測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)
直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)
出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業
消費電力(W)1.2
機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線
オゾン発生量2(mg/hr)
関連資料(3.08MB)
大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業
消費電力(W)20
出力紫外線出力:2.0mW/cm3/10cm
定格電圧(V)AC100(50/60HZ)
コード長さ(m)4
機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線
モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管2本の連続点灯 /Mid UV管1本の連続点灯、1本は30分毎に入・切点灯 /Low UV管1本の連続点灯 、1本は消灯
オゾン発生量32(mg/hr)
適合床面積面積別運転モード選択方式 High 120m2(約35坪・70畳)/Mid 95m2(約27坪・50畳)/Low 70m2(約20坪・40畳)
関連資料(3.08MB)
大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業
消費電力(W)11.5
出力紫外線出力:1.5mW/cm3/10cm
定格電圧(V)AC100(50/60HZ)
機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線
モード切替運転操作 切り替えスイッチ(表示LED) イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線断続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転
オゾン発生量12(mg/hr)
適合床面積面積別運転モード選択方式 High 45m2(約28畳)/Mid 22.5m2(約14畳)
関連資料(3.08MB)
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
1本
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業
消費電力(W)10
出力紫外線出力:1.0mW/cm3/10cm
定格電圧(V)AC100(50/60HZ)
コード長さ(m)4
機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線
モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管連続点灯 /Low UV管30分毎に入・切点灯 /Ion UV管消灯/イオン運転のみ
オゾン発生量16(mg/hr)
適合床面積面積別運転モード選択方式 High 60m2(約18坪・36畳)/Low 30m2(約9坪・18畳)
関連資料(3.08MB)
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究
測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ
電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター
インターフェースUSB
測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)
直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)
出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit
受光素子シリコンフォトダイオード
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)365
底の突起がツボを刺激します。
材質PP(ポリプロピレン)
色アイボリー
容量(L)18.7
目盛17L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×243(取っ手部除く)
アズワン品番0-9192-12
1個
¥1,238
税込¥1,362
翌々日出荷
紫外線ランプで菌の発生を抑制
家庭用の衛生保管庫
体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます
ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用
ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付
15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242
幅(mm)300
質量(kg)4.7
高さ(mm)420
消費電力(W)10.5(点灯時)
電源100V、50/60Hz
ランプ【赤外線】GL-6W、庫内灯5W
皮相電力(VA)18(100V)
あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
棚段数網棚10段(可変式)
殺菌灯15W×3灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790
タイマーゼンマイ式タイマー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)57
松吉医科器械コード01-5390-00
一体型強度計。側面のワンボタンでシンプル操作。紫外線殺菌の管理に最適。電源は単4電池2本。出力はデジタル/アナログ。材質は耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂採用。使いやすい手のひらサイズ
用途食品 / 美容 / 医療 / 研究関連。衛生、野菜工場(農業)、漁業、水質改善における紫外線殺菌灯の管理
測定範囲0~0.999(mW/cm2)
表示LCD
分解能0.001(mW/cm2)
機能リアルタイム表示/ホールド/タイマーホールド/オートオフ
レンジ1レンジ
測定波長UV-C(254nm)/222nmも検知可能
電池単4×2本
スタイル一体型
デバイスフォトダイオード/ワンタッチボタン
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
一体型強度計。側面のワンボタンでシンプル操作。紫外線殺菌の管理に最適。電源は単4電池2本。出力はデジタル/アナログ。材質は耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂採用。使いやすい手のひらサイズ
用途食品 / 美容 / 医療 / 研究関連。衛生、野菜工場(農業)、漁業、水質改善における紫外線殺菌灯の管理
仕様書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧
測定範囲0~0.999(mW/cm2)
表示LCD
分解能0.001(mW/cm2)
機能リアルタイム表示/ホールド/タイマーホールド/オートオフ
レンジ1レンジ
測定波長UV-C(254nm)/222nmも検知可能
電池単4×2本
スタイル一体型
デバイスフォトダイオード/ワンタッチボタン
1台
¥88,980
税込¥97,878
60日以内出荷
網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数網棚5段(可変式)
殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900
庫内寸法(mm)W625×D340×H820
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)52
松吉医科器械コード01-5420-00
ホワイト塗装で紫外線を均一の照射します。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫
色ドア:ホワイト
1台
¥198,800
税込¥218,680
4日以内出荷
木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫
付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1
質量(kg)30
色ウォールナット
幅(cm)48
ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2
保管数12足
高さ(cm)102
ファン静音冷却ファン×1
ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート
奥行き(cm)43
1台
¥207,000
税込¥227,700
4日以内出荷
ホワイト塗装で紫外線を均一の照射します。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫
付属品殺菌表示プレート×1
質量(kg)30
色ヒッコリー
幅(cm)48
ランプ殺菌ランプ:15w×4
保管数12足
高さ(cm)102
ファン静音冷却ファン×1
ドアホワイト
奥行き(cm)43
1台
¥180,000
税込¥198,000
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ