20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)
種別B 直線状 形状直線 寸法(Φ×mm)0.75×100
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別A 形状直線 寸法(Φ×mm)0.75×250
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

親水性コーティングでチューブ内腔での滑りが一段と向上したチューブ挿入用ガイドワイヤです。金属製コアに親水性コーティングが施されているので、挿入がスムーズです。
全長(mm)2400 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質ニッケル・チタン形状記憶合金
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm)R40以上 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ありそうで無かった、軟らかタイプくねくね曲がるホースが従来届かなかった場所に届く!。手の届きにくい所、狭い場所でのゴミ、切り屑、切粉、水滴の除去、空気洗浄、冷却、乾燥などに便利です。
ねじサイズ1/8PF28xメスねじ1/8PF28
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ガイドワイヤーとの一体化により、イレウスチューブが即座に使用できる緊急キットです。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質、コネクター/PVC(塩化ビニル樹脂)、ガイドワイヤー/親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン) 径(Φmm)バルーン膨張:34 容量(mL)バルーン:30 孔数側:7 サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.049″ 使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧 セット内容イレウスチューブ、インジェクションコネクター、親水性ガイドワイヤー 有効長(mm)3000 全長(cm)350 一般的名称腸管減圧用チューブ クリア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端先穴構造のため、無理なく挿入可能です。尿道狭窄の患者のカテーテル交換に最適です。別売りのブージーカテーテルやガイドワイヤーを併用すると効果的です。
仕様特定医療材料請求名:膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(5)特定(Ⅱ) 全長(mm)410 容量(mL)バルーン:10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21300BZZ00433000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
12,400 税込13,640
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 材質ナイロン糸
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディヴインターナショナル先端先穴尿道ブージーカテーテル
尿道狭窄の診断や尿道拡張に用います。男性尿道に挿入しやすい先端形状です。ステンレス製のため再滅菌して使用可能です。先穴になっている為、ガイドワイヤーを用いての尿道拡張が可能です。先穴バルーンカテーテルやガイドワイヤーと併用することにより、狭窄して挿入しにくいバルーン留置あるいは交換が可能です。
全長(mm)275 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00008000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質ニッケル・チタン形状記憶合金 長さ(m)1 線径(Φmm)0.3 加熱変形温度(℃)65
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


側孔からガイドワイヤーが出にくいため安全に挿入できます。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質 径(Φmm)バルーン膨張:34 容量(mL)バルーン:30 孔数側:7 使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧 有効長(mm)3000 一般的名称腸管減圧用チューブ クリア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
8,698 税込9,568
7日以内出荷

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に 使用温度範囲(℃)-40~+60 最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃) 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別D コイル状 (フック付) 形状コイル、フック付き 寸法(mm)Φ0.75×6(巻径)×17
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

バルーン部のかさばりが小さいため、経鼻的挿入時の抵抗を軽減できます。インジェクションコネクター付きで、ガイドワイヤを挿入した状態で吸引コネクターに接続し潤滑液が注入可能です。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)腸管減圧用チューブ 容量(mL)20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ02011000 松吉医科器械コード24-2603-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
47,980 税込52,778
10日以内出荷