「医療用テープ 傷」の検索結果
傷につきにくいポリネットガーゼを使用しています。
傷口の大きさに合わせて自由な大きさにカットできます。
サイズフリー
テープ幅(mm)75
パッド寸法(mm)40×150
テープ長さ(mm)150
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B2X10005000073
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
角質剥離を軽減した粘着剤による、かぶれにくいフィルムドレッシングです。防水性・透湿性、粘着性に優れ、ムレにくく剥がれにくくなっています。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ゲル粘着剤を使用したかぶれにくい不織布製パッド付きドレッシングです。高吸収性で傷に固着しにくいパッドを使用しています。屈曲部位への密着性に優れています。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質テープ部/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
モイストヒーリング【湿潤療法】
ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。
切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治療の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。
種別靴ずれ用
サイズT型(指先用)
テープ幅(mm)58
パッド寸法(mm)14×29
テープ長さ(mm)55
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00080000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(8枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。
テープ長さ(m)9.1
貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117
医薬品医療機器等法一般医療機器
サカムケ、あかぎれを保護する指先用絆創膏です。目立ちにくく、はがれにくい防水フィルム。指先にぴったりフィットします。
機能防水
種別指先用
タイプ指先用
テープ幅(mm)38
テープ長さ(mm)46
1個(10枚)
¥310
税込¥341
当日出荷
防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。
入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に
テープ長さ(m)10
基材ポリウレタン系フィルム
粘着剤アクリル系
医療現場で認められたアクリル系ゲル状粘着剤を使用することで、皮膚かぶれの原因となる角質剥離を防止。
手で簡単に切って使え、貼りなおしもできる扱いやすさも特長です。
テープ長さ(m)4.5
材質ポリエステル、パルプ、アクリル系粘着材
色白
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
予防、保護・補助、再発防止
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
透明で目立たない防水テープ
水に強く、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用
モイストヒーリング(湿潤療法)で、キズを早くきれいに治す。
かさぶたをつくらず、痛みをやわらげる。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00202000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
はく離紙からはがした直後のテープのカールが小さく使いやすいです。
EOG滅菌済(個包装)。
用途手術創や小外傷の閉鎖、縫合部の補強に
材質テープ/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218143010
医薬品医療機器等法一般医療機器
はさみ等で切って使うロール形状の防水フィルム。
透湿性透明フィルムで、保護材をしっかり固定し水の侵入を防ぐ。
剥しやすい分割はくり紙・中央から剥せるキャリアシート採用。
はくり紙に1cm間隔のラインが入っているので、適切な大きさに切りやすい。
医療用布粘着テープ。
基材が綿布で大きな強度があります。
大きな接着強度があります。
高い接着保持性があります。
用途創ガーゼの固定、矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮及び不良肢位の牽引。
材質布
テープ長さ(m)5
さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!。被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。
テープ長さ(m)10
低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護
材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル
厚さ(μm)7
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)10
非常に優れた吸収力により、傷口からの過剰な滲出液を吸収(ドレナージ)します。乾燥による傷口へのはりつきを防ぎ、優しく保護します。スムーズに貼り替えることができ、交換時の痛みを大幅に軽減します。傷口以外の皮膚がふやけにくく、かぶれなど皮膚トラブルが生じにくい構造になっています。傷口の大きさ、形状に応じて自由にはさみでカットできます。薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の傷口にフィットし、また傷口を圧迫しません。
タイプ未滅菌タイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMPA00
医薬品医療機器等法一般医療機器
用途に合せて好きな大きさにカットできます。
優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。
肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。
完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。
携帯・保管に便利なケース付き。
厚さ0.01mmの極薄型の防水性創傷被覆保護用ドレッシングです。
優れた水蒸気透過性により、体内からの発汗等によるムレを抑えます。
10ミクロンという非常に薄いフィルムを使用していますので、「柔軟性」「伸縮性」に優れ、貼付中の違和感がなく固定できます。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワー浴ができ、細菌の侵入を防ぎます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えていますので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
穿刺部周囲のムレを抑え、テープ剥がれが少ないため、カテーテルを長期に安定して固定できます。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しております(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン、アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します!
磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。
安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。
回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。
例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。
バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。
パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。
取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。
材質フック:スチール丸棒、ヨーク:スチール、磁石:ネオジウムマグネット
保持力N(kgf)5