柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応
材質ニトリル(装着側/クロリネーション)
厚さ(mm)0.05(掌部)
全長(mm)240
タイプ左右兼用
加工指先エンボス加工
箱寸法(mm)200×110×60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003
関連資料(0.27MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等
色コーンフラワーブルー
粉有無粉無
材質ニトリル
全長(cm)24以上
厚さ(mm)約0.1
タイプ使い捨て
入数(枚)125
規格食品衛生法適合
機能耐油
エンボス加工指先エンボス
0.07mmの薄手タイプのため、素手感覚で装着しやすく指にフィット。
塩化ビニル樹脂製で柔らかいタイプのディスポーザルグローブ。
パウダーによる手指や衣服などへの付着・汚染の心配がなく衛生的。
左右兼用・ディスポ・パウダーフリー・未滅菌
用途病院や介護現場での清拭から汚物の処理まで幅広い用途におすすめ。
一般工場での軽作業。
各種清掃作業やメンテナンス作業。
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等
色コーンフラワーブルー
全長(cm)24
材質ニトリル
厚さ(mm)約0.09
タイプ使い捨て
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010
粉有無粉なし
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!
塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
仕様左右兼用
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上
全長(mm)250
全長(cm)25
手のひらまわり(cm)25±1
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油、極薄手
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
食品衛生法適合
指先までフィット!看護・介護に最適。
左右両用のため片手でも使えて経済的。
アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。
進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。
指先までフィットし、介護・看護に最適
肌にやさしい素材
豊富なサイズ展開
材質塩化ビニル、可塑剤
全長(cm)24
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合
機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止
粉有無粉なし
入数(枚)100
加工指先テクスチャー処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。
テープにくっつきにくく、指先に滑り止め加工を施していますので、作業性に優れています。
薬剤に対するバリア性に優れています。
ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。
厚さ(mm)0.05以上
材質ニトリルゴム
全長(mm)240±10
タイプ粉なし
全長(cm)24±1
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けるプラスチックグローブです。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
色ホワイト
全長(cm)約23
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無パウダー無し
エンボス加工指先エンボス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054
医薬品医療機器等法一般医療機器
パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
仕様全面エンボス加工、左右兼用
材質ラテックス
全長240mm
規格ASTM・FDA規格適合品
【高い防護性能】
最適な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため(ASTM D6978 05)安全に使用する事が出来ます。
【快適なフィット感】
優れたフィット性で手に馴染み作業がしやすく疲れを軽減します。
【最適な伸縮性】
伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。
【ラテックス&パウダーフリー】
天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者にも安心です。
用途掃除・作業等
仕様一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.07(指先)、約0.06(手の平)
全長(mm)約230
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐薬品・伸縮性
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000065
粉有無無し
エンボス加工指先エンボス
医薬品医療機器等法一般医療機器
特殊加工によるスムース加工を施しています。
用途製薬工場・食品工場・半導体デバイス後処理工程に。
色ナチュラル
全長(cm)29.0
厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
入数(枚)100
左右区別左右兼用
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
台紙付なので清潔に装着が可能です。
薄くて柔らかな1枚台紙付の手袋です。
咽頭の吸引チューブ操作時などの使用に便利です。
サイズM
仕様EOG滅菌済(一括包装)
材質EVA(酢酸ビニル)
全長(mm)280
タイプ左右兼用/パウダーフリー
アズワン品番8-5812-02
1箱(100枚)
¥1,970
税込¥2,167
翌々日出荷
フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)0.13
色ナチュラル
タイプスムースタイプ
入数(枚)100
全長(cm)30
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無粉なし
伸縮性・耐久性・薬剤耐性に優れたニトリルゴム素材です。
指先の滑り止め(エンボス)加工により高いグリップ力で作業性向上
パウダーフリーなので、手荒れの心配がございません。
ラテックスフリーなので、ラテックスアレルギーの心配がございません。
食品衛生法適合品
ASTM(米国試験材料協会)規格D6319/F1671/D6978適合
EN(欧州標準化委員会)規格EN455適合
FDA(米国食品医薬局)FDA510K取得済
長さ(mm)240±10
厚さ(mm)指先部:0.09±0.2、掌部:0.07±0.2
色ブルー
滅菌未滅菌
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00346000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。
クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。
用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、メンテナンスに。
材質天然ゴム
全長(cm)24
厚さ(mm)(指先) 約0.19、(手のひら)約0.17
入数(枚)100
機能伸縮性
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
よく伸びて、フィット感に富んでいるため、おむつ交換やからだの清拭など多目的に使用できる手袋です。
左右両用のため、片手だけでも使用でき、経済的です。
ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
パウダーフリーのため、パウダーアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
食品衛生法に適合しているため、食品加工にも使用できます。
パッケージ底面のミシン目を内側に押し込むと、残り少なくなった際、取り出しやすくなります。
材質ポリオレフィン樹脂
タイプ粉無
全長(cm)28
破れや裂けを最大限に防止するため強度と耐久性を強化。合格品質基準(AQL)0.65 の低値により、高度なバリア保護機能を保証。化学療法・細胞障害性抗がん剤に対する使用試験済み。米防火協会(NFPA)1999 の救急医療用手袋の要件を上回る基準。バリアの完全性を強化し、手首から肘までをしっかり保護するためロングカフ採用
用途部品の検査、選別、点検。部品のピッキングおよび固定。機器の修理とメンテナンス。一般的な目的での自動車のアフターサービス。サンプルの追跡および処理。原料のサンプル収集
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.14
色バイオレットブルー
入数(枚)50
規格AQL
機能耐久性、耐切創
全長(cm)29.5
粉有無なし
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てプラスチック手袋(ビニール手袋)です。厚みがあって破れににくく、医療・介護・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。ラテックスやパウダーを使用していないため、アレルギーが心配な方でも安心です。S~LLのサイズバリエーションがあります。ひと目でサイズを識別できるよう、パッケージを色分けしています。ピンホールAQL2.5を満たします。ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。
用途医療機関での検査・検診。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。感染対策など
材質塩化ビニール、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.11
色透明
全長(cm)24
粉有無なし
手袋内面の特殊加工により、粉付き手袋のような嵌めやすさを実現しました。
手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。
食品衛生法適合。
抗がん剤適合ガイドあり。
ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス
機能伸縮性・柔軟性
入数(枚)250
粉有無なし
エンボス加工内エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)24
用途ゴム手袋、使い捨て手袋の下履き用として、医療、介護、食品用など
材質ナイロン、ポリウレタン
色白
サイズフリー
入数(枚)10
全長(cm)約15.0
アズワン品番65-0308-81
1袋(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
両面綿素材のタイプで手袋の中がゆったりとして手指の動きを妨げません。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
仕様手のひら側フェルト入
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
高品質水準AQL1.5(水密性試験)。高いグリップ性能。高いコストパフォーマンス。パウダーフリー 。左右兼用 。未滅菌 。塩素処理加工 。滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋。製造販売届出番号:28B3X00001000058 JMDN70977000
用途検査検診・細かな作業
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.11(掌部)、0.13(指先)
滅菌未滅菌
機能塩素処理加工
全長(cm)約24
入数1箱(100枚)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000061
粉有無パウダー無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です。伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。指先に滑り止め加工を施しているため、操作性に優れています。医療・介護・機械作業・家事・清掃・食品加工など幅広い用途に使用していただけます。SS~Lのサイズバリエーションがあります。ピンホールAQL2.5を満たします。食品衛生法適合。
用途医療機関での検査・検診。医療器具の洗浄や汚染物・廃棄物の処理など。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。工場での作業・操作。感染対策。食品加工や調理など
材質合成ゴム(ニトリルゴム)、※ラテックスフリー
厚さ(mm)0.09
入数(枚)200
全長(cm)24
滑り止め効果あり
粉有無粉なし
食品衛生法適合
手にフィットするため、細かい作業に適しています。 塩化ビニル樹脂製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[産業用] ≫ [農業] ≫ [摘果作業に] ≫ [水などの浸入を防ぐディスポーザブルタイプの極薄手]。[産業用] ≫ [農業] ≫ [仕分け作業に] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [検査作業に] ≫ [素手感覚が活かせるディスポーザブルタイプ]。[産業用] ≫ [介護・福祉関連業] ≫ [衛生対策に] ≫ [やわらかく使いやすいディスポーザブル手袋]。[医療機関向け] ≫ [一般作業]
色半透明
全長(cm)23
材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂 / 非フタル酸エステル系可塑剤
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.98MB)
世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。
ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。
また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。
規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)
機能耐久性/伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
仕様厚手タイプ〈ストロング〉
土壌作業に最適。防水性の高いニトリル合成ゴムを手のひらに施したガーデニング用手袋。
ニトリルゴムはエラストマー(合成樹脂)の分類で、医療用手袋に使用されている。
天然ゴムによって起こるラテックスアレルギーの要因を含まない安全性が高い素材。
手首と手の甲にストレッチ性と通気性のある素材を使用、放湿性に優れ着用時のムレを軽減。
手の平側にはニトリルコーティング加工を施し、防水性や滑り難くグリップ力を高め、土壌作業にパフォーマンスを発揮する。
装着したままスマホを操作可能。人差し指と親指の先端はスマホを操作できる電導素材を使用。
使用している繊維に有害物質が含まれておらず、世界最高水準の繊維製品の安全性[エコテックスR)スタンダード100]を取得。
用途ガーデングローブ、園芸用グローブ、園芸用手袋として。土壌作業、除草作業、園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。
材質手の甲/手首:ポリエステル/ポリウレタン
色ブルー
入数(双)1
機能防水性、ストレッチ性、通気性、放湿性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリル合成ゴム
業務軽減と環境にも配慮した大容量タイプのプラスチック手袋(ビニール手袋)です。やわらかく薄手のため指先までしっかりフィットし、医療・介護・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。200枚入の大容量にすることで、包装箱の交換回数が減り、払い出しや設置業務の軽減にも繋がります。一般的な100枚入の包装箱2箱分に対して、容積を23%削減したコンパクト包装により、収納保管スペースを抑えられ、包装廃棄物も削減されます。ラテックスやパウダーを使用していないため、アレルギーが心配な方でも安心です。S~Lのサイズバリエーションがあります。ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。
用途医療機関や介護施設での看護・介護。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。感染対策など
材質塩化ビニール、可塑剤
厚さ(mm)0.09
色透明
全長(cm)24
粉有無なし
防護服、マスク、ゴーグル、手袋、シューズカバー、巾着袋が1つになった使い捨て用の2次感染予防セットになります。
もしもの時の備えに、医療機関、福祉介護、教育現場などでの簡易的な対策の一環としてご使用できます。
用途避難時、病院、介護福祉施設、教育現場、自宅、ホテル施設などに。
質量(g)377
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×75×185
仕様サイズ = M材質 = ビニールラテックスフリー = Yグローブの数 = 100使い捨て/再利用可能な = 使い捨てEN61340-5-1に適合 = NRSクリーンルームビニール手袋. RSのこれらのパウダーフリー12枚入りビニール手袋は、サイズに合わせてS、M、L、XLサイズをご用意しています。 クリーンルーム二重袋包装のESD対策済み使い捨て手袋は、半導体やマイクロプロセッサ、さらには自動車、航空機、医薬品、医療機器メーカーの製造工程で作業者の手を保護します。. 特長:. 左右兼用 製造日より5年間の保管寿命
1箱(100個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
医療グレードの品質レベルのある手袋ですが、幅広くいろいろな分野でご使用いただける普及品です。食品衛生法適合なので、安心して食品の調理等にご使用いただけます。カフは装着しやすいロールタイプです。EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 適合品です。柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.05以上(掌部)
色青
入数(枚)100
規格EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 ・食品衛生法適合
全長(cm)24
エンボス加工指先エンボス
食品衛生法適合
左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合。食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●中指長さ(mm):86●掌周り(mm):212●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺●調理に使える食品衛生法適合
アズワン品番65-9251-44
1箱(100枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。
材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル
長さ(mm)中指:83
厚さ(mm)0.75
全長(mm)350
色ブラック
。左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合。食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●中指長さ(mm):85●掌周り(mm):193●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺
アズワン品番65-9251-43
1箱(100枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
優れた伸縮性でフィット感抜群のニトリル手袋です。医療機器クラスⅠ適合品。医療・介護に。
材質ニトリルゴム
全長(mm)230
色バイオレット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000077
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
次へ