33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。 肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕 付属品収納ケース 測定範囲0~300mmHg 質量(g)50 電源単4乾電池×1個(付属) 測定精度±3mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044 適合腕周(cm)22~32 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。 経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。 付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書 測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分 質量(g)約73(乾電池含まず) 測定方式オシロメトリック法 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51 使用電池単3形アルカリ乾電池 1本 排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式 加圧方式ゴム球による手動加圧方式 減圧方式定降圧自動排気弁方式 電池寿命約6000回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000 適合腕周(cm)22~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×211×246 対応対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回 電源(個)ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4 電池寿命約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
22,980 税込25,278
欠品中

脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。 水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。 メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。 感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。
用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。 付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球 測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分 質量(g)約520(乾電池含まず) 測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67 使用電池単3形アルカリ乾電池 2本 加圧方式送気球による手動加圧 電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129 質量(g)約250(電池含まず) 機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

メーターと送気球が一体型のアネロイド血圧計です。 目盛板に安全なN夜光(蓄光顔料)を塗り、暗所でも使用可能です。
測定部位上腕 材質(本体)アルミダイカスト、(腕帯)綿 測定範囲20~300mmHg アズワン品番0-2192-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021560001 松吉医科器械コード23-2353-00 腕帯(mm)145×500 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

オムロンヘルスケア自動血圧計 スポットアーム
腕を入れるだけで簡単に測定できる通信血圧計。全自動タイプのため、カフの巻きつけなどが不要で簡単に正確に測定できる。スマホアプリで中長期の血圧データが管理できる。
タイプ郊外 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位上腕 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
28,990 税込31,889
5日以内出荷

カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕 付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g)約640(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230 機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ 電池寿命300回(目安) メモリー機能2人×60回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01 適合腕周(cm)17~36 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位上腕 付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3 電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能) 適合規格JIS T 1115 本体質量(g)680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338) 目量2mmHg 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号未登録 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
ホワイト セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000 松吉医科器械コード24-8886-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ調節が可能で、安定性のある5脚のスタンド型血圧計。 ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位上腕 寸法(mm)165×165×800~1180 測定範囲【圧力】20~300mmHg 質量(g)3800 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021542051 適合腕周(cm)24~40 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能を絞ったワンボタン操作の血圧計。 毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。
付属品お試し用電池×2個・収納ケース・取扱説明書 質量(g)85 電源単4形アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×62 メモリー1人×30回 電池寿命300(目安) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00001000 手首周り(cm)13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

目盛盤に奥行きを持たせたΦ15cmの大型メーター。 コイルチューブは240cmの範囲までカバーできます。
測定部位上腕 測定範囲0~300mmHg タイプデスクトップ型 測定精度±3mmHg アズワン品番0-8229-54 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 松吉医科器械コード02-5794-07 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

落としても壊れないギヤフリーメーターを採用したカラフルアネロイド血圧計。 カフには、腕の太さに合わせてゲージが移動できるループ付。
測定部位上腕 付属品収納ケース 材質(カフ)ナイロン、(送気球)ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付) 測定範囲0~300mmHg 質量(g)240 測定精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021 腕帯(mm)140×500 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オムロンヘルスケア自動血圧計 スポットアーム
腕を入れるだけで正しい測定姿勢に。 「早朝高血圧」確認機能付き、
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個 質量(kg)約1.6(電池/専用ACアダプタ含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 メモリー(記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付) 寿命約250回(単3アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030000 測定部位上腕式 測定可能寸法(mm)対象腕周/170~320(上腕中央部) 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計
本体・カフ一体型。 チューブレスなので装着・測定・収納が簡単 測定状態や結果を伝える 「有機ELディスプレイ」 カフが正しく巻けたかどうかを確認 「カフぴったり巻きチェック」 iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単管理
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 質量(g)約240 (電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120× 85×20(カフ含まず) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00110000 測定部位上腕式 測定可能寸法(mm)対象腕周:220~420 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)。60メモリ。おまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書 測定方式オシロメトリック 表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5 使用電池単4形乾電池2本 測定範囲(mmHg)0~299 排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気 加圧方式自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135~215 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ケンツメディコアネロイド血圧計No.555
AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
仕様ウォッシャブルカフ 付属品コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ 材質カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付) 質量(g)約80 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001 適合腕周(cm)24~40 松吉医科器械コード24-6419-00 腕帯(mm)W145×L535 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

バイタルナビ血圧計 LBシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 動画あり
プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計 LBシリーズ
ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落としても壊れたり、精度を損なうことはありません。ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。医療現場で実績のあるツーピース型のカフ(カフとチューブ付きゴム袋)を採用し、使いやすさを追求しました。
測定部位上腕 材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックス 測定範囲0~300mmHg 質量(g)約260 ゲージウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000058 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
特価
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマ上腕式血圧計
腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。
付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個 適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC 材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴム サイズ(カフ)約15.4×50.8cm 質量(g)240 タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014 電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時) 精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 測定方式オシロメトリック方式 表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68 分類管理医療機器 保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。) 機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示 使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa 測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分 排気方式電磁弁による自動急速排気方式 保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa 保証期間お買い上げ日から1年間 保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時) 加圧方式自動加圧 減圧方式定降圧自動排気弁 医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000 測定部位上腕式 一般的名称自動電子血圧計 上腕周り(cm)約22~32cm 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm
1台(1台)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧計・水銀血圧計)に使用できます。腕帯とゴム袋がセットになっています。優しい肌触りのカフです。カフ、チューブともにアルコール清拭可能です。国際規格であるISO 10993(医療機器の生物学的評価)やEN/ISO 81060-1:2012(非観血的血圧計)のカフ要求事項に適合しています。
材質腕帯/TPU、ゴム袋/TPU、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上腕式血圧計 BPU-101専用のACアダプターです。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ACアダプターを使うことで、コンセントからの給電が可能となります。
適合上腕式血圧計 BPU-101 材質PC樹脂 電圧入力電圧:AC100V、50-60Hz、0.15A/出力電圧:DC6V、0.5A 質量(g)52 使用温湿度範囲0~50℃、20~98%RH 保管温湿度範囲-25~65℃、20~98%RH ケーブル長(cm)152
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

血圧計のカフの接触による院内感染を防止するカバーです。扇形のデザインで、腕によくフィットします。弾力性のある防滴不織布医療素材で、より安全で快適に使用できます。血圧カフからの接触感染を防ぎます。
質量(g)175 適合腕周(cm)約15~37 全長(mm)410 材質不織布 アズワン品番7-1418-01
1箱(50袋×1枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

上腕式血圧計 BPU-101専用の交換用カフです。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。1日6回測定した場合、2年程度で交換するのがおすすめです。
適合上腕式血圧計 BPU-101 材質(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴム 質量(g)120 長さ(cm)(カフチューブ)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×508×0 使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH 保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH 耐久性1日6回測定した場合、2年程度 上腕周り(cm)約22~32cm
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

上腕式血圧計 BPU-103専用の交換用カフです。アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。腕にフィットしやすい3Dカフを採用しています。締め付けの際、内布がしわ状にならないので、皮膚を挟むことがなく、痛くなりにくい構造です。立体形状、伸びる布地で、ソフトにしっかりと腕を包み込みます。片手で装着しやすいカフです。1日6回測定した場合、2年程度で交換するのがおすすめで
仕様●カフチューブの長さ(約):60cm●測定可能上腕周:約17~32cm 適合上腕式血圧計 BPU-103 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×640(カフのみ) 使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH 保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH 耐久性1日6回測定した場合、2年程度
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

アイリスオーヤマ手首式血圧計
手首に巻き付けて測定する血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。片手で装着しやすい立体形状のクリップカフを採用しています。コンパクトで持ち運びに便利です。外出先でも測定ができます。
付属品取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単4形アルカリ乾電池2個 材質(本体)ABS樹脂、PMMA樹脂、POM樹脂、鉄、(カフ)ナイロン、不織布 サイズ(カフ)約5.9×30cm 質量(g)90 タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2 電源単4形アルカリ乾電池 2個(DC3V) 精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 測定方式オシロメトリック方式 表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の4桁同時表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×21.5×88 保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。) 機能メモリ60回、測定状態表示バー、血圧レベル表示、平均値表示、不規則脈波検出(IHB) 使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa 測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分 排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気方式 保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa 保証期間お買い上げ日から1年間 保護機能内部電源機器 BF 形装着部 加圧方式自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)約135~215 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00027000 測定部位手首式 一般的名称自動電子血圧計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)約2.3×3.9cm
1台(1台)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5g RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
359 税込395
翌々日出荷

血圧計リムカフコネクタ規格ISO80369-5適合品、アメリカを代表する血圧計メーカーSunTech Medical社の売れ筋のカフです。単回使用用途のカフで、感染症対策に有用です。本品は雑品(非医療機器)です。
1箱(20枚)
23,980 税込26,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ、Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは、デジタル / アナログ、SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており、CPAP、血圧、患者モニタリング、ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ、HVAC、空圧制御 / 調整、ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar、6 kPa~1 MPa、1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ、温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合
仕様センサータイプ = 差圧センサバール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LLSMTピン数 = 6寸法 = 8 x 7 x 8.03mm最高使用圧力 = 10バール動作供給電圧 Max = 5.25 V動作温度 Max = +85 ℃最低使用圧力 = 0バール動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様●センサータイプ : 差圧センサバール●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : LLSMT●ピン数 : 6●寸法 : 8 x 7 x 8.03mm●最高使用圧力 : 10バール●動作供給電圧 Max : 5.25 V●動作温度 Max : +85 ℃●最低使用圧力 : 0バール●動作温度 Min : -40 ℃●ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ●Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは●デジタル / アナログ●SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており●CPAP●血圧●患者モニタリング●ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ●HVAC●空圧制御 / 調整●ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar●6 kPa~1 MPa●1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ●温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷