カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • トラス小ねじ(10)
    • 皿小ねじ(1)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「十字穴付きトラス小ねじ」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+トラス小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+トラス小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
26,200税込28,820
1ケース(4200個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
24,870税込27,357
1ケース(7000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+トラス小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
23,470税込25,817
1ケース(6000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+トラス小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
19,690税込21,659
1ケース(3500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
18,760税込20,636
1ケース(12000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手H型 めねじ ラクテムステンレス取手H型 めねじラクテム
469税込516
1個
5日以内出荷
ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当
CS-800用マウントキット 一ノ坪CS-800用マウントキット一ノ坪
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
デバイス設置のお悩みを解決!ヤマハ製CS-800用マウントキット、既設モニターへの取付が可能です。モニターの上下どちらも設置が可能、モニターとフィットする調節機能付きです。※壁掛け金具やスタンド機種によっては取付できない場合があります。
適合組立に必要な工具:プラスドライバー中(No.2)、プラスドライバー大(No.3)材質スチール寸法仕様図を確認塗装粉体塗装(サテンブラック)構成部品WMカメラトレー×1、ディスプレイマウント横金具×2、支柱ブラケット×2、ディスプレイ縦支柱×2、CS8用アタッチメント金具×1、組み立て用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16/M4×10、ノブボルト)、マウント取付用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16、十字穴付きトラス小ネジ:M6×35/M8×35、M6平座金、スペーサー)、ディスプレイ固定用ネジ袋
+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
+トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ クロームめっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ クロームめっき(少量パック)八幡ねじ
190税込209
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
質量(g)63取付け方法埋込タイプ種類つまみ付プッシュ型保持力(N)98材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
プッシュラッチ PKL-08型 スペーサー LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PKL-08型 スペーサーLAMP(スガツネ工業)
85税込94
1個
4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)質量(g)2
ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3x25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1x10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1x28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質(ケース)ABS樹脂・亜鉛合金(つまみ本体・カバーリング)ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ラッチ本体・ラッチ受座)ASB樹脂/ブラック材質(本体)ステンレス鋼質量(g)100種類つまみ付プッシュ型適合板厚(mm)13~23取付け方法埋込タイプ色(本体)Zwei L仕上保持力N(kgf)98[10]保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ブラック付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)ブラック質量(g)30適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
379税込417
1個
3日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)ホワイト質量(g)29適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL05 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL05LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)質量(g)68適合扉厚(mm)15~25
ハンドル 7052-110型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル 7052-110型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)全長(mm)112高さ(mm)31付属品十字穴付きトラス小ねじ M4×45質量(g)52グリップ径(Φmm)13取手ハンドル
SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状トラス穴の形状十字穴
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら