33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(105個)ほか
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNF 十字穴付き小頭皿小ねじ
頭部形状小頭皿 材質SWCH 穴の形状十字穴
1パック(20個)
419 税込461
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(107個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

1パック(47個)ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付皿ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(40個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1本ほか
569 税込626
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質SPCC、SUS303、SUS、PA66 質量(g)130 部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線 表面処理3価クロメート、原色、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

栃木屋リード線
RoHS
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質SPCC、SUS303、SUS、PA66 質量(g)0.5 部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線 表面処理3価クロメート、原色、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)600 角度(°)60(アーム) 取付面位置天板 取付け方法面付 質量(g)930 付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3) 仕様60° 壁面面付仕様 PAT
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下 適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下 ガラス厚(mm)8~12 耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490 開き角度(度)160 付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンエイテクノダイヤタッチバー BO
すべり止め効果抜群のゴム製手すりダイヤカットのゴム表面が握力の弱い高齢者の方でもしっかりと握れ、立ち座りや移動が大変楽になります。 表面はダイヤカット形状で優れたすべり止め効果セシオン配合で抗菌作用 あらゆる場所に取付け可能部屋の出入り時 設置の施工方法は3種類ご用意<木下地・コンクリート>皿タッピンビス(+樹脂プラグ)を使用<ユニットバス>メカナット+六角ボルトを使用取付けが困難なユニットバス壁面にも簡単・確実に取付け<木下地>六角コーチボルトを使用製品はアルミパイプにゴム皮膜を一体成形し、すべり止め効果の高いダイヤカット意匠を握りの表面に施しています。ユニットバスや木下地、コンクリートの施工が容易です。 ネジ類十字穴付き皿タッピンビス Φ4.5×45、樹脂プラグ Φ6×30、六角コーチボルト Φ8×40、平ワッシャー、スプリングワッシャー、メカナット M8、六角ボルト M8×40、ゲージシート浴室・洗面所・トイレ・玄関・廊下等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。
寸法(cm)39.4×Φ34
1枚ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途断熱玄関ドア用ドアクローザ 適合ジェイイズム・ジェイグランド セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、キャップ(1)、M5x12皿(2)、M5x16皿(4)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、M5x20皿(4)、4.8x25皿木(4)
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途防火ドア用ドアクローザ 適合コンポーレ1900DX セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16皿タッピン(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せください)
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途玄関ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ 適合エスポワール・エスポワール(玄関ドア) セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、5.8x32丸皿木(4)、M5x20丸皿(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せ下さい ブラック系
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

用途アパート用玄関ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 適合パレル・エアパス3型・エアパス5型・エアパス6型・エルコンポーレ3型 セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x50皿(2)、5.8x57皿木(2)、M5x16皿(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途勝手口ドア用ドアクローザ 適合エルコンポーレ3型 セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x50皿(2)、5.8x57皿木(2)、5.1x25皿木(4)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、M4x10トラス(1)
1セットほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16皿タッピン(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1) 適合アーキテクト・カスタムインペリア・コンポーレ2000・コンポーレ22・24・スターマイトコンポーレ・ホワイトランド・コンポーレ2000防火
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容M6x50皿(2)、5.8x57皿木(2)、5.1x25皿木(4)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、M4x10トラス(1) シルバー 適合シリーズエルコンポーレ3型、パレル
1セット
749 税込824
7日以内出荷