商品豆知識
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
材質合成樹脂
タイプ簡易ロック型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
更衣室にリフレッシュスペースとしての雰囲気・機能をプラス。収納物の形状やサイズに配慮し、使う方の声を聞いて設計しました。
材質本体:スチール焼付塗装、ワイヤー棚:、アジャスター:、質量/7.98kg、機能/、付属品/十字穴付トラストボルト4個、耐荷重/棚板・底板:約kg、ワイヤー棚:約kg、バー付き扉トレー:約kg、扉フック:約kg、保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年、カラー/ミディアムオーカー
寸法(mm)外寸法/幅515×高さ1790×厚さ20
色木目
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥26,980
税込¥29,678
21日以内出荷
関連キーワード