37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス酸素ガス 標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時) 一次側圧力(MPa)14.7 タイプ逆火防止 その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。 調整圧力(MPa)0.1~0.99
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス) 仕様黄銅製 適合Ar 質量(kg)1.4 最大流量(L/min)100 接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手) 一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)14.7以下 二次側圧力計(MPa)0~1 調整圧力(MPa)0.1~0.6 流量計(L/min)2~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
欠品中

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4 種別SRS-HS 材質(本体)SUS316 適合ガスO2、N2、Ar、Air、H2、He 減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
1個
89,980 税込98,978
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット 材質(本体)真鍮 最大流量(L/min)25 減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0 流量計(L/min)2~25 出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス 標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時) 一次側圧力(MPa)1.52 仕様乾式安全器内蔵 その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。 付属品ゲージプロテクター付 型式SRA-A 質量(g)1430(枠含まず) タイプ逆火防止 接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口 調整圧力(MPa)0.01~0.13 アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
1台
25,980 税込28,578
欠品中

2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
1台
87,980 税込96,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。 使用ガス主として炭酸ガス 適合CO2 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付 質量(kg)2.06 最大流量(L/min)25 コード長さ(m)2.0 電源(AC V)100 一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)14.7以下 二次側圧力計(MPa)0~0.6 調整圧力(MPa)0.1~0.3 流量計(L/min)2~25 ヒーター容量(W)190
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

突起部が少ないコンパクトボディです。 ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。 使用ガス酸素 質量(kg)1.3 使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット 材質(本体)真鍮 最大流量(L/min)25 減圧方式2段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.3 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0 流量計(L/min)2~25 出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944 流体酸素・窒素・アルゴン・空気 使用圧力(MPa)1次側:15以下 接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手) 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~1 調整圧力(MPa)0.1~0.6 標準流量(L/min)100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

減圧すると温度降下する特性を持ち、電気的に強制加温できないガスを大気と熱交換を行うことで、安定したガスを供給します。
材質その他 標準流量(m3/h)1(17L/min) 関連資料(0.39MB)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
材質真鍮 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)2(25L/min) 入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2 関連資料(0.34MB)
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮 形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右 使用圧力(MPa)P2:0.1~1.5 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)180(3000L/min) 入口圧力(MPa)上限:4
1台
54,980 税込60,478
17日以内出荷

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)1.88 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右 標準流量(m3/h)25 二次側圧力計(MPa)0.2 調整圧力(MPa)0.02~0.1 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:0.13以下
1台
45,980 税込50,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)1.88 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)120 二次側圧力計(MPa)2.5 調整圧力(MPa)0.1~0.8 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:3.3(設計圧力)以下
1台
45,980 税込50,578
17日以内出荷

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)1.88 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:入口:G3/8メネジ、出口:M16×1.5R(右) 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)180 二次側圧力計(MPa)2.5 調整圧力(MPa)0.1~1.5 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:4以下
1台
48,980 税込53,878
17日以内出荷

工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)0.73 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:3/4-16UNF(右)袋ナット、出口:M16×1.5(右) 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)30 二次側圧力計(MPa)2.5 調整圧力(MPa)0.2~0.99 関連資料(0.37MB) 圧力(MPa)1次:2.6以下
1台
13,980 税込15,378
17日以内出荷

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮 形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右 使用圧力(MPa)P2:0.1~0.8 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)120(2000L/min) 入口圧力(MPa)上限:3.3
1台
51,980 税込57,178
17日以内出荷

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)0.83 使用温度(℃)ー10~40 接続出入口:Rc1/4 標準流量(m3/h)70 二次側圧力計(MPa)1.6 調整圧力(MPa)0.1~0.99 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:3以下
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮 形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)、出口:M16P1.5R右 使用圧力(MPa)P2:0.01~0.15 適合ガス水素+エチレン 標準流量(m3/h)7(117L/min) 入口圧力(MPa)上限:0.99
1台
13,980 税込15,378
17日以内出荷

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg)1.9 標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa)2~15 最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa)0.02~0.26 流れ方向右高圧 入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)約1.2 使用温度(℃)ー10~40 接続出入口:Rc1/4 標準流量(m3/h)60 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~1.6 調整圧力(MPa)0.1~0.99 Cv値0.08 関連資料(0.29MB) 圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
1台
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
1台
30,789 税込33,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

千代田精機装置用調整器
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス 適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.2~1.5 標準流量(m3/h)155 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~2.5 使用温度(℃)-10~60 接続W22山14、Φ10スリーブ付き Cv値0.32 質量(kg)3.5
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。 安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。 読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。
用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に 材質真鍮
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シールドガス節約の決定版!。圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により。溶接スタート時のガスを大幅に節約!。安定した流量でアークスタート良好!。操作が簡単!。CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。
用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業。仮付け(点付け)の多い作業。同一作業の多い所(ロボットなど)。薄物溶接。仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。 適合ガスCO2 使用方法ボンベに直接取り付ける 質量(kg)2.6 電源AC100V 範囲(流量計)6~30NL/min 接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)
1個
85,980 税込94,578
23日以内出荷

本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
1台ほか
149,800 税込164,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)。逆止弁付です。
1台ほか
319,800 税込351,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


突起部が少ないコンパクトボディです。 フリースライド枠式、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。 使用ガスアセチレン トラスコ品番355-2608 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)