ミラレックス相互の接続に使用します。
半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
仕様パッキン付
材質ステンレス(SUS304)
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
関連資料(0.17MB)
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
。日常生活だけでなく、災害時でも清潔な衛生環境を保てます。環境にやさしい瞬間式。洗浄水を使う時に、使うだけ温めるから電気代が節約できて環境にも優しい。カーボンニュートラル適合商品。洗浄機能は水圧のみで使えるから、温水、温暖便座を使わないときは機能をオフ。電気代がかかりません。(洗浄ノブの消費電力のみ年間:1kwh)。井戸水でも使えます。モーター非搭載、分岐継手・給水ホースにフィルタを装備。井戸水をご利用でも、石灰詰まりによる故障がなく洗浄機能をご利用いただけます。石灰詰まりで、洗浄水の出が悪くなったらフィルタ洗浄することで洗浄機能が復活します。[洗浄機能]前に傾けるとビデ洗浄、後ろに傾けるとおしり洗浄。レバーの傾きで洗浄水圧調整可能。[温め機能]温め機能は3段階。洗浄機能:オフ→省エネ(35℃)→あったか(38℃)。温暖便座:オフ→省エネ(33℃)→あったか(37℃)。さらに、温暖な期間は温め機能をオフにすることで電気代を大幅に節約できます。水圧で洗浄機能を使えるKirei PLUSならではの機能です。Kirei PLUSのこだわり。着座することで、W洗浄ノズルから5秒間自動洗浄します。洗浄水温の保護機能。洗浄機能使用中、水温が43度を超えると洗浄水が停止しノズルが自動洗浄いたします。温度が下がると使用再開いたします。ゆっくりクローズ。日本のこだわり性能。長く使ってほしいから、ゆっくり便座が閉まり便蓋の破損を防ぎます。低温やけど防止機能。温暖便座機能時、着座後5分経過すると低温やけど防止のため、便座温度を29℃まで自動的に下げます。冬場は入水温が低下し、洗浄水が十分に温まりきらず吐出することがあります。洗浄温度を能力通りに吐出させるには、流量を絞り、十分に温まった洗浄水をご利用ください
付属品便座本体、壁紙(本体取付位置決め用)、取り付けボルト、ワッシャー、取付ボルト用ナット、ベースプレート(本体固定板)、固定部品(下からナット締めできない便器にのみ使用)、分岐継手(フィルター・パッキン付)、標準50cm給水ホース(パッキン付)、説明書
形状前丸
本体質量(kg)3.2
電源コード(m)1.1
電源(AC100V)50/60Hz
給水方式水道直結給水式
給水温度(℃)4~40(※4℃以下の環境下は凍結、40℃以上では高温による不具合の可能性があります。)
調節方式(暖房便座)3段階調整(OFF/常温・弱/33℃・強/37℃)
供給水圧(MPa)0.1~0.75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36.7×50.8×9.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ミラレックスF相互の接続に使用します。
半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
サイズ30~50は蝶ナットなので工具不要です。
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
山数12
長さ(mm)125
種別半ねじ
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125
有効ねじ長さB(mm)42
材質鉄
タイプ薄型
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
こんなお得な商品も!

ロックナット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ロックナット
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
2018年トラスコ掲載ページ2 0416
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ねじピッチ1.75
種別半ねじ
寸法S(mm)19
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格
セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個
材質SUS304
タイプ【全ねじ/半ねじ】並目
強度区分A2-70
1袋(20個)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-65
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7959-52
ボルト寸法M6×65
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-94
1個
¥8,640
税込¥9,504
3日以内出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-85
ボルト寸法M10×90
1個
¥3,450
税込¥3,795
3日以内出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-76
ボルト寸法M8×60
1個
¥1,590
税込¥1,749
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-03
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-02
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-01
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7959-91
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-89
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-88
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-83
ボルト寸法M12×60
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-79
ボルト寸法M10×100
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-73
ボルト寸法M10×60
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-64
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-59
ボルト寸法M8×50
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-57
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7959-54
ボルト寸法M6×80
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7959-50
ボルト寸法M6×55
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ