カテゴリ

  • バイク部品(77)
  • 塗料(42)
  • 制御機器(35)
  • 建築金物(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 防災用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)

「半ツヤ」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル脚 TLシリーズ ADAL(アダル)テーブル脚 TLシリーズADAL(アダル)
21,980税込24,178
1台
15日以内出荷
カフェ、レストラン標準高のテーブル金物脚。30mm厚の天板を取り付けてH700mmのテーブルになります。
用途テーブル用金物脚(木製天板用)材質スチール/黒粉体塗装(半ツヤ)寸法(mm)受け座:240角支柱径(Φmm)76
光配線箱 昭電光配線箱昭電
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
小型で設置しても目立ちません。軽量で作業がしやすいです。
用途住宅等の軒下に設置してのインドアケーブルの接続に。
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
1.JIS協約形電灯分電盤用回路遮断器(スリムブレーカ)の取り付けと互換性があり、設置・増設・変更・改造も簡単に行えます。2.両サイドの切り欠きから容易に配線を逃がすことができます。また、自在ブッシュ等による端面保護も可能です。
用途スイッチ・表示灯等をスリムブレーカ用の台座上に設置したい場合にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
折りたたみモバイルパーティション/クリア ナカバヤシ折りたたみモバイルパーティション/クリアナカバヤシ
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷
光を通す半透明パネル。シボ入りより視認性を高めていますツヤ入り
材質ポリプロピレン備考完成品本体質量(kg)0.5折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×20×345使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×250×345
折りたたみモバイルパーティション A4/クリア ナカバヤシ折りたたみモバイルパーティション A4/クリアナカバヤシ
929税込1,022
1台
5日以内出荷
光を通す半透明パネル。シボ入りより視認性を高めていますツヤ入り
材質ポリプロピレン備考完成品本体質量(kg)0.4折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×20×320使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×210×320
光配線箱 昭電光配線箱昭電
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
小型で設置しても目立ちません。軽量で作業がしやすいです。
用途住宅等の軒下に設置してのインドアケーブルの接続に。仕様接続可能SCアダプタ数(個):16付属品4Cコード(SM)×4本トラスコ品番383-2036材質AEC t=1.5mmN8(マンセル記号)半ツヤ高さ(mm)78.5縦(mm)150横(mm)100
薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様)篠原電機
29,980税込32,978
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)34.5取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様)篠原電機
32,980税込36,278
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)34.5取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様)篠原電機
36,980税込40,678
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)形状1連幅(mm)160厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)77取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8最大風量(m3/min)0.47/0.54縦(mm)160横(mm)160ナット皿ばねナット:M6パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横)前面開口部面積(cm2)60
薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)篠原電機
34,980税込38,478
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8ナット皿ばねナット:M6
ワンタッチスプレー オキツモワンタッチスプレーオキツモ
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
だ円形に噴射し、360度回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。
用途ストーブ、自動車やバイクのマフラーなど、各種の設備や加熱機器の塗り替え、補修に最適です。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄容量(mL)300主成分シリコーン樹脂、顔料他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
光電式分離型感知器 (送光部・受光部) ニッタン(NITTAN)光電式分離型感知器 (送光部・受光部)ニッタン(NITTAN)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から71日以内出荷
自動試験対応・受光量補正機能付
その他【接続中継器】LP04・LP05・LS01適合JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー・1個用スイッチボックス(カバー付き)定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50検知方式減光方式定格電流(mA)【L-C間】65 【T-C間】100【K-C間】65色(本体)日塗工 A22-90B 半ツヤ相当光軸調整範囲左右10°/上下10°主材質難燃性樹脂
ペンキュア HAKE de PAINT セミグロス 50ml ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT セミグロス 50mlニッペホームプロダクツ
769税込846
1本
翌日出荷
ホビー工作から補修まで幅広く使える水性半ツヤ塗料です。ハケ付なので、すぐに使用できます。
用途安全標識。看板。装飾。ホビー。工作品。成分アクリルエマルジョン容量(L)0.05主な用途安全標識、看板、装飾、ホビー、工作品塗布面積(m2)0.5危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
光配線箱 SC12個実装 昭電光配線箱 SC12個実装昭電
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷
約A4サイズで作業性を重視した小型設計です。 1ボックス樹脂ケースの採用による軽量化とテンション固定部の高耐圧化を図っています。 光ケーブルが2条収納可能で光ケーブルは上下どちらの方向からも導入可能です。 屋内の壁に設置してのインドアケーブル等の接続に。
仕様●縦(mm):300●横(mm):200●高さ(mm):80●色:5Y7/1(マンセル記号)半ツヤ●接続可能SCアダプタ数(個):12●設置場所:屋内●接続形態:融着●接続芯線:単芯●導入ケーブル:Φ12mm以下(外径)●テンションメンバー:Φ1.5mm以下(外径)●光コード:SM(オプションにてGIへ変更可能)●コネクタ:SC(オプションにてLCへ変更可能)●材質/仕上:アクリル変性高衝撃塩ビ t=2mm●内部配線コードはオプション品になります。●原産国:日本●コード番号:383-2038アズワン品番67-5667-87
紫外線カット透明フィルム 石塚紫外線カット透明フィルム石塚
34,980税込38,478
1巻
翌々日出荷
透明性を維持しつつ紫外線をカットします。紫外線をカットしますので商品の耐候劣化・色褪せを防止します。原反(ロール)の中央に商品名の印字(半透明インク使用)があります。380nm以下の紫外線を99%以上カットできます。ロールの中央に商品名の印字が400~500mmピッチで入っています(ツヤ消しの薄い目立たないインクを使用)。
用途色褪せ防止用の商品カバーや店頭カーテンに。
レーザープリンタ専用耐水紙 EA759XBシリーズ エスコレーザープリンタ専用耐水紙 EA759XBシリーズエスコ
2,500税込2,750
1箱(25枚)
翌日出荷
耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使用できます。半光沢の落ち着いたツヤで、両面印刷可能です。トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
仕様●仕様:A4●厚み:0.21mm●入数:25枚●坪量:180.9g/平方メートル●白色度:81.9%●使用できないプリンター:※「手差し給紙」ができないプリンター ※「厚紙モード」の設定ができないプリンター ※自動クリーニング機能のないプリンターアズワン品番65-9278-38
18-8口出し付バケツ(ベース付)用蓋 SHシリーズ SUGICO(スギコ)18-8口出し付バケツ(ベース付)用蓋 SHシリーズSUGICO(スギコ)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:314×Φ300mm●半カール●NSF●仕上:ツヤ消し、目盛り無●コード番号:ST1125アズワン品番67-2417-82
18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SHシリーズ SUGICO(スギコ)18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SHシリーズSUGICO(スギコ)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸293×Φ276×H232mm●半カール●NSF●容量:約10L●板厚:0.7mm●仕上:ツヤ消し、目盛り無●コード番号:ST1124アズワン品番67-2417-81
18-8口出し付バケツ(ベース付)用蓋 SHシリーズ SUGICO(スギコ)18-8口出し付バケツ(ベース付)用蓋 SHシリーズSUGICO(スギコ)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:354×Φ339mm●半カール●NSF●仕上:ツヤ消し、目盛り無●コード番号:ST1123アズワン品番67-2417-80
18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SHシリーズ SUGICO(スギコ)18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SHシリーズSUGICO(スギコ)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸336×Φ315×H260mm●半カール●NSF●容量:約15L●板厚:0.7mm●仕上:ツヤ消し、目盛り無●コード番号:ST1122アズワン品番67-2417-79
方眼カラードフォルム B4 5枚組 日本色研事業方眼カラードフォルム B4 5枚組日本色研事業
280税込308
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:片面ツヤ有、片面1cm方眼入。商品説明:片面ツヤ無に薄いグレーの1cm方眼が印刷されているので、低学年の平面・半立体作品から高学年の立体作品まで作りやすい用紙です。完成作品も薄いグレーの方眼のため線が気になりません。
セット内容カラー あか/ピンク、みどり/きいろ、あお/オレンジ、むらさき/きみどり、くろ/うすあお材質寸法(mm)257×364
ブライワックス・トルエンフリー BRIWAXブライワックス・トルエンフリーBRIWAX
23,980税込26,378
1缶(5L)
4日以内出荷
ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。 ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。 人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。 1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。 トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。 また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。 【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。 【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色 【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色 【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。 【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。 【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色 【その他の特長】 英国製 1860年創業 英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認) パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス 天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果 優れた速乾性
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。仕様塗装道具:ウエス、スチールウール種類木部用ワックス主成分蜜蝋・カルナウバ蝋使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー)主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。塗布面積(m2)50/回危険等級使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可)希釈無希釈危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mLRoHS指令(10物質対応)対応特性保護、ツヤ出し危険物の性状非水溶性塗回数1~2回
ブライワックス・オリジナルワックス BRIWAXブライワックス・オリジナルワックスBRIWAX
3,798税込4,178
1缶(400mL)
7日以内出荷
ブライワックス・オリジナルワックスに新色「シルバーグレー」が発売! 15年ぶりの新色は今までになかったグレー系のカラーで、色褪せた古材(バーンウッド)から着想を得て生まれました。 ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。 ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。 人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。 1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。 【その他の特長】 英国製 1860年創業 英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認) パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス 天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果 優れた速乾性
用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。仕様塗装道具:ウエス、スチールウールシルバーグレー種類木部用ワックス主成分蜜蝋・カルナウバ蝋使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー)主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。塗布面積(m2)4/回危険等級使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可)希釈無希釈危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量317mLRoHS指令(10物質対応)対応特性保護、ツヤ出し危険物の性状非水溶性塗回数1~2回
U-35 ターナー色彩U-35ターナー色彩
869税込956
1缶(250mL)ほか
当日出荷
超軽量で不透明な盛り上げに。 単独で使用しても、U-35製品と併用しても、硬質かつ柔軟な塗膜ができます。 色調はオフホワイトで、ライトモデリングペーストより不透明で半ツヤです。 他のメディウムに比べて、ヤセが少なく盛り上げに最適です。
用途盛り上げモデリングペーストタイプツヤ消し
U-35 ターナー色彩U-35ターナー色彩(2件のレビュー)
869税込956
1缶(250mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
超軽量で不透明な盛り上げに。 半透明~不透明のツヤ消し、乾くと弾力のある盛り上げができます。 従来のモデリングペーストに比べて約1/2の軽さで大作や立体作品の制作などに最適です。
用途盛り上げライト モデリングペーストタイプツヤ消し
アクリルミニ(光沢) TAMIYA(タミヤ)アクリルミニ(光沢)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
5日以内出荷
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。塗装した時にツヤのむらが出たり、スミ入れの拭き取りで表面にテカリが出た場合に、表面のツヤを整えるために使用します。セミグロスクリヤーは飛行機モデルなどの半ツヤ仕上げに最適です。小さなパーツの筆塗り用としてはもちろん、エアーブラシ塗装も可能です。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸セミグロスクリヤー主成分水溶性アクリル樹脂主な用途金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性半つや危険物の性状水溶性
PGライトLEDスリム PG-32R 屋内用 半ツヤ木目けやき調 R型 スタンド仕様 グリーンクロスPGライトLEDスリム PG-32R 屋内用 半ツヤ木目けやき調 R型 スタンド仕様グリーンクロス
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-32R
PGライトLEDスリム PG-32R 屋内用 半ツヤ木目けやき調 R型 スタンド仕様 グリーンクロスPGライトLEDスリム PG-32R 屋内用 半ツヤ木目けやき調 R型 スタンド仕様グリーンクロス
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-32R
PGライトLEDスリム PG-32R 屋内用 半ツヤ木目けやき調 R型 壁付仕様 グリーンクロスPGライトLEDスリム PG-32R 屋内用 半ツヤ木目けやき調 R型 壁付仕様グリーンクロス
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-32R
PGライトLEDスリム PG-32R 屋内用 半ツヤ木目けやき調 R型 壁付仕様 グリーンクロスPGライトLEDスリム PG-32R 屋内用 半ツヤ木目けやき調 R型 壁付仕様グリーンクロス
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-32R
PGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目けやき調 A0 角型 スタンド仕様 グリーンクロスPGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目けやき調 A0 角型 スタンド仕様グリーンクロス
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(コーナー)ABS樹脂成型品金具(コーナー)ステンレス適合サイズA0材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-44S
PGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 A0 角型 スタンド仕様 グリーンクロスPGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 A0 角型 スタンド仕様グリーンクロス
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(コーナー)ABS樹脂成型品金具(コーナー)ステンレス適合サイズA0材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-44S
PGライトLEDスリム 半ツヤ木目けやき調 角型 スタンド仕様 グリーンクロスPGライトLEDスリム 半ツヤ木目けやき調 角型 スタンド仕様グリーンクロス
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(フレーム)アルミ押出し型材
PGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 B0 角型 スタンド仕様 グリーンクロスPGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 B0 角型 スタンド仕様グリーンクロス
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(コーナー)ABS樹脂成型品金具(コーナー)ステンレス適合サイズB0材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-44S
PGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 B0 角型 壁付仕様 グリーンクロスPGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 B0 角型 壁付仕様グリーンクロス
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(コーナー)ABS樹脂成型品金具(コーナー)ステンレス適合サイズB0材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-44S
PGライトLEDスリム 屋内用 半ツヤ木目けやき調 角型 壁付仕様 グリーンクロスPGライトLEDスリム 屋内用 半ツヤ木目けやき調 角型 壁付仕様グリーンクロス
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(フレーム)アルミ押出し型材
PGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 A0 角型 壁付仕様 グリーンクロスPGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 A0 角型 壁付仕様グリーンクロス
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(コーナー)ABS樹脂成型品金具(コーナー)ステンレス適合サイズA0材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-44S
PGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目けやき調 A0 角型 壁付仕様 グリーンクロスPGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目けやき調 A0 角型 壁付仕様グリーンクロス
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(コーナー)ABS樹脂成型品金具(コーナー)ステンレス適合サイズA0材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-44S
薄型トランス CUTシリーズ 東洋電源機器薄型トランス CUTシリーズ東洋電源機器
239,800税込263,780
1箱(1台)
46日以内出荷
19インチラック 2U高さで設置可能です。 幅または奥行寸法制限が厳しいアプリケーション向けには製品を起こして設置することで幅または奥行寸法制限を満足することを可能とします。 鉄道駅構内でよく見かける装置の中にもひっそりと搭載・採用されています。 縦置き型ケースに収めたCUTT-2Kも用意しました。縦置き型機器と並べて設置・運用する用途に最適です。
用途スペース効率に優れるケース入り薄型トランス(自然空冷)です。質量(kg)約24周波数(Hz)50/60出力電圧(V)単相100容量(kVA)2入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)出力電流(A)最大20冷却方式自然空冷絶縁種別B種塗装色BN-8 半ツヤ
清書用墨液180mL あかしや清書用墨液180mLあかしや
249税込274
1個(180mL)
9日以内出荷
「書写が楽しくなる」デザイン!残量が見える半透明ボトル! ・超微粒子でツヤがあり、筆跡が美しい。 ・にじみにくく、黒さが引き立つ。 ・乾きが早く、表具性が良い。
質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×160
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら