こんなお得な商品も!

組ヤスリ 半丸形 5本組
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220
目の粗さ中目
種別金属用
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
全長(mm)215
刃長(mm)110
幅(mm)12
厚さ(mm)3.8
形状半丸
材質合金工具鋼(SKS-8)
サイズ(L/l)5本組セット215/110
質量(g)285
適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
質量(g/セット)285
切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。
用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。
形状半丸
関連キーワード