滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220
目の粗さ中目
種別金属用
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別鉄工用
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
材質炭素工具鋼
タイプ複目
ダイヤ部をコテ状に曲げています。
線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
種別金型用
材質炭素工具鋼
全長(mm)170
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付
質量(g)275
ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0
質量(g/セット)275
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別組
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。
全長(mm)140
全幅(mm)6
厚さ(mm)5
質量(g)10
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
形状平
材質(本体)S45C
1パック(3本)
¥549
税込¥604
当日出荷
平、半丸、丸の3本セットです。両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
全長(mm)190(CM-1、CM-2、CM-3)
刃長(mm)100(CM-1、CM-2、CM-3)
刃幅(mm)10(CM-1、CM-2)、Φ4(CM-3)
厚さ(mm)4(CM-1、CM-2、CM-3)
目の粗さ鬼目(CM-1、CM-2、CM-3)
形状平(CM-1)、半丸(CM-2)、丸(CM-3)
セット内容CM-1、CM-2、CM-3
適合材木、ソフトメタル
1セット(3本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性をアップしました。幅広い研磨に使用できます。普通ヤスリで売れ筋の215mmのサイズを使用しています。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。チタンコーティングメッキによりダイヤの保持力・寿命を向上しました。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材が加工出来ます。
用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正。
仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ
セット内容細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当
材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金
形状細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当
粒度【ダイヤモンド】150相当
全長(mm)215
組数3本
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。
ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。
先端まで美しく完成されたシェイプ。
ヤスリの長さ(mm)160
ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバ
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。
ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。
先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。
ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。
先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
関連キーワード