カテゴリ

  • 研磨材(18)
    • ヤスリ(18)
絞り込み
ブランド
  • ツボサン(5)
  • TRUSCO(7)
  • STRAUSS(2)
  • ミニター(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • PFERD 馬印(1)
  • ウォーターミルズ(1)
形状
形状
その他(4)
形状
三角(3)
形状
(3)
形状
刀刃(1)
形状
半丸(15)
形状
(4)
形状
(3)
幅(mm)
  • 2.5(2)
  • 4.3(1)
  • 4.6(1)
  • 4.8(1)
  • 5.5(1)
  • 10(1)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(2)
  • ガラス(9)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(7)
  • 木工(1)
  • 樹脂(2)
  • 石材(2)
  • 超硬合金(2)
  • (7)
  • 銅・真鍮(1)
ヤスリの長さ(mm)
  • 40
  • 45(3)
  • 50(23)
  • 60(9)
  • 65(7)
  • 70(28)
  • 80(20)
  • 85(12)
  • 90(8)
  • 100(29)
  • 105(4)
  • 110(16)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 140(3)
  • 150(27)
  • 200(27)
  • 250(18)
  • 300(13)
  • 350(4)
粒度・番手
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 140(4)
  • 170(6)
  • 200(4)
  • 270(2)
  • 325(1)
  • 400(2)
  • 600(3)
80・100・120・140・170・200・270・325・400・600
目の荒さ
  • 中目(1)
  • 細目(1)
中目・細目
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(12)
  • 160~180未満(4)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「半丸」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極細ヤスリ ツボサン極細ヤスリツボサン
11,980税込13,178
1箱(12本)
当日出荷から翌々日出荷
狭い箇所の研削に適しています。
用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40
ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサンダイヤモンド片コテヤスリツボサン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)TRUSCO
689税込758
1本
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400) TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
WMダイヤモントミニやすり ウォーターミルズWMダイヤモントミニやすりウォーターミルズ
4,398税込4,838
1本ほか
4日以内出荷
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス刃長(mm)40全長(cm)14寸法(Φmm)握り部:3
PFERDダイヤモンドミニヤスリ 半丸 4.2幅x1.5厚 #170 PFERD 馬印PFERDダイヤモンドミニヤスリ 半丸 4.2幅x1.5厚 #170PFERD 馬印
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
粒度170刃長(mm)40全長(mm)140材質工具鋼質量(g)5(パッケージ含まず)柄の形状
ダイヤモンドヤスリ ミニターダイヤモンドヤスリミニター
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
横に削るヤスリ ツボサン横に削るヤスリツボサン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など刃幅(mm)10刃長(mm)40全長(mm)130
極細ヤスリ ツボサン極細ヤスリツボサン(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150刃長(mm)40目の粗さ細目
ダイヤモンドミニヤスリ TRUSCOダイヤモンドミニヤスリTRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に種別鉄工用材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)全長(mm)140質量(g)5刃長(mm)40適合材鉄工
ミニファイルセット MI STRAUSSミニファイルセット MISTRAUSS
19,980税込21,978
1セット(5本)
8日以内出荷
全長L(mm)140ヤスリの長さ(mm)40形状セットセット内容平(W3.9×T1.1)、半丸(W4.3×T1.8)、丸(WΦ1.7)、角(W2.0)、三角(W3.1)種別5本組(5種類セット)
ミニファイル MI STRAUSSミニファイル MISTRAUSS
3,698税込4,068
1本
8日以内出荷
全長L(mm)140ヤスリの長さ(mm)40
ダイヤモンドミニヤスリ TRUSCOダイヤモンドミニヤスリTRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
全長(mm)140刃長(mm)40種別鉄工用適合材鉄工
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸 TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ半丸 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ半丸TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリセットTRUSCO(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(5本)
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドヤスリ 精密用(S)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途精密用
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
半丸特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら