イトーキのアクティブフィールドシリーズ、折りたたみテーブル半円型です。キャスター脚。
用途アクティブフィールド
高さ(mm)720
キャスターあり
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール
材質(塗装)焼付塗装
鍵なし
アジャスターなし
プラスのスタンダードデスク LEED(リード)用半円形エンドテーブル。
幅1400mmなので奥行700mmタイプを対面レイアウト設置した際の端にちょうど合うサイズです。
グリーン購入法適合
材質天板:シナ合板・縁材:ソフトエッジ巻・脚部:メラミン焼付塗装
材質(天板)シナベニヤ/フラッシュ構造/ソフトエッジ
天板厚さ(mm)28
柔らかな印象のキャスターテーブル豆型。大型キャスター付きで移動やレイアウト替えもスムーズです。シリーズのオーバル型と組み合わせれば、ミーティングスタイルや人数に応じて様々にレイアウトできます。キャスターは4個すべてにストッパーがついています。移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。床から天板下フレームまではH642mmです。 六角レンチ付属。組み立て式(2人以上で約20分)
材質天板:低圧メラミン化粧木質ボード、PVCエッジ/脚:スチール/キャスター:合成樹脂
幅(mm)1466
高さ(mm)700
奥行(mm)761
外寸(mm)W1466×D761×H700
天板厚さ(mm)18
細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があります。
デスクはもちろん、ワークテーブルや会議テーブルなど多目的にご利用いただけます。
天板は丸角で医療施設や教育施設にも適しています。
天板裏のフレームに脚部をビスで固定するだけの簡単組み立て。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
幅(mm)1364
高さ(mm)700
奥行(mm)607
有効内寸(mm)W1163・539・602・539×H642
キャスターなし
外寸(mm)W1364×D607×H700
天板厚さ(mm)18
トラスコ品番120-2591
高さ(mm)700
タイプ円型
キャスターゴムキャスター(ストッパー付)
材質(天板)シナベニヤ/フラッシュ構造/ソフトエッジ
天板厚さ(mm)28
材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/焼付塗装
アズワン品番64-7273-35
1台
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
高さ(mm)700
キャスター径(Φmm)65、ストッパー付キャスター4個
材質(天板)木製・メラミン化粧板(チーク)・裏面バッカー・ソフトエッジ
天板厚さ(mm)30
材質(脚部)28mm角スチールパイプ・メラミン焼付塗装・Φ65mmストッパー付キャスター4個
グリーン購入法適合
丸イス用のイス掛けが付いており、使用後掛けておけば床掃除が楽です。
仕様組立式天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚部:26mm 角パイプ(焼付塗装)巻タイプ:共巻巻タイプ:共巻
トラスコ品番464-5723
高さ(mm)700
タイプ6脚用
奥行(mm)750
間口(mm)1800
材質(天板)メラミン化粧板・フラッシュ構造・共貼り
色(天板)アイボリー
組立時間2人20分
天板形状四角
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ラディーシリーズの台形テーブル。単体での使用はもちろんシリーズ商品との組み合わせで様々なレイアウトが楽しめます。丸角天板の安全設計で医療施設や教育施設での使用にも適しています。また、丸角により島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。天板裏はフレーム構造で安定感あり、組み立てもフレームに脚部をビスで固定するだけで容易に行えます。ミーティングや作業台など多目的に使える4本脚テーブルです。
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
幅(mm)1364
高さ(mm)700
奥行(mm)607
シリーズRadii(ラディ)
角度(°)天板形状:鋭角60、鈍角120
均等耐荷重(kg)天板:約40
組立時間2人以上で約15分
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
グリーン購入法適合
自由自在にテーブルレイアウトが変更可能。
面談やミーティング、ワークショップにランチまで、利用内容や人数に合わせて、自由自在にテーブルレイアウトが変更可能。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC ソフトエッジ/脚部:スチール粉体塗装/キャスター:ナイロン65Φ アジャスター付
寸法(mm)1200×600×720
高さ(mm)700
材質(天板)シナベニヤ/ソフトエッジ巻
天板厚さ(mm)28
材質(脚部)角26スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター
自由自在にテーブルレイアウトが変更可能。
面談やミーティング、ワークショップにランチまで、利用内容や人数に合わせて、自由自在にテーブルレイアウトが変更可能。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC ソフトエッジ/脚部:スチール粉体塗装/キャスター:ナイロン65Φ アジャスター付
寸法(mm)1200×600×720
幅(mm)1800
高さ(mm)700
タイプ半楕円型
奥行(mm)1200
間口W×奥行D×高さH(mm)1800×1200×700
材質(天板)メラミン化粧板/ソフトエッジ巻
天板厚さ(mm)28
材質(脚部)Φ48.6スチールパイプ/メッキ
アズワン品番64-7277-03
大型キャスター付で移動もスムーズです。
組み合わせの形が広がる台形キャスターテーブルです。
耐荷重は約20Kgで、移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。
仕様組立式
トラスコ品番819-5169
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、スチール、合成樹脂、脚部:スチール(粉体塗装)キャスター:合成樹脂
高さ(mm)700
奥行(mm)693
間口(mm)1600
色(天板)ホワイト
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
オフィスで好まれるサイズバリエーション。
3色の天板カラーを揃えています。
天板、脚ともにシャープな形状。
コストパフォーマンスに優れています。
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード、脚・フレーム:スチール(粉体塗装)
直径(Φmm)1000
高さ(mm)700
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ1000×700
キャスターなし
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、シールドなし箱 / 蓋バックシェル、オスリテーナーねじ付き。180 °と90 °出口付きの、AMPLIMITEのヒンジ付き箱 / 蓋ケーブルクランプ又はバックシェルキット(シールドなし、組み立て式)です。 テクスチャ仕上げを施した黒色熱可塑性ハウジング、黒色熱可塑性ゲート、黒色亜鉛めっきスチール製皿頭ねじ、亜鉛めっき黄色クロマイトスチールおすねじリテーナー、及びスチール保持クリップが付いています。 これらのバックシェルのケーブル径は、ケーブル支持ゲートを変えることで調整できます。 ケーブル支持ゲートの平面側はディスクリートワイヤ用、半円形側は被覆ケーブル用です。 これらのAMPLIMITEバックシェルは、HDP金属シェルシリーズのD-Subコネクタでの使用に最適です。
仕様●極数:15●ハウジング材質:サーモプラスチック●接続方向:ライトアングル, ストレート●シリーズ:HD-20●コード番号:782-9772
アズワン品番65-7784-87
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
大型キャスター付きで移動もスムーズ!組み合わせの形が広がるキャスターテーブル台形ナチュラル。RFCTTキャスターテーブルシリーズの長型、角型と組み合わせることで様々なレイアウトが可能です。キャスターは4個すべてにストッパーがついています。移動の際は必ずロックを解除してください。六角レンチが付属しています。組み立て式(2人以上で約20分)
幅(mm)1600
高さ(mm)700
奥行(mm)693
天板厚さ(mm)18
関連キーワード