39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ミルキーホワイト(内面色:黒)
1巻
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
1セット(10個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト 寸法C(mm)45
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

未来工業半割VE管
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。 配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
長さ(m)4
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
1セット(10個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ベージュ
1巻
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。 半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
1セット(10個)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラレックスF相互の接続に使用します。 半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。 サイズ30~50は蝶ナットなので工具不要です。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラレックス相互の接続に使用します。 半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
仕様パッキン付
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)カセツレックス スリット入
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
1巻(4m)
5,898 税込6,488
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。 塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
1巻
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン 仕様スリット入り 使用温度範囲(℃)-20~60 特性軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFE 試験管立は熱に強く、耐薬品はほぼ万能で倒れても落しても割れず、また組立式になっているため洗浄が簡単にでき、半永久的に使用できます。穴径、穴数は表以外の寸法も製作できます。
1個
35,980 税込39,578
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。耐候性に優れています。 半割れタイプで給水管にかぶせるだけ。軽量で運搬、施工もラクに行えます。 支持金具への取付は、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。市販の支持金具にも対応します。
1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地下排水用半割パイプの固定とノロ止めのダブル効果が期待できます。 セットして釘打ちするだけの簡単施工です。 脱型後「打ち抜きプレート」部をハンマーなどで叩くだけで、仕上がりがきれいになります。
用途半割れパイプ用に。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 壁からダクトの間隔が調整可能です。 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。 タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 耐候性に優れています
種類ダクト 長さ(m)2
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地下排水用半割パイプの固定とノロ止めのダブル効果が期待できます。セットして釘打ちするだけの簡単施工です。脱型後「打ち抜きプレート」部をハンマーなどで叩くだけで、仕上がりがきれいになります。
用途半割れパイプ用に。 トラスコ品番489-7811 材質ポリエチレン 幅(mm)178 グレー 摘要100Φ用 高さ(mm)61 奥行(mm)38 幅(m)178
1個
239 税込263
当日出荷

ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
1セット(10個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
1個
98 税込108
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)28
1セット
118 税込130
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)28
1セット
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パックンレックス相互の接続に使用します。 工具不要。半割れタイプなので作業性が良く、蝶ナットを締めるだけで施工ができます。 P-FEC-20Hはカチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。 施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。 配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。
1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類継手 寸法l(mm)45
1本ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

可とう性があり、曲ガリ等の継手で対応できない場所に使用します。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト 寸法l(mm)60
1本ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30) 適合管径Φ19~Φ36.5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1セット
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

未来工業クリップ
パックンレックス(半割れタイプ)の開き止めに使用します。 工具不要。ワンタッチで装着できます。
仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。
適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
1個
439 税込483
翌々日出荷