カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「半割れ 配管」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コマガリスタンド 未来工業コマガリスタンド未来工業
439税込483
1個
3日以内出荷
低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。
適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
シーリングキャップEX 未来工業シーリングキャップEX未来工業
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌々日出荷
(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。 施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。 配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。
自在曲ガリ(RMモールペア用) 未来工業自在曲ガリ(RMモールペア用)未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
配管モールの障害物乗越え箇所等に使用します。 本体の裏側をカッター等で切断し、半割れにすれば、後付け施工もできます。
用途屋内用適合(RMモールペアサイズ)20M
スッキリフロート<R>(ハイグレードタイプ) 未来工業スッキリフロート<R>(ハイグレードタイプ)未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。耐候性に優れています。 半割れタイプで給水管にかぶせるだけ。軽量で運搬、施工もラクに行えます。 支持金具への取付は、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。市販の支持金具にも対応します。
遮熱管(半割れタイプ) 未来工業遮熱管(半割れタイプ)未来工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ミルキーホワイト長さ(m)50
フリージョイント 未来工業フリージョイント未来工業
989税込1,088
1本ほか
翌々日出荷
可とう性があり、曲ガリ等の継手で対応できない場所に使用します。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト寸法l(mm)60
スッキリフロート (エアコン配管用ダクト) 未来工業スッキリフロート (エアコン配管用ダクト)未来工業
2,898税込3,188
1本
当日出荷
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 壁からダクトの間隔が調整可能です。 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。 タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 耐候性に優れています
種類ダクト長さ(m)2
開き防止金具 未来工業開き防止金具未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
フリージョイント(半割れタイプ)の開き防止に使用します。
種類支持金具
フリージョイント 未来工業フリージョイント未来工業(1件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類継手寸法l(mm)45
フリージョイント (半割れタイプ) 未来工業フリージョイント (半割れタイプ)未来工業(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から13日以内出荷
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト寸法C(mm)45
半割れ 配管特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら