28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
1箱(100枚)
8,698 税込9,568
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。 測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。 充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。
長さ(mm)95 幅(mm)6
1箱
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけです。サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。
1セット(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)半定量イオン試験紙(MQuant)
アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
1箱(25枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
長さ(mm)95スティック 幅(mm)6 タイプスティック
1箱(100枚)
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
タイプスティック 長さ(mm)95 幅(mm)(スティック)6
1箱(100枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。 測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。 比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。 測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。 蓋は開封済みの確認できる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
1箱(100枚)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
1箱(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
測定範囲(mg/L)50、100、200、300、500、700、1000、2000 測定項目C6H7O6-(ビタミンC)
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
1個(100枚)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。測定方法はプラスチックスティック(0.2mm厚)の先端に圧着してある呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度をカラースケールと比較・照合するだけ。測定範囲を超える高濃度のサンプル溶液は希釈、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。
長さ(mm)95 幅(mm)6
1セット(100枚)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけです。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れています。 プラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで色比較が大変明瞭にできます。
タイプスティック 品名亜硝酸・pH 測定範囲(mg/L)(亜硝酸)0・1・5・10・20・40・80 測定項目(イオン)NO^2、pH 測定範囲(pH)6.0・6.4・6.7・7.0・7.3・7.6・7.9・8.2・8.4・8.6・8.8・9.0・9.3・ 9.6 変色- アズワン品番2-350-30
1箱(100枚)
8,398 税込9,238
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

遊離塩素(Cl2)、亜硝酸(NO2-)や過酸化水素などの酸化物質の有無を検出します。 白色試験紙はこれらの存在で濃青色に変色します。
TGK品番0007440111 長さ(mm)60 幅(mm)10 測定範囲(pH)0~11 検出限界(ppm)5~200
1個(20枚組×10冊)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。「セット」の商品は、試験紙、試薬、測定容器のセットとなります。
1袋(50枚)
7,198 税込7,918
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)分析用試験紙
数秒から結果を得ることができ、迅速な測定が可能です。
付属品試薬、計量スプーン等の備品 保管環境冷蔵
1箱(100枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析 TGK品番567-44-01-32 測定範囲(ppm)25~200 標準変色表間隔25、50、100、200 長さ(mm)40 幅(mm)7 アズワン品番63-1236-95
1箱(300枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。蓋は開封済みの確認ができる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
1箱(25枚)ほか
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酸化水素濃度を容易に確認できます。サンプルに1秒間浸けた後、直ちに変色の様子を確認することで濃度測定が可能です。
仕様測定レンジ・目盛(ppm):0-50-150-250-400 判定色:ボトルに表示 測定時間即時 アズワン品番4-1647-01
1本(100枚)
9,798 税込10,778
当日出荷

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。 測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。 比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。 測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。 蓋は開封済みの確認ができる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。 6mm幅×95mm長の試験紙100枚入(アルミケース入)。
1箱(100枚)
11,980 税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。 セルロース切片をポリプロピレン製ストリップに圧着した試験紙です。
長さ(mm)95 幅(mm)5
1箱(100枚)
3,398 税込3,738
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。これらと反応すると白色試験紙は紫色に変色します。サイズ:7mm幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)。測定可能pH値:pH4~8。
仕様プラスチックディスペンサー入 幅(mm)7 長さ(m)5 測定目盛(mg/L)0-10-25-50-100-200(mg/L=ppm) アズワン品番64-9345-44
1巻
1,190 税込1,309
当日出荷

サンプル溶液中のフッ化物やフッ化物イオン(F-)の有無を検出し、定量半定量測定はできません。 桃色試験紙は溶液滴下箇所に黄白色のスポットが現れます。
測定範囲(pH)1以下 仕様検出限界:20mg/LのF- 長さ(mm)70 幅(mm)20 アズワン品番63-5645-03
1箱(200枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

クルクミンを染み込ませてホウ素(B)、ホウ酸(H3BO3)、ホウ酸イオン(B(OH)4-)の有無を検出します。定量・半定量測定はできません。溶液に浸した黄白色試験紙は濃度に応じて橙色から赤色に変色します。
仕様検出限界:20mg/LのB、測定可能pH値:pH1~2、試験紙サイズ(mm):20×70 TGK品番0007440104 アズワン品番62-3875-29
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷

サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。セルロース変色部をポリプロピレン製ストリップの先端に圧着した5mm幅×95mm長の試験紙が100枚入(アルミケース入)。
測定範囲(pH)0~14
1箱(100枚)
3,390 税込3,729
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩素(Cl2)、亜硝酸イオン(NO2-)や過酸化水素(H2O2)等の酸化剤の有無を検出し、定量・半定量測定はできません。溶液に浸した白色試験紙は暗青色に変色します。
タイプブック 測定範囲(pH)0~11 寸法(幅W×長さL)(mm)10×60 アズワン品番64-9345-43 検出範囲5~200mg/LのCl2
1セット(10冊×20枚)
1,290 税込1,419
当日出荷

MN(MACHEREY-NAGEL)フッ素試験紙
サンプル溶液や地下水のフッ化物イオン(F-)の半定量測定を行うことができる試験紙です。 付属の6%塩酸を加えた溶液にセルロース桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。
寸法(mm)Φ25のディスク 測定範囲(mg/L)0-2-5-10-20-50-100=ppm 測定値(測定可能pH値)pH1未満
1箱(30枚)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

亜硝酸イオン(NO2-)や塩素(Cl2)の有無を検出します。白色試験紙は溶液滴下箇所に青紫色のスポットが現れます。 定量・半定量測定はできません。
仕様検出限界:1mg/LのNO2-、1mg/LのCl2、測定可能pH値:pH2未満(NO2-)、pH6~7(Cl2) サイズ(mm)7幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入) アズワン品番61-0478-82
1箱
3,998 税込4,398
7日以内出荷