カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 溶接継手(キャップ)(1)
  • 学童・教育用品(41)
    • 宇宙/天文(21)
    • (2)
  • 建築金物(2)
    • エンドキャップ(1)
  • 厨房用品(42)
    • 製菓用型/モールド/抜型(40)
  • オフィス家具(4)
    • キズ防止シート(1)
  • 安全用品(13)
    • 室内用 安全ミラー(13)
  • 機構部品(57)
  • 測定用品(22)
  • 空調・電設資材(11)
  • バイク部品(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 電気材料(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「半球」の検索結果

262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーションボール キャップ スクリューイマオコーポレーション
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:セレーション
ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーションボール キャップ スクリューイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:フラット
ナチュラルサポーター イマオコーポレーションナチュラルサポーターイマオコーポレーション
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
加工ワークのビビリを簡単に解消。反転防止機能付きボールスクリューを備えたナチュラルサポーターです。ボールスクリュー先端にある半球の偶発的な反転を防ぎ、どんな使用環境でもより安心してご利用いただけます。
ヒートパワーガンスリム シルバー kiralaヒートパワーガンスリム シルバーkirala
20,000税込22,000
1台
6日以内出荷
温感機能×振動ケアを融合したハンディタイプのマッサージガン。温めながら筋肉をほぐせるヒートモードを搭載。低温(約43℃)と高温(約46℃)の2段階設定が可能。血行促進や筋肉の緊張緩和に効果的です。運動後のリカバリーやデスクワークで凝り固まった肩・首のケアに最適です。振動レベルは5段階調整可能で、最大約3,000rpm&8mmの振動幅を実現。強めの刺激を好む方にも満足できるパワーがあります。さらに、3種類のアタッチメント(U型・半球型・円錐型)を付属し、部位に合わせたケアが可能。肩や太ももなどの大きな筋肉から、足裏や手のひらのピンポイント刺激まで対応します。本体はスマホサイズ(約W107×D36×H144mm)・重量392gと軽量コンパクト。USB-C充電式で約4時間充電、最大3.5時間稼働するため、持ち運びにも便利です。アルミボディ採用で振動吸収設計を備え、手への負担を軽減する工夫も魅力的。 筋肉のコリや張りを自宅で手軽にほぐしたい方・ワークアウト後のケアをしっかりしたい方・コンパクトでパワフルなマッサージガンを探している方・温感機能でリラックス効果も得たい方などにオススメ。
付属品収納ケース、充電ケーブル(USB-Type C)、専用アタッチメント、取扱説明書、使い方ガイド、製品保証延長サービスのご案内(保証書)材質本体:アルミニウム合金、アタッチメント:シリコンシャンパンシルバー電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)30電源充電式本体寸法(mm)約W107×D36×H144本体質量(g)約392(付属品含まず)充電時間約4時間使用電池1100mAh リチウムイオン電池使用環境温度(℃)15~35動作時間約3.5時間
Eazi-Grip タンクグリップ:EVO R&G RACING PRODUCTSEazi-Grip タンクグリップ:EVOR&G RACING PRODUCTS
8,998税込9,898
1個
62日以内出荷
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることでよりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。「Evo」シリーズは顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
セット内容4-Grip Kit適合車種YAMAHA(ヤマハ) YZF-R9(25-)
コリオリの力実験器「コリーくん」 ナリカコリオリの力実験器「コリーくん」ナリカ
7,500税込8,250
1個
6日以内出荷
コリオリの力がどのようにはたらくかを目視で繰り返し観察できる実験器です。地球のような回転体の上で、地表の動きに左右されないで移動する物体(例えば風など)には、進路を曲げようとする力がはたらきます。これをコリオリの力といい、台風や低気圧が渦を巻くのはこのためです。この実験器では水槽から射出する水を風に見たて、自ら回転することで、射出した水(風)がどの方向に曲げられるか確認することができます。
用途実験例:東・西・南・北に向かう風は、コリオリの力の影響でそれぞれどの方向に曲げられるか。赤道・中緯度・極などの、緯度が変わると、コリオリの力のはたらき方はどう変わるか。北半球と南半球で、コリオリの力のはたらく方向がどう変わるか。材質樹脂寸法(mm)54×200×200
ポリカ製 天井直付照明器具 半球 栄興電器ポリカ製 天井直付照明器具 半球栄興電器
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
防湿型。電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。ワンタッチタイプ→「天井からの電線」を差し込むだけで結線が完了するタイプです。リード線タイプ→「天井からの電線」とリード線を結線するタイプです。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)半球口金E26取付ピッチ(mm)66.7
ファイバーカーブサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーカーブサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,098税込3,408
1パック
翌々日出荷
ワーク曲面にフィットするよう半球型に不織布を重ねた仕上げ用サンダーです。
用途曲面、内面カーブ、異形状の端面等、ソフトな表面仕上げに軸径(Φmm)6入数(本)2
マエ シリコン型 半球 24取 パシフィック洋行マエ シリコン型 半球 24取パシフィック洋行
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
約30年の実績と経験を持つフランスシリコンモールドメーカーMae Innovation社。シリコン型、グラスファイバー型を幅広く製造しており革新的なソリューションを提供しています。
直径(Φmm)60高さ(mm)30
マエ シリコン型 半球54取 パシフィック洋行マエ シリコン型 半球54取パシフィック洋行
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
約30年の実績と経験を持つフランスシリコンモールドメーカーMae Innovation社。シリコン型、グラスファイバー型を幅広く製造しており革新的なソリューションを提供しています。
直径(Φmm)50高さ(mm)25
PCチョコレートモールド B-2003 半球 35個取 ノーブランドPCチョコレートモールド B-2003 半球 35個取ノーブランド
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト寸法(mm)Φ25高さ(mm)24容量(g)約5.5外寸(mm)275×175コード671000190耐熱温度(℃)-10~140
PCチョコレートモールド B-2002 半球 15個取 ノーブランドPCチョコレートモールド B-2002 半球 15個取ノーブランド
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト高さ(mm)24容量(g)約25寸法(Φmm)45外寸(mm)275×175コード671000200耐熱温度(℃)-10~140
PCチョコレートモールド A-5014 半球Φ30 ノーブランドPCチョコレートモールド A-5014 半球Φ30ノーブランド
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
片手で持てる大きさで、プロのみなさまやセミプロのみなさまにも扱いやすいチョコレート流し型です。チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト容量(g)約9寸法(Φ×高さH)(mm)30×15本体寸法(mm)185×95×h24コード671000130耐熱温度(℃)-10~140
PCチョコレートモールド A-5004 半球Φ25 ノーブランドPCチョコレートモールド A-5004 半球Φ25ノーブランド
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
片手で持てる大きさで、プロのみなさまやセミプロのみなさまにも扱いやすいチョコレート流し型です。チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト容量(g)約5寸法(Φ×高さH)(mm)25×10本体寸法(mm)185×95×h24コード671000040耐熱温度(℃)-10~140
PCチョコレートモールド A-5002 バラエティー 2 ノーブランドPCチョコレートモールド A-5002 バラエティー 2ノーブランド
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
片手で持てる大きさで、プロのみなさまやセミプロのみなさまにも扱いやすいチョコレート流し型です。チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト寸法(mm)ピラミッド:26×26×h19 (約7g×2)、半球:Φ25 (約5g×2)、ハート:32×30×h12 (約8g)、ハート:27×25×h15 (約7g)、角:25×25×h15 (約9g)、丸:Φ25×h20 (約7g)本体寸法(mm)185×95×h24コード671000020耐熱温度(℃)-10~140
半球型貼付ゴム足(半透明タイプ) SCRシリーズ タカチ電機工業半球型貼付ゴム足(半透明タイプ) SCRシリーズタカチ電機工業
129税込142
1袋(10個)
3日以内出荷
接着テープ付の半球型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応
半球・円錐・円柱の体積比較実験 三和製作所半球・円錐・円柱の体積比較実験三和製作所
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
水を入れて体積を比べる実験をすることで、数学的内容を理解させます。体積比(円錐1:球2:円柱3)割れにくいPET製
紐付きフィットピンチ NEO 8P ダイヤ紐付きフィットピンチ NEO 8Pダイヤ
339税込373
1セット(8個)
4日以内出荷
指先にフィットする優しい形状のひも付き洗濯ピンチです。物干し竿に固定して洗濯物を干すことができます。つまみ部分が大きいので、持ちやすく指先に力が入りやすくなっています。洗濯物がすべりにくいように先端に半球状の突起が付いています。帽子や手袋など小物のクローゼット収納に、ゴム手袋や布巾、お菓子の袋止めなどキッチンでも使えます。
材質ポリプロピレンホワイト質量(g)6.5幅(cm)3.6高さ(cm)11奥行き(cm)2
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
PCチョコレートモールド A-5004 半球25 cottaPCチョコレートモールド A-5004 半球25cotta
1,898税込2,088
1個(1個)
4日以内出荷
片手で持てる大きさで、とても扱いやすいモールドです プロも使用している製品ですのでチョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。 全てのモールドはグミやゼリーにも使用可能です。
材質ポリカーボネイト寸法(mm)外寸:185×95×H24、単品:25×10質量(g)約5容量(g)約5
PCチョコレートモールド A-5002 バラエティー2 cottaPCチョコレートモールド A-5002 バラエティー2cotta
1,898税込2,088
1個(1個)
4日以内出荷
片手で持てる大きさで、とても扱いやすいモールドです プロも使用している製品ですのでチョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。 全てのモールドはグミやゼリーにも使用可能です。
材質ポリカーボネイト寸法(mm)ピラミッド:28×28×19、半球:直径25、ハート:32×30×12、ハート:27×25×15、角:25×25×15、丸:直径25×20質量(g)ピラミッド:約7、半球:約5、ハート:約8、ハート:約7、角:約9、丸:約7
シリコマート シリコンフレックスSF006 半球(直径30mm) cottaシリコマート シリコンフレックスSF006 半球(直径30mm)cotta
5,298税込5,828
1個(1個)
4日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり10、総量240規格24個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×15(一個当たり)外寸(mm)300×175×H15耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
シリコマート シリコンフレックスSF005 半球(直径40mm) cottaシリコマート シリコンフレックスSF005 半球(直径40mm)cotta
5,298税込5,828
1個(1個)
4日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり20、総量300規格15個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×20(一個当たり)外寸(mm)300×175×H20耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
シリコマート シリコンフレックスSF004 半球(直径50mm) cottaシリコマート シリコンフレックスSF004 半球(直径50mm)cotta
5,298税込5,828
1個(1個)
4日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり30、総量240規格8個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×25(一個当たり)外寸(mm)300×175×H25耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
シリコマート シリコンフレックスSF002 半球(直径70mm) cottaシリコマート シリコンフレックスSF002 半球(直径70mm)cotta
5,298税込5,828
1個(1個)
4日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり80、総量480規格6個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×35(一個当たり)外寸(mm)300×175×H35耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
シリコマート シリコンフレックスSF001 半球(直径80mm) cottaシリコマート シリコンフレックスSF001 半球(直径80mm)cotta
5,298税込5,828
1個(1個)
4日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり120、総量600規格5個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×40(一個当たり)外寸(mm)300×175×H40耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
マルテラート フレキシブルモルド 80径 半球型5ヶ取り cottaマルテラート フレキシブルモルド 80径 半球型5ヶ取りcotta
3,398税込3,738
1個(1個)
8日以内出荷
イタリアのプロ用製菓器具の老舗メーカーである、マルテラート社のシリコンモルド。 バターを含む菓子は、油を引くか粉をふった方が型離れはよいようです。
材質シリコン寸法(mm)外寸:175x300耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60出来上り寸法(mm)径80×H40
ドゥマール フレキシパン プティ・ガトー(半球) 24取 cottaドゥマール フレキシパン プティ・ガトー(半球) 24取cotta
39,980税込43,978
1個(1個)
4日以内出荷
食品用グラスファイバーとシリコンを用いた革命的な焼き型です。 原型を保ったまま、すべての焼成温度から冷凍温度に耐え、型抜きはスムーズで抜群の作業性です。 最初に少量の油を塗るだけで、次回から何も塗る必要がありません。 2500回以上の焼成に耐えられます。
仕様【オーブン】可材質シリコン寸法(mm)直径70×H40(一個当たり)容量(mL)105レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40
ドゥマール フレキシパン プティ・ガトー(半球) 28取 cottaドゥマール フレキシパン プティ・ガトー(半球) 28取cotta
39,980税込43,978
1個(1個)
4日以内出荷
食品用グラスファイバーとシリコンを用いた革命的な焼き型です。 原型を保ったまま、すべての焼成温度から冷凍温度に耐え、型抜きはスムーズで抜群の作業性です。 最初に少量の油を塗るだけで、次回から何も塗る必要がありません。 2500回以上の焼成に耐えられます。
仕様【オーブン】可材質シリコン寸法(mm)直径58×H31(一個当たり)容量(mL)50レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40
ドゥマール フレキシパン プティ・ガトー(半球) 48取 cottaドゥマール フレキシパン プティ・ガトー(半球) 48取cotta
39,980税込43,978
1個(1個)
4日以内出荷
食品用グラスファイバーとシリコンを用いた革命的な焼き型です。 原型を保ったまま、すべての焼成温度から冷凍温度に耐え、型抜きはスムーズで抜群の作業性です。 最初に少量の油を塗るだけで、次回から何も塗る必要がありません。 2500回以上の焼成に耐えられます。
仕様【オーブン】可材質シリコン寸法(mm)直径42×H21(一個当たり)容量(mL)20レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40
ドゥマール フレキシパン プティ・フール(半球) 70取 cottaドゥマール フレキシパン プティ・フール(半球) 70取cotta
39,980税込43,978
1個(1個)
4日以内出荷
食品用グラスファイバーとシリコンを用いた革命的な焼き型です。 原型を保ったまま、すべての焼成温度から冷凍温度に耐え、型抜きはスムーズで抜群の作業性です。 最初に少量の油を塗るだけで、次回から何も塗る必要がありません。 2500回以上の焼成に耐えられます。
仕様【オーブン】可材質シリコン寸法(mm)直径29×H18(一個当たり)容量(mL)10レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40
ドゥマール フレキシパン プティフール(半球) 96取 cottaドゥマール フレキシパン プティフール(半球) 96取cotta
23,980税込26,378
1枚(1枚)
4日以内出荷
材質シリコン寸法(mm)585×385×H16容量(mL)6
チョコレートモールド 半球型 24ヶ取 901217 cottaチョコレートモールド 半球型 24ヶ取 901217cotta
6,598税込7,258
1個(1個)
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)275×135内容量(g)約9
チョコレートモールド 半球型 32ヶ取 901258 cottaチョコレートモールド 半球型 32ヶ取 901258cotta
6,398税込7,038
1個(1個)
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)275×135内容量(g)約6
チョコレートモールド 半球型 40ヶ取 902022 cottaチョコレートモールド 半球型 40ヶ取 902022cotta
7,398税込8,138
1個(1個)
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)275×175内容量(g)約9
Tank Grips:EVO Eazi-Grip(イージーグリップ)Tank Grips:EVOEazi-Grip(イージーグリップ)
8,498税込9,348
1個
62日以内出荷
Eazi-Grip(TM) タンクパッドは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
Tank Grips:EVO Eazi-Grip(イージーグリップ)Tank Grips:EVOEazi-Grip(イージーグリップ)
8,498税込9,348
1個
62日以内出荷
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
内容左右セット
Tank Grips:EVO Eazi-Grip(イージーグリップ)Tank Grips:EVOEazi-Grip(イージーグリップ)
8,498税込9,348
1個
62日以内出荷
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
ボールスクリュー(半球タイプ) イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ)イマオコーポレーション
279税込307
1個
当日出荷
面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。
用途面での支持。トラスコ品番106-0716材質本体:スチール、ボール:スチール全長(mm)12ねじ寸法M5×0.80六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計Mitutoyo(ミツトヨ)
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷
硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。任意に測定中の表示値をホールドすることができるので、測定結果を手元で確認することができます。デジマチックインターフェースを標準装備していますので計測システムなどへの接続が可能です。また、SETスイッチを利用することにより、量子化誤差による微妙なゼロ位置のずれを補正することができます。
仕様負荷装置:コイルスプリング方式軸径(Φmm)押針形状:5精度ばね力:±68.6mN先端形状押針形状:半球形吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeE機能ホールド機能、デジマチック出力、公差判定機能、ファンクションロック機能形状(mm)加圧面:44×18表示形式デジタル最小目盛(硬度)0.1先端径(Φmm)押針形状:5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番811-330-10