はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用
材質プラスチック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)
電源AC100V 50/60Hz
質量(kg)0.52
消費電力98W
ヒーターセラミックヒーター
ノズルΦ1mm(品番 N61-08)
真空発生方式ダイヤフラムポンプ
設定温度範囲350~500℃
リーク電圧(mV)<2
到達真空圧力81kPa(610mmHg)
アース間抵抗(ノズル)<2Ω
2018年トラスコ掲載ページ3 0516
ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。
片手で操作でき、確実に吸取りができます。
スルーホールのハンダをきれいに除去できます。
45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。
最高温度(℃)約400
ヒーター(W)45(ニクロム)
付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)
トラスコ品番819-5899
使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。
質量(g)180
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.4~1.5
絶縁抵抗(MΩ)100以上
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。
スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。
交換式カートリッジフィルター採用。
取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450
消費電力(W)65
外形寸法(mm)225×170
仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式
付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1
トラスコ品番305-9855
質量(g)470(コード除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター
温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
はんだ吸取器
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。
使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。
ノズルの交換が簡単。
No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
140Wヒーター搭載で多量の熱を要する多層基板の半田吸い取り作業も快適に
全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mmS型装着時)
質量(kg)ステーション部/4.8、こて部/0.19(ノズルΦ1.0mmS型装着時)
タイプガン
出力(W)AC24V
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)190
コード長さ(m)1.2
抵抗(Ω)【ノズルアース間】<2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ステーション部】165×244×137
真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
温度設定範囲(℃)330~450
アズワン品番65-2114-49
プラグ形状2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)15
到達真空圧力(kPa)80(600mmHg)
1セット
¥102,900
税込¥113,190
翌日出荷
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
色アイボリー
色(本体)アイボリー
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450
消費電力(W)120
こて部消費電力70W(24V)
トラスコ品番400-3772
セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル
質量(kg)3.7
抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下
最大吸込流量(L/min)15
ホース長さ(m)12
温度精度無負荷時リップル温度±5℃
電源(AC100V)50/60Hz
真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
ステーション外形寸法(mm)160×120×225
リーク電圧(mV)2以下
ステーション出力24V
到達真空圧力80kPa(600mmHg)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。
付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1
材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)
寸法(mm)Φ20×153
容量(mL)9
質量(g)48
耐熱温度(℃)ノズル/350
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に
全長(m)1.5
温度設定範囲(℃)250~450
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
真空発生方式ダイヤフラム方式
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能
クイックチェンジ機構のこて部採用
独自の機能で吸取り作業効率向上
トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2m
アズワン品番65-2114-50
1台
¥147,000
税込¥161,700
欠品中
鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃)350~500(連続可能)
セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン
質量(g)420(コード含みません)
電源(V)AC100(50/60Hz)
制御方式フィードバックゼロクロス方式
電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8m
ヒーター100W セラミック
最高圧到達時間0.2秒
排気量(L)15/分 (OPEN時)
ポンプダイヤフラム方式
到達真空度650mmHg
ポンプ消費電力120W
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。
ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。
ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
設定温度(℃)350~500度(連続可変)
ヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミック
セット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付
質量(g)420(コードは含みません)
電源(V)AC100V・50/60Hz
制御方式フィードバックゼロクロス
電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8
到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)
最高圧到達時間0.2秒
排気量(L)15/分(OPEN時)
ポンプダイヤフラム
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。
付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)
トラスコ品番628-6862
電源(V)100
消費電力(W)30
最高温度(℃)約450
電源コード(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
温度設定範囲(℃)(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480
消費電力(W)200
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
到達真空度(mHg)-600m
真空発生方式ダイヤフラム方式
到達真空度(MPa)-0.08
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
消費電力70W
仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能
全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)
質量(g)65
入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)
エスコ品番EA323MC
質量(kg)7.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
型番FA430-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×343×366
処理風量(m3/min)ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm)
運転音(dB)50
捕集効率(%)99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード)
プラグ形状2極接地型プラグ
静圧(Pa)1500
1個
¥123,900
税込¥136,290
翌日出荷
用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用
適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01
厚さ(mm)約6
サイズL
寸法(Φmm)約17
ホットエアー付きパワフルリワークステーション
はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ
ホットエアーはバキューム機能が標準装備
はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能
140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション
7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応
ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101
はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805
熱風式リワーク ホットエアーこて部
新型ノズルの採用で温度特性向上
バキュームピックアップ機能搭載
ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター
プラグ形状2極接地型プラグ
RS Pro 、はんだ除去ガンポンプ、はんだ吸盤防止 RS Pro はんだ吸盤脱はんだガンは、静電気防止モデルで、手動で操作する軽量工具です。はんだ吸盤は、はんだをきれいに除去するために使用されるプロフェッショナルで高品質なツールであり、ジョイントの分解を提供します。はんだ付けを容易にするために、はんだ吸盤は、デュアルスプリング式ピストンによって集塵し、押しボタンによって解放され、プランジャによって再充填されます。この RS Pro モデルには交換可能な静電気防止ノズルがあり、自動洗浄機能を備えています。また、はんだ除去ガンの本体はアルミニウム製で、摩耗の激しい構造を実現しています。 特長と利点: .はんだ吸盤、はんだ除去ポンプ。静電気防止モデル。手動 .効率的なはんだ除去とジョイント分解を実現します。2 つのスプリング式ピストン ( ダブルオイルシール ) を介してすばやく吸引する。防錆スプリング。空気漏れがない。サム設定。押しボタンリリース ( 側面取り付け ) 。強力な真空。交換可能なチップ。目詰まりのないセルフクリーニングノズル。サクション 32cm-HG ( ダブル O リング ) 。アルミニウムボディ。耐疲労グリップ。使いやすい .耐摩耗性。交換用ノズルについて(は、品番 1513013 を参照) は、品番 1513013 を参照してください。 はんだ吸引除去ガンポンプの使用方法 . 除去するはんだを、はんだごてで加熱します。はんだ吸引ガンのプランジャを押します。はんだ除去用のはんだ除去ポンプを設置する。するとピストンが、除去するはんだを吸い上げます。上記の全手順を必要なだけ繰り返します。作業が終了したら、ポンプから屑を除去して廃棄します。 はんだ吸盤のはんだ除去ガン / ポンプの寸法。長さ 195 mm .チップ帯電防止 PP 。重量 97 g 。吸塵能力 32cm-HG 。 安全上の警告 . このはんだ吸引除去ガンは通電中の電気回路には使用しないでください。感電保護機能は備わっていません。はんだ除去ガンを使用する際には、業界で承認されている保護規格 CE 、 OHSA 、 ANSI に準拠しているため、常に目を保護できます。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。
入組点数52
トラスコ品番496-6392
セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21
質量(kg)3
1セット(50点組)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
用途FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに。
入組点数49
セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライト
質量(kg)4.5
1セット(49点組)
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
RS Pro はんだ吸取ポンプ( PTFE ノズル付)です 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドのはんだ吸取ポンプは、軽量で帯電防止の手動工具で、はんだを安全かつ効率的に吸引します。はんだ吸取器は、押ボタンで解放され、プランジャで再充填されたスプリング式ピストンを介して塵を吸引し、はんだを除去するのに役立ちます。吸引スプリングは真空チャンバの外側にあり、はんだの固着を防止し、はんだ吸引器の寿命を伸ばします。この RS Pro モデルは、交換可能なセルフクリア PTFE ノズルと、片手で操作できる軽量 Durable アルミボディを備えています。特長と利点 軽量で Durable なアルミニウムボディ 交換可能な静電気フリー PTFE ノズル 迅速かつ効率的なはんだ吸い取り はんだごてを使用して、はんだ付け作業やはんだ除去作業を行うのに最適 片手操作 一般的な用途 はんだ吸取ポンプは、はんだごて、はんだ吸取器ツイーザーなどのはんだ付け工具と併用して、さまざまなはんだ付け及びはんだ除去作業を行うのに最適です。次のような用途に最適です。- 電子部品の組み立て 冷却前にはんだを吸引し、小さな電気部品と結合します ワークショップ テクニックとベストプラクティスを学ぶ コンポーネントの修理 不良な結合をクリーンアップします SMD 回路基板の SMD はんだ付けの不良ジョイントの修理を支援 バッテリ駆動ですか? RS Pro はんだ吸取ポンプはバッテリ駆動ではありません。このはんだ吸取ポンプは、親指で設定してから放す つのスプリング式ピストンを介して動作します 側面に取り付けられた押ボタンを押すと、溶融はんだをすばやく除去する強力な真空を形成できます。交換用ノズルはありますか? RS Pro はんだ吸取ポンプの交換用ノズルは、1513013 及び 1513011 で入手できます。安全上の警告 このはんだ吸取ガンは、LIVE 電気回路では使用しないでください。感電を防止します。業界で認められている目の保護具付きはんだ吸取ガンを CE 、OHSA 、ANSI 規格に準拠して使用する場合は、常に目を保護してください。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS PROエンジニア用25点工具キット. RS PRO 25点工具キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。すべての工具が入る収納及び整理用のキャリーケース入りで提供され、さまざまな作業を行うための適切な工具を常に手元に置いておけます。 このキットは、内部にオーガナイザーを備えた、メーカーの業務用Raptor工具ケース入りで提供されます。工具や部品の保管と整理に最適で、技術者、エンジニア、及びメンテナンス作業者向けの常に汎用性の高いケースです。 セットには、ドライバー、ニッパー、プライヤー、スパナなどの必須の手工具と、その他の装備が含まれています。この工具キットは、電気及び産業エンジニアリング両方の用途に最適です。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。メーカー厳選の工具キット及び手工具を表示するには、パンフレットのリンクをクリックしてください。 特長と利点: ケース: 防水設計 カスタマイズ可能な工具固定システム 耐衝撃性素材 スタッキング可能 ソフトグリップハンドル IP67 高品質の工具入り 製品用途の情報 この工具キットは、エンジニアが使用するように特別に設計されていますが、家庭での使用に適した便利な工具も付属しています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。製品の内容は キットの内容. プライヤ及びカッター. 160 mmコンビネーションプライヤ 160 mmワイヤストリッピングプライヤ 140 mm傾斜ニッパー 160 mmワイヤストリッピングプライヤ 電子工作用小ベベル傾斜ニッパー 電子工作用ショートスナイプノーズプライヤ. ドライバ. マイナスドライバー: x 100、6.5 100 mm Pozidrivドライバー: PZ1 80、PZ2 100 mm. 予備の追加. ガス式はんだごて はんだ吸取器 トリミングナイフ 極細ストレートピンセット 単極電圧テスター 150 mm調整可能レンチ 0.70 mmワイヤ形状有鉛はんだ、200 六角レンチ7本セット メートル系 6ピース精密やすりセット トリム工具3点セット ダブルオープンエンドスパナ x 5.5、6 7、8 10 mm RS PRO Raptor工具ケース RS 125-3049 125-3049. この製品を選択する理由 この工具セットには、形状やサイズがさまざまな数多くの必須の工具を収納できる便利なケースが付属します。ケースは作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適な工具を取り揃えた総合的な製品です。
仕様セットタイプ = エンジニア個数 = 25VDE/1000V認証 = なし
1セット
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
3ポートリワークステーション。種類のアプリケーションが接続可能
仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
出力(W)ステーション部:AC 24
電源(V)AC 100 50/60Hz
消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)
コード長さ(m)1.2
抵抗(Ω)こて先アース間:<2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃
リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5
こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)
プラグ形状2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)ステーション部:15
到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利!
携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップ
セット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡
質量(kg)0.98(工具含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
メカトロニクス用
FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、
食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに
セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライト
タイプ海外向け製品
入組点数49
1セット
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
関連キーワード