1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670 設定温度範囲50~600℃ セット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書) 質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18 電源(V)AC100(50/60Hz) ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D) こて部全長(mm)250 風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%) プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷