84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186 質量(g)43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)210 消費電力(W)30 付属品こて先(T-48B) 質量(g)50 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)480 ヒーターニクロムヒーター
1セット
2,398 税込2,638
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はんだこて RED HAKKO(白光) 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210 消費電力(W)90/15 仕様強・標準の2段切換式 トラスコ品番364-2305 質量(g)65 電源(V)AC100 最高温度(℃)560/390 標準こて先TQ-77RT-B
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm)205 消費電力(W)20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番351-4196 種別ストレート 質量(g)48 電源(V)AC100 (50/60Hz) 電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100 電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クイックヒート回路の採用と特殊設計ヒーターの採用で、はんだ付け装置の良好な温度立ち上がり・回復の特性を持っています。 ステーションタイプと同等の性能を確保しています。しかも小型軽量です。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 はんだ付け装置のチップは長寿命化のために鉄メッキを従来の2倍(500ミクロン)としました。
寸法(mm)L202×D20 質量(g)40 消費電力(W)80 ヒーター(W)セラミック 最大入力 200/安定時 約20 電源コード(m)1.5 電源電圧(V)100 温度調節範囲(℃)200~450 絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)
1台
13,880 税込15,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。 電力(W)40 セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1 寸法(縦×横)(mm)(台)100×70 縦(mm)(はんだごて)210 ケーブル長(cm)約140
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番387-1410 適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g)75 定格電圧(V)100(AC50/60Hz) 使用範囲100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39 コントロール幅約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

温度制御はんだこて HAKKO(白光) 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



goot(太洋電機産業)マークカッター
こて先は鋭くカスが付きにくいクロームメッキ仕上げです。布地等を切断する時は、熱を伝えにくい平面上(ガラス上が最適)で加工してください。
トラスコ品番853-6826 奥行(mm)188 電圧(V)100 消費電力(W)20 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)360 ヒーターセラミックヒーター
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210 消費電力(W)70 付属品こて先(PX-2RT-B) トラスコ品番305-9693 質量(g)90 温度(℃)250~450
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)268 奥行(mm)268 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。 トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)167 消費電力(W)15(標準)/90(強) トラスコ品番364-2275 質量(g)90 電源(V)AC100 最高温度(℃)390(標準)/560(強) 標準こて先TQ-77RT-B
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ホーザンハンダゴテ
RoHS
握りやすい12mmΦの細身のグリップ 持ち運びに便利な耐熱キャップ付
寸法(mm)195 (コード除く) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15 最高温度(℃)400 電源コード(m)1.5 標準ビットH-272 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。 耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
全長(mm)205(コード含まず) 消費電力(W)19(ブースト時130) 質量(g)160(コード含まず) 最高温度(℃)410 電源コード(m)1.5 ヒータータイプセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時) 標準ビットH-602 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷

Hiにすると、200Wのパワーが出て、約10数秒で立上がり、使用できます。 Hi・Loが表示ランプの照度で識別できます。 ヒーターはプリンテッドセラミックヒーターです。 国産品で高品質。
用途Lo(20W)は、IC基板などのはんだづけに最適。Hi(200W)は、立上がりを早くするときと、大きな端子などのはんだ付けができます。 全長(mm)160 消費電力(W)20、200 本体質量(g)92 こて先形状ロングライフ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

電源投入してすぐに立ち上がります。 クイックスイッチでICからコネクタまだ幅広く対応できます。 パワー最大150W(電源投入時)
用途プラグをコンセントに差し込むと約4分で使用可能温度になります。 早く使用したい場合はクイックスタ-トを約30秒押し続けると使用可能温度になります。 仕様付属コテ先:TQT90RTB トラスコ品番207-3560 全長(mm)210 質量(g)155 電源(V)100 消費電力(W)15/90 最高温度(℃)560
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

全長(mm)368 容量(W)200 仕様ニクロムヒーター エスコ品番EA304HB-200 直径(Φmm)(こて先)18 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)(こて先)420/450
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷


鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
用途はんだ付け作業 電源コード(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金 最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ) 仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当 トラスコ品番823-0671 セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ 材質ステンレス、銅 全長(mm)165 質量(g)53 対応【鉛フリーはんだ】○ 連続使用時間(分)20 標準こて先71-01-01 ガス充填量(mL)6
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)205 質量(g)60 電源(V)AC100 標準こて先PX-60RT-SB
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)200 コテ先温度(℃)545 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)358 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)8 プラグ平型
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

消費電力15W 仕様セラミックヒーター 全長(mm)224 電源AC100V(50/60Hz) プラグ平型 標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

消費電力(W)200 コテ先温度(℃)510 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)338 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)30 プラグ平型
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

本格的な業務用として使用できる標準型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。 全長(mm)243(本体・コテ先) 連続使用時間120分 仕様電気はんだこて20~80W相当 最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー) ガス充填量(mL)28 熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力15W 仕様セラミックヒーター 全長(mm)224 電源AC100V(50/60Hz) プラグ平型 標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9707、取扱説明書 全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合) 質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合) 消費電力(W)200(24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

握りやすい12mmΦの細身のグリップ。持ち運びに便利な耐熱キャップ付
消費電力(W)15 最高温度(℃)400 校正証明書点検・検査書
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

即熱式とキャップ付で作業効率アップ。ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m 消費電力(W)19(ブースト時130) 最高温度(℃)410 アズワン品番61-0482-93-22 校正証明書点検・検査書
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

金属製品のはんだ付けに適したハイパワータイプ!。高効率低消費電力で経済的な省エネタイプ。断熱効果の高い木製グリップを使用。こて先は作業に合わせて加工できる銅こて先を標準装備。ニクロムヒーター型
仕様サイズ:370mm●重量:610g 消費電力(W)160 最高温度(℃)540 アズワン品番63-5407-40-22 校正証明書点検・検査書
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷

電子工作用はんだこて。軽量グリップ。長時間でも疲れにくい
校正証明書点検・検査書
1本
12,980 税込14,278
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m 消費電力(W)20 最高温度(℃)300 アズワン品番61-0483-22-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

即熱はんだこて。疲れにくいエルゴグリップ。強弱2段階切り替え
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):167●質量(g):90 消費電力(W)15/90 最高温度(℃)560 アズワン品番61-4485-17-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
22日以内出荷

仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m 消費電力(W)28 最高温度(℃)370 アズワン品番61-0483-27-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷