こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)200
最高温度(℃)545
トラスコ品番849-7138
全長(mm)324
質量(kg)0.62
電源(V)AC100
標準こて先F型(358-T)
こて先形状F型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)1.5
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)AC100(50/60Hz)
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)150
最高温度(℃)500
トラスコ品番849-7131
全長(mm)324
質量(g)571.8
電源(V)AC100
標準こて先F型(352-T)
こて先形状F型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)60
最高温度(℃)440
トラスコ品番849-7127
全長(mm)270
質量(kg)0.22
電源(V)AC100
標準こて先K型(332-T)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。
熱を多く必要とするはんだ付けに最適。
優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。)
中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに
消費電力(W)47
セット内容本体、ロックキー、取扱説明書
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
リップル温度(℃)無負荷時/±1
温度設定範囲(℃)240~540
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用
消費電力(W)200
トラスコ品番469-1873
質量(g)560
標準こて先CA16
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
消費電力(W)300
コテ先温度(℃)587
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)358
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)15
プラグ平型
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)300
最高温度(℃)587
トラスコ品番849-7142
全長(mm)333
質量(kg)0.68
電源(V)AC100
標準こて先F型(364-T)
こて先形状F型
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
消費電力(W)60
コテ先温度(℃)440
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)270
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
熱したこて先で、セロハンの上から押し当てるだけの接着器です。
厚みの合計が0.2mmまでシール可能です。
用途ナイロン、ポリエチレン、ビニールの熱溶着や、曲線のシール加工に
トラスコ品番849-7115
質量(kg)0.22
消費電力(W)40
こて先形状ヘラ型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)80
最高温度(℃)545
トラスコ品番849-7128
全長(mm)270
質量(g)229
電源(V)AC100
標準こて先K型(338-T)
こて先形状K型
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊二重構造ヒーター採用により表面負荷を下げコテ先寿命をのばします。
使い心地の良い木製グリップです。
用途はんだ付け作業に
消費電力(W)40
最高温度(℃)544
全長(mm)245
質量(g)70
電源(V)AC100
電源コード(m)1.5
標準こて先CA5
プラグタイプ平型プラグ
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
やすりで加工できる銅こて先
熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
種別平型ニクロムヒーター式
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300
最高温度(℃)580
仕様【付属こて先】L型(365-T)
トラスコ品番824-8351
全長(mm)338
質量(g)600
電源(V)AC100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用。温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)。握りやすいグリップ設計。こて先は44種類から用途に合わせて選択可能。スリープ機能を搭載
仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)
全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)
質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)
消費電力(W)47
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)200~540
ヒーターセラミックヒーター
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)150
コテ先温度(℃)465
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)332
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)24
プラグ平型
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
消費電力(W)100
コテ先温度(℃)530
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)280
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
消費電力300W
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)338mm
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
消費電力(W)80
コテ先温度(℃)545
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)270
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
消費電力15W
仕様セラミックヒーター
全長(mm)224
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
消費電力(W)200
コテ先温度(℃)545
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)358
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)8
プラグ平型
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
消費電力15W
仕様セラミックヒーター
全長(mm)224
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
消費電力(W)200
コテ先温度(℃)510
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)338
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)30
プラグ平型
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き
仕様5段階首振り機構
セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、こて先(先細型)、こて先(平型)、樹脂溶接棒(ABS)5本入り
寸法(mm)50×60×290
質量(kg)0.39(本体+電池パック)
最大出力(W)90
最高温度(℃)400
AC電源アダプタ(V)電源/AC100 50/60Hz 定格出力電圧/DC12
充電時間(時間)約6
電池パック電圧/DC12V 容量/2,000mAh
加熱時間約30秒
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
家庭用はんだこてです(板金から電気部品のはんだ付けまで対応)。熱伝導のよい銅こて先付きです。平型ヒーターで、こて先は大きく設計してありますので、充分な蓄熱があり接合面の小さいものから大きいものまで幅広く楽にはんだ付けができます。銅こて先を使用していますので、こて先の加工がヤスリで簡単にできます。
校正証明書点検・検査書
温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。
本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。
プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。
設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。
ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
付属品ロックキー
色パープル
質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)
消費電力(W)50
電源AC 100V 50/60Hz
本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
リップル温度(℃)無負荷時±1
プラグ形状平型プラグ
こて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。
本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。
プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。
設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。
ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
付属品ロックキー
色レッド
質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)
消費電力(W)50
電源AC 100V 50/60Hz
本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
リップル温度(℃)無負荷時±1
プラグ形状平型プラグ
こて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。
本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。
プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。
設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。
ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
付属品ロックキー
色オレンジ
質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)
消費電力(W)50
電源AC 100V 50/60Hz
本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
リップル温度(℃)無負荷時±1
プラグ形状平型プラグ
こて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
電気配線や金属のはんだ付けに
熱伝導の良い銅こて先を採用
作業に合わせて先端をヤスリなどで加工が可能
加工できる銅こて先付き
先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能
配線のはんだ付け
油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単
電源(V)100
標準こて先I型
トラスコ品番849-6941
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
トラスコ品番849-7258
1個
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ