546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
579 税込637
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



軸径×軸長(mm)Φ7×37 適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201 適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338 質量(g)9
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



温度制御はんだこて HAKKO(白光) 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
459 税込505
当日出荷

半田ごて・ステンシルカット・カービングナイフ・ウッドクラフト等に便利です。
適合87002(ヒーティングツール用)です。 トラスコ品番859-2982 こて先(Φmm)4
1本
259 税込285
翌々日出荷

半田ごて・ステンシルカット・カービングナイフ・ウッドクラフト等に便利です。
適合87002(ヒーティングツール用)です。 トラスコ品番859-2984 こて先(Φmm)4
1本
259 税込285
翌々日出荷

半田ごて・ステンシルカット・カービングナイフ・ウッドクラフト等に便利です。
適合87002(ヒーティングツール用)です。 トラスコ品番859-2983 こて先(Φmm)4
1本
259 税込285
翌々日出荷


goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先
エコ商品
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
適合機種PX-280/280E RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


SURE(石崎電機製作所)はんだごて用こて先 BC型
仕様●適合機種:SM-30S●こて先タイプ:BC型●こて先径:4Φ×60mm アズワン品番67-0363-34
1個
839 税込923
10日以内出荷

1本
608 税込669
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

HAKKO(白光)こて先
エコ商品
400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SB-80用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2510 質量(g)40 部品名称コテ先角型 使用できるこて部SB-80R
1個
399 税込439
6日以内出荷


携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着 仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯 セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台 出力USBポート 最高温度(℃)600(50W) 本体質量(g)85 入力電圧(V)100(50/60Hz) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2400 本体長さ(mm)161
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

SB-60用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2509 質量(g)40 部品名称コテ先角型 使用できるこて部SB-60R
1個
399 税込439
当日出荷

1本ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) アズワン品番65-2166-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

外径(Φmm)8.5 サイズL 使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952 使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
1個ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161 アズワン品番67-3071-26
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷